Beli oli motor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TOP One Oli MesinDeskripsi:TOP 1 ACTION MATIC SAE 20W-40TOP 1 Action Matic yang direkomendasikan untuk mesin kopling kering seperti motor scooter atau motor matic, TOP 1 Action Matic memiliki kandungan sintetik yang lebih tinggi membuat usia pakainya lebih lama, dengan standar JASO dan API yang telah disesuaikan untuk motor-motor terbaru, memberi sensasi pengendaraan yang halus serta melindungi mesin dari gesekan dan karat dengan lebih baikatribut:
- Color: Natural
- MOTUL Oli Mesin Mobil dan Motor 5100 4TDeskripsi:Keunggulan : - Cocok bagi sepeda motor yang mobilitasnya di jalanan yang stop-and-go - Diformulasikan dengan memenuhi standard terbaru dari pabrikan untuk tingkat konsumsi oli dari proteksi gearbox (FZG Gear Test: FLS 14) - Performa mantap di segala temperatur - JASO MA2 mengoptimalkan performa kopling (clutch) pada tiga mode berkendara, yakni: kecepatan awal (mula), kecepatan akselerasi dan kecepatan penuh - Meningkatkan performa dan proteksi mesin (ketahanan oil film yang baik / mengurangi frikis internal) Standar/Approval - API SM. - JASO MA2atribut:
- Size (L): 1.0
- MOTUL Oli Mesin Motor Scooter LE 4TDeskripsi:Keunggulan : - LOW EMISSION (LE) yang berarti tingkat emisi rendah untuk sepeda motor matic (skutik) - Diadaptasi untuk skutik yang mobilitasnya dijalanan yang stop and go - JASO MB memastikan performa mantap dan juga irit BBM pada skutik dengan mengurangi friksi internal - Diformulasikan dengan teknologi HC-Tech sehingga tetap memberikan perlindungan terhadap mesin Standar/Approval - API SM - JASO MB.atribut:
- Size (L): 1.0
- SAE: 10W-30
- Shell Engine Oil Helix HX3 (Oli Mesin)atribut:
- SAE Grade: 20W50
- Viscosity (mm²/s): 157 @40°C, 19 @100°C
- Viscosity Index: 137
- Flash Point (°C): 215
- Pour Point (°C): - 27
- Density (kg/L): 0.888 @15°C
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- Shell Engine Oil Helix HX6 (Oli Mesin)atribut:
- SAE Grade: 10W-40
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- AHM Oil MPX2 (Oli Motor Matic)Deskripsi:Cocok untuk Motor Honda dengan jenis Matic (Vario, ADV, PCX, Scoopy, Beat dlll) Spesifikasi SAE:10W-30, API-SL, JASO:MBatribut:
- Application For: Motorcycle
- Packaging: Bottle
- SAE Grade: 10W-30
- Size (L): 0.8
- Castrol Oli Activ 2TDeskripsi:Tahukah Anda bahwa sebagian besar keausan mesin terjadi saat pemanasan mesin? Oli mesin biasa mengalir keluar dari bagian-bagian mesin ketika mesin berhenti mengakibatkan keausan saat pemanasan. Castrol Activ dengan Molekul Actibond adalah oli sepeda motor semisintetis yang diformulasikan secara unik untuk melekat pada bagian-bagian penting bahkan ketika mesin mati, memberikan lapisan pelindung sejak Anda menghidupkan mesin. MEMENUHI ATAU MELAMPAUI STANDAR INDUSTRI:- JASO FC- Cocok untuk digunakan pada semua motor 2 Tak buatan Jepang maupun Eropa- CASTROL ACTIV 2T memiliki Piston Guard Formula, teknologi khusus yang dapat memberikan perlindungan terus menerus terhadap penumpukan sisa karbon pada mesin.atribut:
- Volume (L): 0.7
- Type: Mineral
- Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)Deskripsi:- Pelumas dengan premium mineral - Keunggulan: Membersihkan lebih dengan menghilangkan endapan kotoran dari pelumas mineral sebelumnya - Menjaga performa mesin tetap stabil - Cocok dipakai untuk usia kendaraan 8-12 tahun.atribut:
- SAE Grade: 15W-40
- Kinematic Viscosity: '14.27 at 100°C
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- Viscosity Index: 137
- MOTUL Oli Mesin Motor Scooter Expert LEDeskripsi:Keunggulan : - LOW EMISSION (LE) yang berarti tingkat emisi rendah untuk sepeda motor matic (skutik) - Diadaptasi untuk skutik yang mobilitasnya dijalanan yang stop and go - JASO MB memastikan performa mantap dan juga irit BBM pada skutik dengan mengurangi friksi internal - Emisi gas buangyang sangat rendah - Memastikan mesin skutik menjadi lebih bersih - Memiliki properti anti-oxidation yang mencegah penuaan usia oil Standar/Approval - API SM - JASO MB.
- BOLTON Gear Motor Oilatribut:
- Volume (ml): 100
- ENEOS Motor OilDeskripsi:Low Viscosity (0W-20) ENEOS 0W-20 High Performance Fully Synthetic Motor Oil dicampur dengan hydrorefined minyak dasar dan campuran aditif dioptimalkan, sehingga memberikan stabilitas panas dan oksidasi jauh lebih baik daripada biasa dicampur pelarut minyak dasar. Berkat formulasi yang inovatif, ENEOS 0W-20 mencapai viskositas rendah 0W-20, sehingga memungkinkan ekonomi bahan bakar yang sangat baik dan perlindungan lingkungan. - Ekonomis dan ramah lingkungan. Selain kinerja tinggi hydrorefined dengan minyak dasar dan berbagai bahan aditif serta meminimalkan gesekan dan memungkinkan ekonomi bahan bakar yang luar biasa. - Cocok untuk jenis mobil tahun 0-3 tahun dengan kapasitas mesin dari 1000cc-3000cc. - The high-performance ENEOS 0W-20 bersertifikat dan memenuhi standard API terbaru oleh American Petroleum Institute.
- STP Speedtron Motor Oil 4T (Oli Mesin)atribut:
- Volume (ml): 800
- SAE: SAE 20W-50
- API Category: SL/MA
- AHM Oil MPX1 (Oli Motor Bebek)Deskripsi:Cocok untuk Motor Honda dengan jenis Cub ( Supra X, GTR, dll) dan sport (Sonic, CB series dll) Spesifikasi SAE:10W-30, API-SL, JASO:MAatribut:
- Application For: Motorcycle
- Packaging: Bottle
- SAE Grade: 10W-30
- Shell Engine Oil Helix ECO Plus (Oli Mesin)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- ENEOS 2 Cycle Oil City (Oli Mesin Motor)Deskripsi:Oli campur motor 2 langkah, menjadikan mesin lebih halus dan minim asap. Performa maksimal untuk motor Jepang.atribut:
- Volume (L): 0.7
- BM1 Synthetic Motor Oil PC 1500 (Sepeda Motor Matic)Deskripsi:Pelumas semi sintetis terbaru yang dibuat khusus untuk sepeda motor matic dengan mesin teknologi dan presisi tinggi, dengan keunggulan PC-AFA, melindungi mesin dari gesekan secara maksimal, sehingga mengurangi konsumsi bahan bakar.atribut:
- API Service: SL
- monotaro Oil Pan SeparatorDeskripsi:It is convenient when removing the oil pan that is fixed with seal packing etc. -Please remove the oil pan bolt and hit the blade of this product against the gap between the main body and the oil pan with a hammer etc.atribut:
- Width (mm): 70
- Thickness (mm): 16
- Blade Width (mm): 47
- Blade Thickness (mm): 1.6
- Depth (mm): 24
- Material: SK-5
- Subaru Office Sofa Retro Seriesatribut:
- Specification: Silver Coating
Daftar Harga oli motor Terbaru April 2026
| TOP One Oli Mesin | Rp48.900 |
| MOTUL Oli Mesin Mobil dan Motor 5100 4T | Rp229.900 |
| MOTUL Oli Mesin Motor Scooter LE 4T | Rp81.900 |
| Shell Engine Oil Helix HX3 (Oli Mesin) | Rp58.900 |
| Shell Engine Oil Helix HX6 (Oli Mesin) | Rp93.900 |
| AHM Oil MPX2 (Oli Motor Matic) | Rp85.900 |
| Castrol Oli Activ 2T | Rp48.900 |
| Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin) | Rp88.900 |
| MOTUL Oli Mesin Motor Scooter Expert LE | Rp109.900 |
| BOLTON Gear Motor Oil | Rp7.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P102212226-1.jpg)
/5qP103709206-1.jpg)
/30P113198108-1.jpg)

/6hP102212233-8.jpg)



/P102041819-1.jpg)
/2bP113198083-2.jpg)
/80P102212288-2.jpg)
/P103150419-1.jpg)
/P102121498-1.jpg)