Beli ban dalam motor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ASPIRA Motorcycle Inner Tube Tire (Ban Dalam Motor)
    Mulai

    Rp26.900

    ASPIRA Motorcycle Inner Tube Tire (Ban Dalam Motor)
    Deskripsi:
    Ban Dalam Aspira kualitas Astra, awet dan tahan lama, lengkap untuk segala jenis merk motor.Detail :- Ban Dalam- Untuk Ukuran Ban Luar dengan ukuran 70/90-14 dan 80/90-14.
  2. Angkasa Motorcycle Inner Tube (Ban Dalam Motor)
    Mulai

    Rp28.900

    Angkasa Motorcycle Inner Tube (Ban Dalam Motor)
    Deskripsi:
    BAN DALAM SEMI TUBELESSMenggunakan bahan chemilcal khusus yang dapat menahan agar ban tidak sobek saat terkena paku. Meskipun digunakan dalam keadaan bocor hingga jarak tempuh ± 30km.- Menggunakan Bahan Butyl Pilihan Yang Terbaik.- Bahan Butyl Lentur Dan Tahan Terhadap Panas.- Diproses Dengan Mesin Berteknologi TinggiDan Diawasi QC Yang Ketat.
  3. ASPIRA Motorcycle Inner Tube for Underbone (Ban Dalam Motor)
    Mulai

    Rp27.900

    ASPIRA Motorcycle Inner Tube for Underbone (Ban Dalam Motor)
    Deskripsi:
    Ban Dalam Aspira kualitas Astra, awet dan tahan lama, lengkap untuk segala jenis merk motor.Detail :- Ban Dalam- Untuk Ukuran Ban Luar dengan ukuran 70/90-17
  4. IRC Motorcycle Tyre Tubetype (Ban Luar Motor)
    32%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

  5. IRC Motorcycle Inner Tube Tire (Ban Dalam Motor)
    Mulai

    Rp55.900

    IRC Motorcycle Inner Tube Tire (Ban Dalam Motor)
    Deskripsi:
    TUBE SeriesTahan Lama, Mudah diperbaiki & Elastis
    atribut:
    • Type: Tube Type
  6. TORA Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    Mulai

    Rp23.999.900

    TORA Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk Ban Motor Dan MobilInclude Sendok ban IPc, Alat isian angin lPc dan filter Angin 2 Tabung
    atribut:
    • Size (inch): 41
    • Locking Rim Dimensions (inch): 6 to 24
    • Working Pressure (Bar): 8-10
    • Power Supply (V/Hz): 1~220/50
    • Maximum Rotating Torque (N m): 1078
    • Maximum Wheel Diameter (mm): 1040 (41inch)
    • Maximum Wheel Width (mm): 355 (14inch)
    • Motor Power (kW): 0.75
    • Noise Level (dB): 75
    • Overall dimensions (cm): 96x76x93
  7. BRIGHT Motorcycle Tyre Changer (Mesin Pengganti Ban)
    Mulai

    Rp25.999.900

    BRIGHT Motorcycle Tyre Changer (Mesin Pengganti Ban)
    atribut:
    • Outside clamp (mm): 152-610 (6-24inch)
    • Tyre Width (mm): 76-305 (3-12inch)
    • Working Air Pressure (bar): 8-10
    • Turnable Rotation Speed (rpm): 6.5
    • Power Supply (V): 220/380
    • Dimensions (mm): 980x760x950
    • Maximum Wheel Diameter (mm): 960
    • Net/Gross Weight (kg): 185/215
    • Noise Level (dB): <70
    • Power (kW): 0.75/1.1
  8. GRIP ON TOOLS Semi Auto Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    Mulai

    Rp15.999.900

    GRIP ON TOOLS Semi Auto Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)
    atribut:
    • Motor Power (kW): 0.75/0.55/1.1
    • Power Supply (V): 220/400/110
    • Max. Wheel Diameter (inch): 38 (980mm)
    • Max. Wheel Width (inch): 13 (330mm)
    • Outside Clamping (inch): 10-18
    • Inside Clamping (inch): 12-20
    • Air Supply (bar): 8
    • Bead Breaker Force (kgs): 2500
    • Noise Level (dB): <70
    • Package Size (mm): 960x760x880
  9. FDR Tire Motorcycle Tyre Ultimate (Ban Luar Motor)
    Mulai

    Rp479.900

    FDR Tire Motorcycle Tyre Ultimate (Ban Luar Motor)
    Deskripsi:
    Ban intermediate compound dengan kembangan simple dan sporty.Technology:- ABLSDesain dan material sistem penguncian bead wire dirancang agar mampu menjaga posisi ban tetap di pelek sehingga kestabilan motor terjaga.- A-quo DDesain pola tapak berbentuk huruf "V" yang tak simetris mampu membelah air dengan sempurna . - S-RideDesain konstruksi mempertimbangkan kenyamanan kendali ban sehingga motor lebih nyaman dikendarai.
    atribut:
    • Maximum Speed (km/hour): 150
    • Speed Symbol: P
  10. PIRELLI Motorcycle Tyre Touring (Ban Luar Motor)
    Mulai

    Rp419.900

  11. CORSA Motorcycle Tyre Racing Compound CROSS-S Series (Ban Luar Motor)
    Mulai

    Rp319.900

    CORSA Motorcycle Tyre Racing Compound CROSS-S Series (Ban Luar Motor)
    atribut:
    • Tire Type: Tubeless
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0101:2012 No : 824 240041
  12. GS ASTRA Motorcycle Battery Type MF (Aki Motor Kering)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    GS ASTRA Motorcycle Battery Type MF (Aki Motor Kering)
    Deskripsi:
    Aki yang di produksi untuk menghasilkan daya start tinggi , sudah langsung terisi dengan accu zuur nya sert menghemat waktu dan biaya karena menggunakan teknologi yang membuat pemakai tidak perlu penambahan dan pengecekan air di aki.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
  13. MIZZLE Motorcycle Tyre (Ban Luar Motor)
    Mulai

    Rp199.900

    MIZZLE Motorcycle Tyre (Ban Luar Motor)
    Deskripsi:
    DRACO merupakan ban motor harian yang didesain trendy dan menggunakan MEDIUM SOFT COMPOUND, NITROGEN (N2), dan telah melalui proses curing (pemasakan), sehingga dapat memberikan stabilitas handling, cornering, serta grip yang mantap saat berkendara pada kondisi jalan menikung, bergelombang dan permukaan jalan yang basah (hujan).
Daftar Harga ban dalam motor Terbaru October 2026
ASPIRA Motorcycle Inner Tube Tire (Ban Dalam Motor)Rp26.900
Angkasa Motorcycle Inner Tube (Ban Dalam Motor)Rp28.900
ASPIRA Motorcycle Inner Tube for Underbone (Ban Dalam Motor)Rp27.900
IRC Motorcycle Tyre Tubetype (Ban Luar Motor)Rp189.900
IRC Motorcycle Inner Tube Tire (Ban Dalam Motor)Rp55.900
TORA Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)Rp23.999.900
Swallow Bicycle Inner Tube (Ban Dalam Sepeda)Rp29.900
IRC Motorcycle Inner Tube (Ban Dalam Motor)Rp209.900
BRIGHT Motorcycle Tyre Changer (Mesin Pengganti Ban)Rp25.999.900
GRIP ON TOOLS Semi Auto Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)Rp15.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)