Beli ball joint puller di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- JTC Ball Joint Pulleratribut:
- Dimension C (mm): 26
- Dimensions d (mm): 160~230
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- KRISBOW Treker Ball Joint Universalatribut:
- Type: Separator Bearing
- Material: Steel
- Maximum Capacity (mm): up to 50
- JTC Ball Joint Separator for SplittingDeskripsi:For splitting track-rod ends, anti-roll bar mountings, ball joints, etc
- Toptul Universal Ball Joint SeparatorDeskripsi:- Drop forged steel body and bolt for long and rough usage- Special design two stage operation provides 30mm & 55mm maximum opening- Suitable for most small cars and light trucks ball joints in steering and suspension- CR-MOatribut:
- Jaw Size (mm): 22
- TEKIRO Coil Spring (Treker Per Mobil)Deskripsi:untuk melepas atau memasang per shockbreaker ukuran 400mm, berdimensi 450mmx32mmx20mmFungsi : untuk melepas atau memasang per shockbreaker Material : chrome molybdenumatribut:
- Material: Chrome Molybdenum
- Size (mm): 400
- JTC 3 Jaws Internal & External Puller Setatribut:
- Bearing inner diameter (Φmm): 15~30・30~80
- Bearing outer diameter (Φmm): 15~80
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Shaft: 5/8×18UNF
- ASIMETO Magnetic Basesatribut:
- Magnetic Power (kgf): 80
- Base Dimension (mm): 60x50x55
- Main Stem Diameter D1 (mm): 12
- Main Stem L1 (mm): 176
- Sub Pole D2 (mm): 10
- American Tool Universal Ball Joint PullerDeskripsi:> For removing the ball joint jurnals on track rods stabilizer etc> Simple operation due to slender lower part and 2-stage lever position
- TEKIRO Ball Joint Separator (Treker Ball Joint)Deskripsi:untuk melepaskan ball joint dari lower arm tanpa perlu menggunakan banyak alat bantu dan tenaga yang besar, karena dengan alat ini saja sudah cukup untuk melepaskan ball joint dari lower arm yang sangat sulit tersebut, mempunyai ukuran 9" berdimensi 159mmx92mmx31mmFungsi : untuk melepaskan ball joint dari lower arm tanpa perlu menggunakan banyak alat bantu dan tenaga yang besar, karena dengan alat ini saja sudah cukup untuk melepaskan ball joint dari lower arm Material : chrome molybdenumatribut:
- Material: Chrome Molybdenum
- Size (inch): 9
- Dimension 1 (mm): 159
- Dimension 2 (mm): 92
- Dimension 3 (mm): 31
- monotaro.id Isolasi Bening 1inch (Selotip)Deskripsi:Stationary tape atau yang biasa disebut dengan isolasi bening adalah pita perekat yang digunakan untuk merekatkan benda benda yang membutuhkan perekat yang kuat dengan ukuran yang tidak terlalu besar.atribut:
- Size (mmxyard): 24x72
- Thickness (micron): 40
- Color: Transparent
- Width (mm): 24
- Length (yard): 72
- Length (m): 64
- JTC Universal Joint Remover ( Mid. Truck )atribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- OTC Suspension ToolDeskripsi:Ball joint service kits remove and re-install press-fit parts such as rear-suspension ball joints, universal joints, and truck brake anchor pins. The tools in the kit can be used on all ear-type clamps.atribut:
- UNSPSC: 27111712
- KRISBOW Set Kikiratribut:
- Size (mm): 140
- PUMA (Otomotif) Water Accu Aquadest (Air Aki Aquadest)Deskripsi:H2O , air murni , purified water atau biasa kita sebut dengan Aquadest adalah air hasil proses penyulingan yang mempunyai kadar mineral sangat kecil dan proses kita lakukan di ruangan khusus maka ke sterilan air terjaga .Air ini dapat di pakai di laboratorium sebagai pelarut bahan kimia , kegiatan medis , pembuatan sabun , kosmetik , jamu , nebulizer , obat-obatanatribut:
- TDS (ppm): 0-3
- E-Coli: 0
- TEKIRO Treker Kaki TigaDeskripsi:untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Treker Kaki 2Deskripsi:untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif berukuran 3 inchi dengan 2 kaki tumpuan dan berdimensi 100mmx75mmx10mmFungsi : untuk membuka lahar/bearing pada kendaraan/automotif agar mudah terlepasMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
Daftar Harga ball joint puller Terbaru March 2026
| JTC Ball Joint Puller | Rp2.999.900 |
| KRISBOW Treker Ball Joint Universal | Rp349.900 |
| JTC Ball Joint Separator for Splitting | Rp639.900 |
| Value Vacuum Pump | Rp1.299.900 |
| Toptul Universal Ball Joint Separator | Rp529.900 |
| TEKIRO Coil Spring (Treker Per Mobil) | Rp379.900 |
| JTC 3 Jaws Internal & External Puller Set | Rp2.799.900 |
| ASIMETO Magnetic Bases | Rp1.299.900 |
| American Tool Pilot Bearing Puller (Inner Hole) | Rp199.900 |
| American Tool Universal Ball Joint Puller | Rp399.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/0cP101004012-7.jpg)


/P102089002-1.jpg)

/0aP101004010-4.jpg)
/paP108166910-5.jpg)
/P101540580-1.jpg)
/ofP103930879-1.jpg)


%20Water%20Accu%20Aquadest%20(Air%20Aki%20Aquadest)/qkP106186956-2.jpg)