SAFTCART Trolley Gas Cylinder (Troli Tabung Gas)

Sebelum PPN:
Rp9.199.900 - Rp29.999.900
Spesifikasi
UNSPSC24101504

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Two-Wheel Tilt-Back Vertical Medical Cylinder Cart Load Capacity 250 lb Cylinder Capacity 4 Cylinder Storage Orientation Vertical For Max Tank Dia 4 1/2 in Axle-Mounted Wheel Dia 8 in Axle-Mounted Wheel Type Semipneumatic Caster/Wheel Configuration (2) Axle-Mounted Overall Depth 15 in Overall Width 12 in Overall Height 35 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait