Beli baking oven di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Oven Kawat Las 220V Ac
    Mulai

    Rp1.499.900

    KRISBOW Oven Kawat Las 220V Ac
    atribut:
    • Rated Input Voltage (V/Ph/Hz): 220/1/50
    • Input Power (W): 180
    • Rod Length (mm): 450
  2. GETRA Gas Convection Oven (Oven Gas)
    Mulai

    Rp39.999.900

    GETRA Gas Convection Oven (Oven Gas)
    atribut:
    • Length (mm): 900
    • Temperature (°C): -300
    • Voltage (V): 220/1P
  3. GETRA Oven Gas
    Mulai

    Rp6.199.900

  4. GETRA Convection Oven
    Mulai

    Rp34.999.900

    GETRA Convection Oven
    atribut:
    • Length (mm): 900
    • Width (mm): 1310
    • Temperature (°C): -300
    • Voltage (V): 380
    • Phase: 3
  5. Wintech Portable Welding Rod Dryer
    Mulai

    Rp1.599.900

    Wintech Portable Welding Rod Dryer
    Deskripsi:
    Welder secondary sideBoth for AC onlyTemp. regulation : 100°C to 400°C Steplessly
    atribut:
    • Input Voltage (V): 1PH 200/220
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Rod Length (mm): 450
    • Capacity (W/V): 1000/220
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 230Φx635H
    • Temperature Regulation (°C): 100 to 400 Steplessly
  6. GETRA Combi Deck Oven + Proofer (Oven Gas)
    Mulai

    Rp16.999.900

    GETRA Combi Deck Oven + Proofer (Oven Gas)
    atribut:
    • Length (mm): 1310
    • Width (mm): 820
    • Temperature (°C): 0-400
    • Power (BTU/Hour) (kW): Gas 2x2.2
  7. FOMAC Oven Gas
    Mulai

    Rp5.699.900

    FOMAC Oven Gas
    Deskripsi:
    Gas Oven BOV-ARF10H menggunakan daya gas dan sedikit listrik untuk fungsi temperature controller, thermostat, aliran gas, lampu, timer, dan lain-lain. Oven ini menggunakan daya gas dengan sangat hemat dan efisien karena menggunakan teknologi terbaru double layer yang tidak lagi menggunakan tray jaring besi. Double layer mengunci panas pada plat dengan merata dan menjaganya tetap pada suhu yang stabil sehingga hasil pemanggangan lebih maksimal.Mesin ini memiliki desain elegan dengan pintu full kaca dan handle aluminium yang membuat tampilan mesin ini menjadi lebih istimewa untuk dapur anda. Oven BOV-ARF10H merupakan oven yang sangat cocok digunakan oleh para pengusaha bakery.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  8. STANLEY Slimline Combination Wrench
    Mulai

    Rp42.900

    STANLEY Slimline Combination Wrench
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  9. GETRA Working Table
    Mulai

    Rp2.299.900

    GETRA Working Table
    Deskripsi:
    Stainless stell body Knock-down system Solid undershelf With backsplash
    atribut:
    • Width (mm): 700
    • Height (mm): 850
  10. GETRA Oven Gas Dek untuk Pizza
    Mulai

    Rp12.999.900

    GETRA Oven Gas Dek untuk Pizza
    atribut:
    • Length (mm): 1310
    • Width (mm): 850
    • Temperature (°C): 0-400
    • Power (BTU/Hour) (kW): Gas 2x2.2
  11. Cosmos Oven
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp359.900

    Cosmos Oven
    Deskripsi:
    Dengan Bangga Cosmos kini menghadirkan varian oven terbaru dengan kapasitas 9 Liter. Hadir dengan teknologi Low Watt dimana hanya memerlukan daya 350 Watt, dilengkapi dengan pengatur waktu secara elemen pemanas stainless steel yang memaskan secara merata. Membuat memasak dan memanggang menjadi lebih mudah. Oven ini sangat mudah digunakan oleh siapa saja dan membersihkannya sangat mudah. Dengan design yang pasti disukai semua orang dan untuk tipe ini cosmos menghadirkan 2 varian warna hitam dan putih. Kelengkapan dalam dus: 1 unit oven 1 crumb tray kartu garansi dan buku petunjuk
  12. GETRA Planetary Mixer
    Mulai

    Rp6.799.900

    GETRA Planetary Mixer
    Deskripsi:
    3 type head mixer: Spiral, Beater, Whip Speed 75/111/220 r/min On/Off Switch Button
  13. Future Star Electrode Drying Oven (W/ Thermostated Box)
    Mulai

    Rp12.999.900

    Future Star Electrode Drying Oven (W/ Thermostated Box)
    Deskripsi:
    Keunggulan Produk- Program kontrol otomatis, mudah dioperasikan - Ketahanan korosi laci yang jelas,pemakaian jangka lama- Pemasangan terpisah penutup belakang, efek pelestarian panas yang baik, juga memecahkan masalah perawatan yang sulit- Pemanasan inframerah jauh, hemat energi - Waktu pelestarian panas yang lama,  Dapat disimpan selama 20 jam -  Dengan fungsi alarm setelah pengeringan dan pelestarian panas
    atribut:
    • Temperature Uniformity (%): ± 10
    • Input Voltage/Frequency (V/Hz): AC220/50 (AC380V DIBUAT KHUSUS As per)
    • Temperature Range (°C): 10-500
  14. Muraku Electrode Dryer
    Mulai

    Rp519.900

    Muraku Electrode Dryer
    Deskripsi:
    Electrode DryerTabung Pemanas Kawat Las
    atribut:
    • Power (W/V): 1300/220, 180/80
    • Rod Length (mm): 450
    • Material of Tank: Z.P.Steel
  15. 70Mai Kamera Dasbor
    Mulai

    Rp749.900

    70Mai Kamera Dasbor
    Deskripsi:
    70mai Dash Cam A810 Set Front 4K 2160P Rear HDR 1080P GPS Night VisionMenetapkan Standar Baru untuk Kualitas Video :Didukung oleh sensor gambar Sony Starvis 2IMX678 terbaru, 4K A810 menghadirkan rekaman berkualitas sinematik yang merekam setiap detail di jalan dengan kejernihan tingkat berikutnya.Framerate tinggi 60FPS*/25FPS menghasilkan gambar yang lebih halus secara efektif untuk mencegah terjadinya hasil yang buram. Ini terutama membantu menangkap plat nomor dan rambu-rambu jalan selama mengemudi dengan kecepatan tinggi.Penglihatan Malam yang Luar Biasa :meningkatkan sensor, aperture besar, dan tambahan baru dari HDR, 4K A810 berjalan di atas dan di luar saat merekam di malam hari.Perekaman Belakang HDR yang Ditingkatkan :Dengan penambahan algoritma HDR, 70mai telah mengambil perekaman belakang selangkah lebih maju. Dibandingkan dengan kamera belakang sebelumnya, kamera belakang yang baru dikembangkan menonjol pada eliminasi noise. Saturasi warna dan keseimbangan eksposur. Bahkan dapat memilih detail gambar di malam hari dengan pencahayaan yang lebih kompleks, mengembalikan tampilan belakang keTingkat realitas maksimalAi Deteksi Gerakan:Dengan algoritma canggih yang menghitung jarak dan niat seseorang, A810 mengaktifkan perekaman ketika mengidentifikasi seseorang sebagai ancaman potensial.
  16. CNR Electrode Holder
    Mulai

    Rp28.900

    CNR Electrode Holder
    Deskripsi:
    CNR Germany Type Electrode Holder. Used for welding up to 800 Amp. Comes with (1pc) Hex Key.
Daftar Harga baking oven Terbaru January 2026
KRISBOW Oven Kawat Las 220V AcRp1.499.900
GETRA Gas Convection Oven (Oven Gas)Rp39.999.900
GETRA Oven GasRp6.199.900
ASANO Welding Rod DryerRp429.900
GETRA Convection OvenRp34.999.900
STAHLWERK Rod DryerRp619.900
Wintech Portable Welding Rod DryerRp1.599.900
GETRA Combi Deck Oven + Proofer (Oven Gas)Rp16.999.900
FOMAC Oven GasRp5.699.900
STANLEY Slimline Combination WrenchRp42.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)