GETRA Oven Convection (Pemanggang Konveksi)

Sebelum PPN:
Rp29.999.900 - Rp41.999.900
Spesifikasi
Length (mm)900
Width (mm)1310
Temperature (°C)-300
Voltage (V)380
Phase3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan