RATIONAL Oven Combi (Pemanggang)

Sebelum PPN:
Rp259.999.900 - Rp299.999.900
Spesifikasi
Capacity6 × 1/1 GN
Width (mm)850
Height (mm)754
Depth Including Door Handle (mm)842
Lengthwise Loading (GN)1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN
Number of Meals per Day30–100
Water Inlet (inch)R 3/4
Water OutletDN 50
Water Pressure (bar)1.0 - 6.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan