Spesifikasi
| Power Supply (V/Hz) | 220-240/50 |
|---|---|
| Power (W) | 6600 |
| Temperature Range (°C) | 20-300 |
| Capacity (kg/hour) | 20 |
| Chamber Size (cm) | 87x65x31.2 |
| Dimensions (cm) | 125x84.5x61.5 |
| Dimensions Packaging (cm) | 130x92x71 |
| Number of Tray | 2 Tray |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Bahan Electric Oven 1 Deck 2 Tray sudah anti karat dan Electric Oven Deck dengan daya super hemat energi sangat cocok bagi usaha jenis kue dan roti dengan skala kecil atau besar.
Mesin ini sudah dilengkapi Timer untuk mensetup waktu yang dibutuhkan dalam menggunakan oven juga Thermostat dengan komponen ini dapat menyesuaikan suhu agar tetap konsisten pada saat pemanggangan berlangsung.
Mesin electric oven deck yang digunakan untuk membakar atau memanggang adonan roti, kue, atau jenis makanan lainnya dengan sumber pemanas dari lisrik.
Mesin ini sudah dilengkapi dengan pengatur suhu, kaca tembus pandang, bahan full stainless steel dan lapisan peredam panas yang tebal. Api menyala dan mati otomatis untuk menjaga suhu agar tetap stabil sesuai dengan suhu yang dipilih.
Mesin ini sudah dilengkapi Timer untuk mensetup waktu yang dibutuhkan dalam menggunakan oven juga Thermostat dengan komponen ini dapat menyesuaikan suhu agar tetap konsisten pada saat pemanggangan berlangsung.
Mesin electric oven deck yang digunakan untuk membakar atau memanggang adonan roti, kue, atau jenis makanan lainnya dengan sumber pemanas dari lisrik.
Mesin ini sudah dilengkapi dengan pengatur suhu, kaca tembus pandang, bahan full stainless steel dan lapisan peredam panas yang tebal. Api menyala dan mati otomatis untuk menjaga suhu agar tetap stabil sesuai dengan suhu yang dipilih.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/c6P106181438-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
