Guataka Oven Pizza Electric 2 Deck (Pemanggang)

Sebelum PPN:
Rp22.999.900
Spesifikasi
Number of Deck2
Number of Tray4
Voltage (V/Hz)380/50
Power (kW)13.2
Temperature Range (°C)20-400
Capacity (kg/hour)20
Chamber Size (cm)87x65x39
Dimensions (cm)125x84.5x122.2
Dimensions Packaging (cm)137.5x93x134.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan