GETRA Oven Deck Combi + Proofer (Oven Gas)

Sebelum PPN:
Rp17.999.900 - Rp27.999.900
Spesifikasi
Length (mm)1310
Width (mm)820
Temperature (°C)0-400
Power (BTU/Hour) (kW)Gas 2x2.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan