Beli ariston instant water heater di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Ariston Electric Instant Water Heateratribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Voltage (V): 220-230
- Power (W): 2400
- Water Flow (L/minute): 2 (Min); 8 (Max)
- Index Protection: IP25
- Impala Thinner Super Gloss QualityDeskripsi:Dapat digunakan untuk mengencerkan cat duko atau cat semi duko.
- Ariston Water Heater Intant GasDeskripsi:Ariston FAST-R - Water Heater Gas merupakan pemanas air merk ARISTON yang memanfaatkan tenaga gas untuk pembakaran air sehingga mampu memperoleh air panas yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kapasitas 5 Liter/Menit. Anda dapat menggunakan gas LPG sebagai bahan bakar pemanasan.Kapasitas : 5 Liter/Menit
- Ariston Water Heater Electric Vertical AutoDeskripsi:Ariston PROECO100 - Electric Water Heater w/ELCB Titanium merupakan pemanas air elektrik dengan kapasitas 100 liter. Meskipun besar, akan tetapi hemat ruang, mudah dibersihkan dan mudah juga instalasinya. Sangat pas untuk kesempurnaan kamar mandi Anda.Kapasitas : 100 LiterDesain EkslusifAnti Bakteri LegionellaFungsi ECO untuk menghemat energiatribut:
- Capacity (L): 50
- Corossion Protection: Titanium enamel, magnesium anoda
- Installation: Vertical
- Maximum Pressure (bar): 8
- Maximum Temperature (°C): 80
- Pipe Diameter (inlet/Outlet) (inch): 1/2
- Power (W): 1200
- Voltage (V): 230
- Ariston Andris 2 R Electric Water HeaterDeskripsi:Perlindungan ganda terhadap karat denganteknologi Titan ShieldTerlindung dari resiko terbakar dengan ScaldingPreventionDesain Italiaatribut:
- Voltage (V): 230
- Tank: Steel with Titanshield
- Heat Element: Copper
- Thermostat: TBSR (Mechanic)
- Protection Level: IPX1
- Joint Diameter (inch): 1/2
- Maximum Pressure (bar): 7.5
- Maximum Temperature (°C): 75
- Ariston Pro ECO Cyclinder Electric Water HeaterDeskripsi:- Desain eksklusif- Anti bakteri Legionella- Fungsi ECO EVO untuk menghemat energi- Teknologi WaterPlus air panas lebih banyak hingga 16%**- Tersedia 2 tipe pemasangan Vertikal dan Herizontalatribut:
- Maximum Pressure (bar): 8
- Maximum Temperature (°C): 80
- Shimizu Water HeaterDeskripsi:Shimizu SEH110 - Water Heater 10 Liter 250 Watt merupakan pemanas air listrik dengan model instalasi horizontal. Bekerja dengan daya 350 watt saja dalam kapasitas 15 liter. Memiliki inner tangki yang terbuat dari titanium stainless steel dan udah dilengkapi dengan fitur pengaman.Kapasitas : 10 LiterInstalasi HorizontalKapasitas besarDaya listrik hematPanas maksimal hingga 75 derajat celciusDilengkapi fitur pengaman
- Ariston Water Heater ElectricDeskripsi:Ariston AN15R350MT - Water Heater Electric 15 Liter 350 Watt with ELCB pemanas air kamar mandi dengan harga water heater murah. Keuntungan water heater listrik watt kecil ini harga pemanas air listrik terjangkau. Jual Water heater listrik murah Hanya di JualElektronik.ComKapasitas : 15 LiterElemen pemanas berbahan tembagaDilengkapi dengan perangkat keamanan ELCBThermostat tipe TBS-R yang lebih akurat Indicator Lights YesTitanium Plus YesCopper Heating Element YesELCB YesTotal Security System YesTBS-R YesSave Power YesTechnology Flexomix YesThickness of Insulation YesDesigner Up YesThermostat ButTon Yesatribut:
- Dimensions (LxWxH) (cm): 49x54x42
- Maximum Work Temperature (°C): 80
- Cold Water Temperature (°C): 28
- Water Temperature Output (°C): 70
- Capacity (L): 30
- Heating Time (minute): '2h 38m at 45°C
- Maximum Working Pressure (MPa): 0.0075
- Power (W): 500
- Protection Index: IPX1
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Ariston Andris 2 LUX Electric Water HeaterDeskripsi:Lapisan Incoloy Enamel pada elemen pemanasMencegah kalsium yang terkandung dalam air menempeldi elemen pemanas, sehingga proses pemanasanmenjadi efisien10 years warrantyDengan Teknologi Titan Shield memberikan perlindunganganda terhadap korosiAG+ TechnolgyMencegah pertumbuhan bakteri dan jamur pada tangkipemanas air hingga 80%.Italian Design dengan LED DisplayDesain mewah oleh Umberto Palermo, dengan knobpengaturan dan lampu indicator yang lengkapatribut:
- Voltage (V): 230
- Tank: Steel with Titanshield
- Heat Element: Incoloy Enameled
- Thermostat: Electronic
- Protection Level: IPX1
- Maximum Pressure (bar): 7.5
- Maximum Temperature (°C): 80
- Rinnai Gas Water HeaterDeskripsi:Fungsi Direct Shower dapat menghasilkan air hangat secara langsung tanpa harus dicampur dengan air dingin. Ekstra aman anti kebocoran gas, anti over heating, anti tekanan berlebihan, dan memiliki safety timer. Keamanan dalam kualitas percayakan pada Rinnai Instant Water Heater REU-5 series.
- Ariston Ari Vert Electric Water HeaterDeskripsi:- Desain Eksklusif- Perlindungan maksimum IP25D- Pemanas air kapasitas besar dengan desain Wall Hungatribut:
- Capacity (L): 200
- Power (W): 2200
- Voltage (V): 220
- Insulation Thickness (mm): 27.5
- Index Protection: IP25D
- Heat Loss (kWh/24hour): '2.15 at 65°C
- Maximum Pressure (bar): 6
- Maximum Temperature (°C): 75
- Ariston Water Heater Medium Capacity PRO R CylinderDeskripsi:Maximum performance with ease TECH-IN-BRIEF> Exclusive design> The best quantity of hot water mix> A powerful new thermometer> Thermostat with bipolar safety device> Magnesium anode is larger> High efficiency with additional polyurethane insulation> Pressure valves are tested at 8 bar> The products are tested to the highest quality standards> The Titanium Tank is tested at 16 bar> Available for vertical and horizontal modelsatribut:
- Capacity (L): 100
- Power Consumption Electrical (W): 1500
- Voltage (V): 220-240
- Ariston Gas Instant Water Heater FAST RDeskripsi:Waktu pemanasan lebih cepatKeamanan lebih baikDengan 2 tipe instalasi:- Tanpa keran pencampur (Direct)- Dengan keran pencampur (Indirect)atribut:
- Lighter Technology: Direct Mechanic
- Gas Type: LPG
- Battery Type: 2x1.5 Volt LR 20
- Ariston Water Heater Gas & Electric Floor Standingatribut:
- Maximum Working Pressure (bar): 8
- Ariston Andris 2 RS Electric Water HeaterDeskripsi:Daya tahan lebih lama dengan Titan Shield TechnologyDengan lapisan titanium enamel pada tangki dan magnesium anoda yang lebih besarSuhu yang akuratDilengkapi thermostat mechanical yang menjamin suhu air selalu terkendaliScalding PreventionLampu indikator yang akan menyala jika suhu aman danideal (40° - 45°)Italian DesignDesain eksklusif oleh Umberto Palermo, dengan Blue Light LEDPENGGUNAAN YANG MUDAHdengan lampu indikator air panas tersedia dan temperatur setting yang akurat.LEBIH TAHAN LAMAberkat TitanShield Technologyatribut:
- Voltage (V): 230
- Tank: Steel with Titanshield
- Heat Element: Copper
- Thermostat: TBSR (Mechanic)
- Protection Level: IPX1
- Joint Diameter (inch): 1/2
- Maximum Pressure (bar): 7.5
- Maximum Temperature (°C): 80
- KRISBOW Pemanas Air 2in1 Stainless Steelatribut:
- Rated Power (W): 1500
Daftar Harga ariston instant water heater Terbaru January 2026
| Ariston Electric Instant Water Heater | Rp1.499.900 |
| Ariston Andris 2 B Electric Water Heater | Rp1.899.900 |
| Impala Thinner Super Gloss Quality | Rp48.900 |
| Ariston Water Heater Intant Gas | Rp1.699.900 |
| Ariston Water Heater Electric Vertical Auto | Rp4.599.900 |
| Ariston Andris 2 R Electric Water Heater | Rp2.199.900 |
| Ariston Pro ECO Cyclinder Electric Water Heater | Rp4.799.900 |
| Shimizu Water Heater | Rp1.599.900 |
| Ariston Water Heater Electric | Rp2.999.900 |
| Ariston Andris 2 LUX Electric Water Heater | Rp3.399.900 |
Data diperbarui pada 24/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)