Beli anti slip tape di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro.id Lakban Anti Slip Safety Walk (Selotip)Deskripsi:monotaro.id safety walk atau yang sering disebut sebagai anti slip tape atau lakban anti licin tersedia dengan ukuran lebar 5 cm dan panjang 5 meter. Memiliki berbagai pilihan warna yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan customer. Adapun piihan warnanya adalah kuning - hitam, hitam, kuning, merah, abu abu, putih/ clear, orange, hiau, biru, dan merah putih. Item ini cocok digunakan di tangga untuk menghindari slip atau terpeleset ketika menaiki/menuruni tangga. Dalam proses pemasangannya, pastikan medianya bersih dan kering untuk penggunaan item ini secara optimal.atribut:
- Length (m): 5
- Width (cm): 5
- TaffPACK Lakban Anti Slip Safety GripDeskripsi:Kecelakaan akibat terpeleset di area licin bisa dihindari dengan TaffPACK lakban tape safety grip anti slip. Didesain dengan permukaan kasar yang memberikan traksi kuat dan daya rekat tinggi, lakban ini mampu memberikan perlindungan optimal di berbagai area yang rawan terpeleset. Baik digunakan di area basah, tangga, atau jalur industri, TaffPACK menghadirkan solusi efektif untuk keamanan dan kenyamanan di lingkungan kerja atau rumah.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini: 1 x TaffPACK Lakban Tape Safety Grip Anti Slip Strong Tractionatribut:
- Material: PVC and Silica Sand
- KRISBOW Lakban Anti Slip (Selotip)Deskripsi:ANTI SLIP TAPE 2INX20M SRST1 BLK- Suitable for all smooth surface, painted Wood, Tile, Concrete, Glass, Lamiate, Plastic, Metal, Polished Stone- Easy to use- Abrasive surface- Strong adhesive- Easy to install- Durableatribut:
- Dimensions (cmxm): 5x20
- Type: ANTI SLIP TAPE
- Color: Black
- Tesa Tape Anti-Slip TapeDeskripsi:-Viscosity is strong, possible to applicable to uneven surface.-Excellent abrasion resistance, water resistance, weather resistance and oil resistance.-Effective for indication of danger because of the tiger type.-For indoor/outdoor dual purpose.atribut:
- Color: Yellow-Black
- Thickness: 0.7mm
- Viscosity: 6N/10mm
- Tensile Strength: 38.4N/10mm
- Base Material: Polyvinyl Chloride (lead free)
- Abrasive Grain Materials: Mineral Particles
- Adhesive Materials: Acrylics
- 3M Lakban Anti Slip Safety Walk Tipe B (Lakban Anti Slip/Anti Licin)Deskripsi:A highly durable non-slip tape for general flat surfaces that is effective in preventing falls. Effective both indoors and outdoors. It can be used for steps such as stairs and slopes of buildings, vehicles, construction equipment, and trucks. Please use it for risk management of fall prevention accidents by simple construction of just peel off the backing paper and paste it. For steps such as slopes, stairs vehicles, airplanes, construction machinery, etc.atribut:
- Adhesion Strength (N/25mm): 22
- Tensile Strength (N/10mm): 115
- Adhesive Strength (N/10mm): 8.8
- Adhesive: Rubber type
- Tape Thickness (mm): 0.8
- Tape Length (m): 18
- Base Material: Plastic film
- Type of Abrasive Grain: Mineral particles
- Tensile Strength (N/25mm): 285
- Main application: Anti-slip function
- Adhesive Force (N/mm): 8.8/10; 22/25
- monotaro Lakban Anti Slip Outdoor (Selotip)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Safety Walk Tapeatribut:
- Tape Width (mm): 50
- Tape Length (m): 5
- Abrasive Type: Mineral Particles (Aluminium Oxide)
- Adhesive Power (g/25mm): 1500
- Base Material: Aluminium Foil
- Durability (years): about 1 to 1.5 (standard)
- Extensibility (%): 25
- Operating Temperature Range (°C): - 5 to 50
- Specification: Both indoor and outdoor use.
- Tape Thickness (mm): 1.55 (± 0.3)
- Tensile Strength (kgf/25mm): 6
- Type: For Rugged Surfaces, Checkered Sheet Steels (Checker Plates)
- TRUSCO Fluorescent Anti-Slip Tape (Outdoor)Deskripsi:For outdoor use.(Places require waring something on foot)atribut:
- Color: Yellow/Black (Zebra)
- Abrasive Type: Aluminium Oxide
- Adhesive Force (N/25mm): 15
- Base Material: Resin Finished Cloth
- Tape Length (m): 3
- Tape Thickness (mm): 0.85
- Tensile Strength (N/25mm): 740
- Applications: For Outdoor Use.(Places Require Waring Something on Foot)
- Purpose of Use: For outdoor (overall walking place except bare feet)
- TRUSCO Anti-Slip Tape for Outdoor UseDeskripsi:Easy to install, it will surely stop your feet from slipping and increase the degree of safety. The anti-slip effect does not change even when water or oil is applied, it fits well on uneven surfaces, and can be used immediately after application due to its excellent adhesive strength.General buildings, stairs inside and outside factories, etc. Scaffolding for aerial work such as construction sites. Building entrances and floors around machine tools.* A cutter is required for cutting.atribut:
- Abrasive Grain: Silicon carbide, aluminum oxide
- Adhesive: Acrylic
- Adhesive Force: 20N/25mm
- Base Material: Aluminum foil
- Feature: Water and oil resistant
- Main application: Anti-slip function
- Tape Length (m): 5
- Tape Thickness (mm): 0.8
- Tensile Strength (N/25mm): 147
- Where to Use: Outdoor use
- 3M Lakban Anti Slip Safety Walk Tipe C (Lakban Anti Slip/Anti Licin)Deskripsi:Slip accidents can be prevented by simply installing the backing paper. The effect will not change even if it is splashed with water or oil. High-performance quality that meets US MIL and ASTM standards. A cutter is required for cutting. Non-slip tape product for indoor use with soft plastic surface and cushioning effect. Shower room and poolside where water is used for flat, indoor and light walks. For play facilities, RV vehicles, athletic machine steps, pallets, factory rollers, etc.atribut:
- Durability (years): Approx 1
- Adhesion Strength (N/25mm): 18
- Tensile Strength (N/10mm): 118
- Adhesive Strength (N/10mm): 7.2
- Adhesive: Rubber type
- Tape Thickness (mm): 1.1
- Tape Length (m): 5
- Color: Gray
- Base Material: Plastic film
- Tape Width (mm): 100
- Tensile Strength (N/25mm): 295
- Adhesive Force (N/mm): 7.2/10; 18/25
- Feature: Water and oil resistant
- Main application: Anti-slip function
- TRUSCO Number: 001-1509
- Where to Use: For indoor use
- monotaro.id Keset Kamar Mandi S Matatribut:
- Thickness (mm): 5 to 6
- Casio Pita Label Printer 12mmatribut:
- Width (mm): 12
- TRUSCO Lakban Anti Slip Outdoor (Selotip)Deskripsi:Use:Indoor and outdoor stairs of buidlings and factories Scaffolding of construction site in high places Floor of the building entrances and around the machine.atribut:
- Abrasive Type: Silicon Carbide, Aluminium Oxide
- Adhesive: Acrylic
- Adhesive Force (N/25mm): 20
- Base Material: Aluminium Foil
- Tape Thickness (mm): 0.8
- Tensile Strength (N/25mm): 147
- HSP Waste Safety Label (Toxic, Dangerous And Pressure) Sticker Onlyatribut:
- Size (cm): 20x30
- Max Stapler HD-10NX (Hekter/Stapler Kecil)Deskripsi:50pcs fillingatribut:
- Suitable For: Needle/No.10-1M
- Dimensions (HxWxL) (mm): 46x21x90
- Number of Binding Sheets: 20
- Maximum binding depth (mm): 51
- Number of Staple Loaded (pcs): 50
- Faster Pen Retract C6 (Bolpoin)atribut:
- Tip Size (mm): 0.7
- Nitto L Fluorescent Tiger Pattern Non-Slip TapeDeskripsi:Since it is a fluorescent tiger type, it is easy to stand out and is ideal for places where you want to be more alert. Can be applied to indoor and outdoor smooth surfaces. With excellent durability, anti-slip effect lasts long. As a reminder and anti-slip tape for floors of concrete, general metals, hard plastics, slopes, stairs and steps. For scaffolding around factory machine tools and work in high places.atribut:
- Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 50x3000
- Adhesion Strength (N/25mm): 20
- Adhesive: Acrylic adhesive
- Tape Thickness (mm): About 0.6
- Tape Length (m): 3
- Color: Fluorescent tiger (fluorescent yellow x black)
- Base Material: Specially processed cloth + non-slip layer (artificial abrasive)
- Tape Width (mm): 50
Daftar Harga anti slip tape Terbaru October 2026
| monotaro.id Lakban Anti Slip Safety Walk (Selotip) | Rp28.900 |
| TaffPACK Lakban Anti Slip Safety Grip | Rp14.900 |
| KRISBOW Lakban Anti Slip (Selotip) | Rp129.900 |
| Tesa Tape Anti-Slip Tape | Rp429.900 |
| 3M Lakban Anti Slip Safety Walk Tipe A (Lakban Anti Slip/Anti Licin) | Rp649.900 |
| 3M Lakban Anti Slip Safety Walk Tipe B (Lakban Anti Slip/Anti Licin) | Rp1.499.900 |
| monotaro Lakban Anti Slip Outdoor (Selotip) | Rp289.900 |
| TRUSCO Fluorescent Anti-Slip Tape (Outdoor) | Rp279.900 |
| TONATA Lakban Anti Slip | Rp8.900 |
| TRUSCO Anti-Slip Tape for Outdoor Use | Rp3.899.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/ceP110172446-1.jpg)

/amP107069382-3.jpg)

/5lP106576201-1.jpg)
/6dP106576229-1.jpg)
/P101563251-6.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pita%20Garis%20Safety/TRUSCO%20Fluorescent%20Anti-Slip%20Tape%20(Outdoor)/P101001261-1.jpg)


/6vP106576247-1.jpg)


/P102126554-1.jpg)
/P101000673-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Rambu%20Bahaya/Tanda%20Terkait%20Penanganan%2C%20Penyimpanan%20%26%20Pembuatan/HSP%20Waste%20Safety%20Label%20(Toxic%2C%20Dangerous%20And%20Pressure)%20Sticker%20Only/10P104624036-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pita%20Garis%20Safety/FSA%20Barricade%20Tape/0sP107907028-1.jpg)
/07P110733007-1.jpg)
/P101557663-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pita%20Garis%20Safety/Nitto%20L%20Fluorescent%20Tiger%20Pattern%20Non-Slip%20Tape/ovP106582895-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)