Beli alat ukur getaran di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SNDWAY Vibration MeterDeskripsi:SNDWAY Vibration MeterDigunakan untuk mengukur getaran pada permukaan tertentu, bisa digunakan untuk pipa, lantai, dll.
- KRISBOW Alat Ukur Getaranatribut:
- Transducer: 100 to 570
- Measuring Range: 10 to 100
- Display Screen: LCD, 320 x 200 pixels, with LED backlight
- Life Battery: Work 20 hours continuously. Charging time 12 hours
- Accuracy (mm): +/- 5%
- Dimensions (mm): 171x78.5x28
- Temperature Range (°С): 0 to 40
- Smart Sensor Vibration MeterDeskripsi:Digunakan untuk mengukur periodic Motion, untuk memeriksa ketidakseimbangan dan membelokkan bergerak mesin. Dirancang khusus untuk hadir mengukur berbagai getaran mekanis. Sehingga memberikan data untuk kontrol kualitas, waktu berjalan dan peralatan pemeliharaan.atribut:
- Acceleration Range (m/s²): 0.1-199.9
- Accuracy: ±5%
- Displacement: 0.001 to 1.999mm
- Benetech Vibration MeterDeskripsi:Vibration Meter Benetech adalah alat ukur getaran yang biasanya digunakan pada mesin yang menghasilkan getaran pada penggunaannya. Dengan analisa getaran dapat diketahui kondisi, problem, dan kerusakan mesin.atribut:
- Accuracy: ±5%
- Displacement: 0.001 to 1.999mm
- Power Supply: 9V Battery
- KRISBOW Alat Ukur Lingkungan 5in1 Proatribut:
- Power: 1x9V NEDA 1604 battery
- Resolution: 0.1
- Dimensions (mm): 248x65x45
- Lutron Vibration MeterDeskripsi:Vibration Meter dari Lutron mengukur getaran mesin dalam parameter kecepatan, percepatan, dan perpindahan. Digunakan untuk prediksi kerusakan dan perawatan preventif peralatan industri.atribut:
- Acceleration (m/s²): 200
- Velocity (m/s): 0.5 to 199,9 mm/s.
- Flir Compact Thermal Cameraatribut:
- IR Resolution (px): 128x96
- Thermal Sensitivity/NETD (mK): <70
- Accuracy: 0 to 100°C (32 to 212°F): ±3°C (±5.5°F); 100 to 300°C (212 to 572°F): ±3%
- Field of View (°): 53.6
- Battery Capacity (mAh): 1800
- Battery charge life: >500 cycles
- Charging system: USB-C (1A)
- Digital camera: 5 MP resolution
- Image Modes: Infrared image, Visual image, MSX (Embossed visual details on thermal image), Picture-in-picture
- Storage Media: Internal memory and onboard FLIR Ignite cloud connectivity (with Wi-Fi)
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AAA
- Diameter (mm): 9.8-10.5
- Total Height (mm): 43.5-44.5
- Voltage (V): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- Extech Vibration Meteratribut:
- Display: LCD
- SHOWASOKKI Digital Vibration Meteratribut:
- Acceleration Frequency (Hz): 5 to 10k
- Acceleration Measurement Range (m/s²): 0.01 to 199.9
- Speed Frequency (Hz): 10 to 1k
- Speed Measurement Range (m/s): 0.01 to 199.9
- Vibration pickup: Piezoelectric type detector
- Power Supply: AA battery x 2 (included)
- Purpose of Use: Vibration measurement and maintenance of rotary machines such as pumps and motors. For monitoring the vibration testing machine. Inspection of Centrifuges.
- Landtek Vibration MeterDeskripsi:Vibration Meter Landtek digunakan untuk mengukur gerak periodik, untuk memeriksa ketidakseimbangan dan membelokkan bergerak mesin. Specifically dirancang untuk hadir mengukur berbagai getaran mekanis. sehingga untuk provde data untuk kontrol kualitas, waktu dan peralatan pemeliharaan dijalankan. Iuse kinerja tinggi percepatan meter, menyadari repetitiveness dan pengukuran akurat. Ini memiliki fungsi pengujian bantalan poros situasi.
- FLUKE Vibration Testeratribut:
- Sensitivity: 100 mV g ±10%
- Measurement Range (g): 0.01 to 50
- Resolution: 0.01 g
- Accuracy: At 100Hz ±5% of measured value
- Severity Levels: Good, satisfactory, unsatisfactory, unacceptable
- Vibration Limit: 50g peak (100g peak-peak)
- Tenmars Vibration MeterDeskripsi:- meet ISO 2954-2012 Measurement- Hi range:10Hz-5KHz.Electrical Specifications:Accurate environmental conditions are: 23°C ± 3°C and RHatribut:
- Measurement Range: Acceleration (RMS,PEAK,MAX HOLD) : 0.5~199.9 m/S², 0.05~20.39g, 2-656 ft/S²; Velocity VEL (RMS, PEAK, MAX HOLD) : 0.5~199.9mm/s, 0.05~19.99cm/s, 0.02~7.87inch/s; Displacement DISP (P-P, MAX HOLD P-P) : 0.005~1.999 mm, 0.002~0.078 inch
- Resolution: Acceleration (RMS,PEAK,MAX HOLD) : 0.1 m/s², 0.01g, 1 ft/S²; Velocity VEL (RMS, PEAK, MAX HOLD) : 0.1 mm/s, 0.01cm/s, 0.01inch/s; Displacement DISP (P-P, MAX HOLD P-P) : 0.001 mm, 0.001 inch
- Accuracy: Acceleration (RMS,PEAK,MAX HOLD) : ±(5%+5d)@79.4Hz and 158Hz; Velocity VEL (RMS, PEAK, MAX HOLD) : ± (5%+5d)@79.4Hz and 158Hz; Displacement DISP (P-P, MAX HOLD P-P) : ± (5%+5d)@79.4Hz and 158Hz
- Calibration Point: Acceleration (RMS,PEAK,MAX HOLD) : 50m/S² (158Hz); Velocity VEL (RMS, PEAK, MAX HOLD) : 50m/s (158Hz); Displacement DISP (P-P, MAX HOLD P-P) : 0.141mm (158Hz)
- SANFIX Vibration MeterDeskripsi:A vibration meter is typically a portable device with a memory for storing measurements. Most vibration meter models feature a built-in data logger for collecting and recording vibration measurement data over time. In this way, vibration measurement data can be acquired with great precision.atribut:
- Acceleration (m/s²): 0.1 to 199.9
- Dimensions (mm): 72x35x145
- Accuracy: ±5%
- Velocity (mm/s): 0.1 to 199.9
- Displacement: 0.001 1999.9mm P-P
- LCD Display: 3 1/2 digits display
- Power Supply: 9V Alkaline battery
- Temperature Range (°C): -10 to 80
- Extech Vibration MeterDeskripsi:The VB450 is a convenient compact sized Vibration Meter which measures vibration levels in industrial machinery. Misalignment, poor balancing, structural compromises, and other factors can cause unwanted vibration increases. VB450 features a wide 10Hz toatribut:
- Acceleration (Peak): 0.1 to 199.9 m/s2
- Velocity (RMS): 0.1 to 199.9mm/s
- Displacement (Peak-to-Peak): 1 to 1999 micrometer
- Resolution: 0.1m/s2 , 0.1mm/s, 1 micrometer
- Basic Accuracy: (5% + 1 digit)
- Dimensions: 185x68x30mm
- TEST PRODUCTS INTL. Vibration Meteratribut:
- UNSPSC: 41114624
- Battery Type: (2) AA
- Bearing/Gear Check: Yes
- Brand: TEST PRODUCTS INTL.
- Temperature Range (°F): 32 to 122
- FLUKE Infrared ThermometerDeskripsi:- No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.atribut:
- Minimum Temperature Display (°C): 0.1
- PCE Instruments Human Vibration Meter with Hand-Arm & Whole Body Sensoratribut:
- Measuring Range (mV): 1 & 10
- Velocity (mm/s-in/s): 0.1-0.004
- Sensor Sensibility (mV-m/s²): 0.8 - 120
- Batteries Capacity (V): 3xAAA 1.5
- Approx. Dimensions (inch): 4.9x2.6x1.1 (without connectors)
- Acceleration (m/s²): 0.01-0.4
- Noise Level (m/s²-in/s²): < 0.003-0.12
- MONARCH Vibration Meteratribut:
- UNSPSC: 41114108
- Acceleration Range (g): 0.01 to 19.99
- Battery Type: (2) AA
- Bearing/Gear Check: Yes
- Brand: MONARCH
- Data Hold: Yes
- Display: LCD
- Frequency Range (kHz): 10 to 10
- Includes: Accelerometer; Field Carrying Case and Instructions; Headphones; Magnetic Base; Stinger
- Temperature Range (°C): -10 to 50
- Temperature Range (°F): -14 to 122
- Velocity (in/s): 0.01 to 19.99
- Velocity (mm/s): 0.1 to 199.9
- Digipas 4in1 Multi Function Environment Meteratribut:
- Resolution (dB): 0.1
- Accuracy: ±3.5dB
- Temperature Range (°C): -20 to 750
Daftar Harga alat ukur getaran Terbaru March 2026
| SNDWAY Vibration Meter | Rp1.799.900 |
| KRISBOW Alat Ukur Getaran | Rp23.999.900 |
| Smart Sensor Vibration Meter | Rp5.099.900 |
| Benetech Vibration Meter | Rp2.399.900 |
| KRISBOW Alat Ukur Lingkungan 5in1 Pro | Rp3.299.900 |
| Lutron Vibration Meter | Rp8.899.900 |
| Flir Compact Thermal Camera | Rp17.999.900 |
| ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3) | Rp13.900 |
| Extech Vibration Meter | Rp19.999.900 |
| SHOWASOKKI Digital Vibration Meter | Rp23.999.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































%20Baterai%20Alkaline%20AAA%20(A3)/5mP102267202-6.jpg)