Beli alat sensor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SIEMENS Air Quality SensorsDeskripsi:Duct air quality sensors are mounted onto or through the wall of an HVAC duct and measure the air quality of the airstream. This provides information on air quality at specific points in the system, allowing users to diagnose air quality issues and regulate the HVAC system for peak efficiency.atribut:
- UNSPSC: 41112209
- Air Quality Measurement: CO2
- CO2 Accuracy: ±50 ppm + 2% of MV
- Compatible Building Automation Protocols: BACnet IPBACnet MS/TPLonWorksLoRaWANModbusMP-Bus
- Display Type: None
- For Use With Building Automation Systems: Building Automation System Compatible
- Housing Color: White
- Housing Material: Polyethylene
- Includes: Adjustable Probe; Mounting Flange
- Manufacturer Part Number: QPM2100
- Maximum Operating Temperature (°F): 122
- Minimum Operating Temperature (°F): 32
- Output (V): 0 to 10; 0 to 5
- Output (mA): 4 to 20
- Power Required (VAC): 24
- Power Required (VDC): 15 to 35
- Wall Plate Style: Semi-Flush
- Bosean Air Quality DetectorDeskripsi:Bosean TZ01 adalah detektor kualitas udara rumah berkinerja tinggi, terutama digunakan untuk memantau konsentrasi gas PM2.5, HCHO, TVOC, CO dan CO2, serta suhu dan kelembaban. Instrumen ini dilengkapi dengan layar LCD berwarna 3,2 inci dan prompt alarm suara langsung. Instrumen menyimpan catatan data selama 8 jam terakhir dan dapat dilihat melalui antarmuka riwayat.Bosean T-Z01 Air Quality Detector Humidity Temperature Monitor adalah alat pemantauan kualitas udara yang dirancang untuk mengukur dan memantau kelembaban, suhu, dan kualitas udara di dalam ruangan. Alat ini membantu mengidentifikasi dan memantau parameter-parameter penting yang mempengaruhi kenyamanan dan kesehatan lingkungan dalam ruangan.Bosean T-Z01 Mempunyai 7 Parameter Pengukuran Di Antaranya:- CO2 (Kadar Karbon Dioksida)- CO (Kadar Karbon Monoksida)- PM2.5 (Partikel Mikron 2.5)- HCHO Formaldehyde (Formalin)- TVOC- Temperature (Suhu Udara)- Humidity (Kelembaban Udara)- Ditambah perhitungan Air Quality Index (AQI)atribut:
- Screen: 3.2 inch color LCD display, resolution of 320 * 240
- Working Humidity (%RH): ≤90
- Sensors: Formaldehyde sensor, particulate matter sensor, air quality sensor, temperature and humidity sensor
- HCHO Detection Range (mg/m³): 0-1.999
- TVOC Detection Range (mg/m³): 0-9.999
- PM2.5 Detection Range (µg/m³): 0-999
- Dimensions (mm): 172x82x31
- Power Supply: 1500mAh lithium battery, 5VDC-1.5A charger, Type-C charging interface
- Working Temperature (°C): 0 to +50
- SNDWAY Air Quality Monitor Pm2.5 Sensor + Humidity + TemperatureDeskripsi:SNDWAY Air Quality Monitor DigitalAlat kecil yang seperti alarm tidur ini memiliki fungsi yang sangat berguna karena dapat mengukur kualitas udara melalui parameter PM 2.5 (partikel super kecil yang dapat membahayakan kesehatan paru-paru) sekaligus mengukur temperatur dan kelembapan udara!Segera miliki alat ini untuk memastikan kondisi udara di rumah Anda!atribut:
- PM 2.5 Measuring (µg/m³): 0 - 500
- PM 2.5 Sensor: Plantower Laser Particulate Matter Sensor
- Temperature Range & Accuracy (C): 10 - 50 0.3
- Humidity Range & Accuracy (RH): 0-99% 3
- Battery (mAh): 580 (4.5hours)
- Resolution (µg/m³): 1
- SIEMENS Duct Temperature SensorDeskripsi:QAM2110.040 - Duct temperature sensor 400 mm, Pt100
- IFM Guided Wave Radar Liquid Level SensorDeskripsi:IFM Efector LR Series sensor heads pair with compatible probes and tubes to create a complete, guided-wave, level sensor unit. Sensor heads generate electromagnetic waves that travel down tube-encased probes to measure and monitor liquid levels in containers and tanks.atribut:
- UNSPSC: 41111931
- Accuracy (mm): ±7
- Body Material: Stainless Steel
- Connection Size (inch): 3/4
- Enclosure Rating: IP67
- For Media Type: Oils; Water
- Manufacturer Part Number: LR3000
- Maximum Media Temperature (°F): 176
- Maximum Operating Pressure (psi): 232
- Mounting Orientation: Vertical
- Nameplate Voltage (V): 18/30 DC
- Number of Digital Outputs: 1
- Number of analog outputs: 1
- Output Wire Configuration: 4-Wire
- Overall Length (inch): 2.5
- Probe Material: 316 Stainless Steel
- Probe Type: Rod
- Process Connection (inch): 3/4
- Product Type: Guided Wave Radar
- Range (inch): 63
- Standards: IEC 61131-9 CDV
- Stem Length (inch): 63
- Stem Material: 316 Stainless Steel
- KRISBOW Alat Ukur Kualitas Udara Tipe Compactatribut:
- Accuracy: ± 5% F.S
- Auto Power OFF: Adjustable 3, 10 or 30 min inactivity
- Channel Size: 2.5micro m
- Display: 2 inch TFT Color LCD display, 220x176 pixels
- Mass Concentration Range (g/m³): 0 to 2000 micro
- Power: 9V battery
- Resolution: 0.1 Deg.C / 0.1 %RHAccuracy
- Resolution (g/m³): 1 micro
- Temperature Range (°C): -20 to 70 (0 to 100 %RH)
- Taffware KWH Alat Pengukur Listrik LCD Smart Power VoltmeterDeskripsi:Dengan menggunakan kWh meter ini Anda akan dapat memantau seberapa besar pengeluaran listrik Anda. Dengan menggunakan indikator LCD, output yang dihasilkan pun akan semakin presisi. Tentunya setelah Anda mengetahuinya, Anda lebih matang lagi dalam melakukan penghematan iistrik rumah Andaatribut:
- Voltage (V/A): 220, 5
- Dimensions (mm): 80 x 66 x 36
- Power (imp/kWh): 1600
- Material: ABS
- SNDWAY Air Quality Monitor Pm2.5 Sensor + Memory And Data TransferDeskripsi:SNDWAY Air Quality PM2.5 MonitorAwasi kondisi udara di lingkungan anda dengan alat ini untuk mengukur PM2.5. apakah udara di tempat anda sehat? lindungi kesehatan anda!atribut:
- Measuring Range (µg/m³): 0 - 500
- Single Response Time (s): <1
- Composite Response Time (s): <=10
- Resolution (µg/m³): 1
- Particle Count Efficiency (µm): 50% 0.3 98% >=0.5
- Power Supply: Micro USB
- Alarm: Yes
- Data transfer: Yes through micro usb cable
- Store Data: Yes, 4s/time can be keep 1 year
- CONSTANT Multifunction Air Quality Detectoratribut:
- Dimensions (mm): 155x87x35
- Display Method: 2.8inch screen display, 320x240 pixels
- Detection Temperature (°C): -10 to 50
- Test Components: PM 2.5 formaldehyde, benzene, etc.
- Atmospheric Pressure (Kpa): 85-106
- Detection Method for PM: Laser scattering
- Battery: Lithium battery with 1000mAh capaciry
- Sensorex pH Sensor & TXatribut:
- Range (pH): 0-14
- Output (mA): 4-20
- Display: Yes
- OMRON Underwater Electrode PH-1/-2atribut:
- Type: Vinyl cord
- Operating Temperature Range (°C): -10 to +60
- FLOWLINE Submersible Ultrasonic Liquid Level Sensoratribut:
- UNSPSC: 41111938
- Accuracy (mm): ±1
- Body Material: Polypropylene
- Connection Size (inch): 3/4
- Connection Type: NPT
- Enclosure Rating: NEMA 6
- For Media Type: Corrosive Liquids
- Maximum Media Temperature (°F): 176
- Maximum Operating Pressure (psi): 150
- Mounting Orientation: Horizontal; Vertical
- Nameplate Voltage (V): 12/36 DC
- Number of Outputs - Analog: 1
- Number of Outputs - Digital: 1
- Output Voltage Range (mA): 4 to 20
- Output Wire Configuration: 4-Wire
- Probe Material: Polypropylene
- Probe Type: Switch
- Process Connection (inch): 3/4 NPT
- Standards: CE
- Stem Material: Polypropylene
- SANWA SUPPLY 5M Extension USB3.1Typec-Typec Active Repeater CableDeskripsi:An active repeater cable that can extend USB3.1 Gen1 (USB3.0) Type-C signals by 5m and connect USB3.1 Gen1 (USB3.0) Type-C devices.atribut:
- Color: Black
- AS ONE Part Number: 64-0905-47
- Cable Length (m): About 5
- Power Supply: Bus power
- Included Accessories: AC adapter (5V2.0A, cable length approximately 1.5m)
- Connector Shape: Type-C female - Type-C male
- Conversion Type: Female - Male
- Current Consumption (mA): 88.8 (maximum)
- Data Transfer Rate: 480/12 / 1.5 (theoretical value)
- Feature: Power delivery support / data transmission
- Interface: USB specification Ver.3.1Gen1 (USB3.0) (USBVer.2.0 / 1.1 upper compatible)
- Transmission Speed (Gbps): 5(USB3.1Gen1)
- USB type: USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Indoor Air Quality Testeratribut:
- UNSPSC: 31160000
- Tester Type: Air Quality Test Kits
- Autonics Temperature Sensors THD SeriesDeskripsi:The THD series temperature/humidity transducers have built-in temperature and humidity sensors and are capable of various outputs including DC 4-20 mA, 1-5 VDC, RS485 communication. The temperature sensors have a range of -19.9 to 60.0°C and the humidity sensors have a range of 0.0 to 99.9% RH. The THD series is available in room type, duct mount type, and wall mount types.
- SNDWAY Gas Detector 4 In 1Deskripsi:Sensor gas 4 in 1 SNDWAY SW-7500A merupakan alat deteksi gas multifungsi yang bisa mendeteksi 4 jenis gas sekaligus!Hanya dengan memiliki 1 alat ini saja, Anda dapat dengan mudah mengetahui keberadaan gas oksigen, karbon dioksida, hidrogen sulfida, dan gas mudah terbakar lainnya (combustible gas).Alat ini menggunakan baterai bawaan 1800mAh lithium dan dilengkapi dengan fitur 2 tipe alarm (high and low) yang dapat ditandai dengan adanya getaran, bunyi alarm, dan LED merah pada alat.Mengadopsi metode natural diffusion untuk mendeteksi gas ambien dan memiliki electrochemical gas sensor yang berkualitas tinggi menjadikan alat ini memiliki sensitivitas dan hasil pengulangan yang akurat.Sangat cocok digunakan pada bidang agrikultur, industri kimia, konstruksi, tenaga listrik, pengendalian kebakaran, industri gas alam, industri baja, petroleum & petrokimia, pengolahan limbah, dan berbagai industri lainnya.atribut:
- Measuring Gas: Carbon monoxide, hydrogen sulfide, combustible gas, oxygen
- Display Error: Carbon monoxide (≤ 10% (relative Error)), hydrogen sulfide (± 5ppm), combustible gas (± 5%FS), oxygen (± 3%FS)
- Indication mode: LCD Indicates real-time data, LED, sound, and vibration Alarm
- Alert: Sound Alarm
- Sound Alarm (dB/cm): 85/30 away
- Applicable (RH): < 90% no condensation
- Applicable Temperature (°C): -10 to 55
- Charging specifications: Type-C DC 5V 1A
- LCD Display: over the set limit, low Battery power
- Response Time (s): < 30
- Sensor principle: Electrochemical and catalytic combustion
- Size (mm): 133x67x30
- Visual Alarm: highlight LED, Vibration Alarm
- Extech CO2 Meter Portable Air QualityDeskripsi:INDOOR AIR QUALITY METER LOGGER CO250 adalah suatu perangkat alat uji untuk mengukur dan memonitor kualitas udara pada sebuah ruangan. Dengan menggunakan alat ini dapat diketahui tingkat kuali tas udara sehingga didapatkan data yang terukur batas kualitas udara yang dihasilkan apakah masih dalam toleransi ataukah sudah terkena pencemaran udara. Alat ini didesain compact sehingga sangat mudah dibawa dan digunakan. Air quality meter ini mempunyai humidity 0.0 to 99.9% R H. Air quality meter sering digunakan di industri, pabrik, laboratorium atau perkantoran .atribut:
- Netto Weight (kg): 0.11
- Manufacturing Number: CO250
- Dimension Unit (mm): 200x70x57
- Type: Indoor Air Quality
- KRISBOW Alat Cuci Mata PortabelDeskripsi:Eye Wash Portable 9 Gallons Yellowatribut:
- Color: Green
- Size (cm): 30x24x9
- SATO CO2 Monitoratribut:
- Buzzer Volume (dB): Approx. 64 (at a distance of 10cm)
- Content Set: Instruction manual ; USB cable (3m) ; AC adapter
- Depth (mm): 45
- High Size (mm): 152
- Humidity: 10 to 95%
- Material: Case = ABS resin; Panel = Acrylic resin
- Measurement Items: [[CO2]] Concentration, temperature, humidity
- Measurement Range (ppm): 200 to 5000
- Power Supply: DC5V 500mA (USB TypeC)
- Resolution: CO2 concentration 1ppm Temperature 0.1°C Humidity 0.1%RH
- Resolution (ppm): 1
- Target Gas: Carbon dioxide ([[CO2]])
- Temperature (°C): 0 to 50
- Using Environmental Conditions: 0 to 50°C 95% rh or less (no condensation)
- Width (mm): 226
- Tenmars Carbon Monoxide MeterDeskripsi:- 4 digits backlit LCD with maximum 1000 counts.- Dual display of the readings for CO and Temperature.- CO range: 0 ~ 1000ppm.- Temperature range: -20~50 °C (-4~122 °F).- Easy to calibrate at 100ppm or 500ppm.atribut:
- Measuring Range (ppm): 0 ~ 1000
- Resolution (ppm): ±1
- Accuracy: ±(5% +2ppm)
- Repeatability (%): < 2
- Zero Drift in Long Term (ppm): < 5
- Accuracy Temperature: ±1.0°C /±1.8°F
- Dimension (LxWxH) (mm): 156x73x35
- Resolution Temperature: ±0.1°C/±0.1°F
- Response Time (s): < 30
- Sensitivity Drift : < 5% (per year)
- Temperature Range (°C): -20~50 (-4~122°F)
- Typical Sensor Life: 3 years
Daftar Harga alat sensor Terbaru March 2026
| SIEMENS Air Quality Sensors | Rp10.999.900 |
| Bosean Air Quality Detector | Rp2.799.900 |
| SNDWAY Air Quality Monitor Pm2.5 Sensor + Humidity + Temperature | Rp999.900 |
| SIEMENS Duct Temperature Sensor | Rp589.900 |
| IFM Guided Wave Radar Liquid Level Sensor | Rp20.999.900 |
| KRISBOW Alat Ukur Kualitas Udara Tipe Compact | Rp3.799.900 |
| Taffware KWH Alat Pengukur Listrik LCD Smart Power Voltmeter | Rp95.900 |
| SNDWAY Air Quality Monitor Pm2.5 Sensor + Memory And Data Transfer | Rp1.399.900 |
| CONSTANT Multifunction Air Quality Detector | Rp3.699.900 |
| Sensorex pH Sensor & TX | Rp15.999.900 |
Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




































































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pembilas%20Mata%20Safety/Tetes%20Mata%20%26%20Eye%20Wash/KRISBOW%20Alat%20Cuci%20Mata%20Portabel/g5P104568581-2.jpg)