Beli alat pemotong rantai di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Chain Cutter (Pemotong Rantai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    TEKIRO Chain Cutter (Pemotong Rantai)
    Deskripsi:
    TEKIRO PEMOTONG RANTAI 25 - 60TEKIRO Pemotong Rantai. Merupakan perkakas automotif yang digunakan untuk memotong rantai kendraan berukuran 25-60 dengan cara mendorong pin di rantai tersebut, berdimensi 63mm, 98mm, 44mm, 135mm Dengan material carbon steel yang kuat dan tahan lama.untuk memotong rantai kendraan dengancara mendorong pin di rantai tersebut, berdimensi 63mm, 98mm, 44mm, 135mm berukuran 25-60Fungsi : untuk memotong rantai kendraan dengancara mendorong pin di rantai Material : chrome molybdenum
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Size: 25-60
    • Dimension 1 (mm): 63
    • Dimension 2 (mm): 98
    • Dimension 3 (mm): 44
    • Dimension 4 (mm): 135
  2. Hataya Limited Chain Cutter
    51%
    Mulai

    Rp679.900

    Hataya Limited Chain Cutter
    Deskripsi:
    -Grip is easy to handle and easy to cut chain.-Store inside the grip the auxiliary change pin.
  3. KRISBOW Mesin Pemotong Rumput Tanpa Kabel
    Mulai

    Rp1.799.900

    KRISBOW Mesin Pemotong Rumput Tanpa Kabel
    Deskripsi:
    Cordless Grass Shear and Trimmer 18V
    atribut:
    • Battery Lithium Ion (AH): 2
    • Voltage (V): 18
    • Cutting Width (mm): 92
    • Output Shaft Speed (rpm): 1200
    • Hedge Trimmer Cutting Dia. (mm): <7.6
    • Included Battery and Charger: Yes
  4. TOYO Hoist Lever Block (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp1.399.900

    TOYO Hoist Lever Block (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    - Mengenal Lever Block, Alat Bantu Lifting Berkapasitas BesarPenggunaan alat bantu lifting atau alat bantu angkat sudah pasti sangat penting di berbagai industri yang membutuhkannya. Selain itu, keberadaan alat bantu angkat ini sudah jelas akan mempermudah pekerjaan dan lebih cepat selesai. Selain chain block, ada satu alat lagi yang sangat penting dan sudah pasti saling berkaitan yaitu Lever Block atau yang sering pula disebut dengan nama lain kotrek rantai. Alat ini penting untuk berbagai penerapan di dalam industri.- Apa Kegunaan Dari Lever Block Untuk Mendukung Kegiatan Industri Jika anda mengenal chain block atau katrol yang fungsinya adalah untuk mengangkat barang atau beban yang berat dalam industri tertentu, maka Anda juga pasti akan tahu tentang Lever Block. Alat ini merupakan hoist yang memiliki tenaga melalui roda ratchet yang juga dikenal sebagai Ratchet Tuas Hoist. Alat ini adalah sebuah alat bantu lifting portable yang dioperasikan dengan menggunakan tangan. Jelas sekali bahwa alat ini digunakan untuk mempermudah berbagai macam pekerjaan.Namun alat ini cocok untuk digunakan di area yang terbuka dan tidak memiliki sumber daya listrik sama sekali. Kotrek rantai ini sudah ada sejak jaman dulu dan dikembangkan oleh seseorang bernama Abraham Maasdam Deep Creek di tahun 1919 dan asal kotrek rantai ini dari Colorado. Kemudian sang putra yang bernama Felder Maasdam mengkomersilkan alat ini di tahun 1946 dan produk ini pun sudah banyak disalin kembali oleh para produsen selama beberapa tahun belakangan ini. - Bagian Penting Dalam Lever BlockFungsi yang paling utama di dalam Lever Block ini adalah untuk alat pendukung yang terdapat di dalam proses instalasi beban atau barang yang akan diangkat maupun dipindahkan termasuk mengangkat dan juga menurunkan barang yang akan diproses ke level selanjutnya dalam industri. Ada beberapa bagian yang penting di dalam kotrek rantai ini antara lain:1. Safety brakeRem ini akan langsung bekerja secara instan ketika proses pengoperasian berhenti dan akan memegang beban dengan sempurna dan aman. Rem ini dibuat dengan material yang berkualitas sehingga dapat digunakan dalam jangka panjang sekalipun.2. Load chain guideLoad chain guide memiliki ukuran 180 derajat dan berguna untuk mencegah supaya rantai sama sekali tidak memutar.3. Super load chainFitur ini terbuat dari stainless steel dan menggunakan proses pemanasan yang spesial untuk penggunaan jangka panjang.4. Steel handleAlat untuk menarik handel ini mampu berputar 360 derajat dan dapat digunakan untuk posisi apapun entah itu untuk jarak yang pendek maupun yang panjang.
  5. KATAYAMA Chain Cutter
    29%
    Mulai

    Rp159.900

    KATAYAMA Chain Cutter
    atribut:
    • Finishing Material: Carbon Steel for Mechanical Structures
  6. monotaro Motorcycle Tool Chain Cutter & Riveter Set (Peralatan Perawatan Motor)
    Mulai

    Rp839.900

    monotaro Motorcycle Tool Chain Cutter & Riveter Set (Peralatan Perawatan Motor)
    Deskripsi:
    It is possible to Cut and crimp a motorcycle drive chain and a car / motorcycle cam chain. It can be used for 40 series, 50 series, and 60 series drive chains.
    atribut:
    • Material: Case: Plastic, Chain Cutter: S45C, Cut pin / Rivet pin: Cr-V, Spring: Spring Steel, Others: S45C
  7. Kennedy Standard Chain Separator
    Mulai

    Rp1.099.900

    Kennedy Standard Chain Separator
    Deskripsi:
    All steel construction, industry quality roller and bush chain separator. Designed for separating roller and bush chains that have end softened pins. To remove hardened pins the ends must first be removed by grinding. Simple to operate: Grip the chain in the self-closing jaws that also support the chain to prevent twisting as the link pins are driven out. Then turn the T-handle to drive the pins out. Always ensure that the machine is switched off before disconnecting or connecting a chain. Roller Chain Pin, roller and bush assembly. Bush Chain Identical to roller chain, but with the omission of the roller. Model SCS1 Chain: 9.525 - 15.875mm (0.375 Inch - 0.625 Inch) pitch, to BS & ANSI standard. Model LCS2 Chain: 19.05 - 31.75mm (0.75 - 1.25 Inch) pitch, to BS standard. Chain: 19.05 - 25.40mm (0.75 - 1.00 Inch) pitch, to ANSI standard.
    atribut:
    • Standards Met: ANSI BS
    • Maximum Chain Pitch: 15.876mm
    • Tool Type: Chain Separator
    • Chain Capacity: 9.525mm - 15.875mm
    • Minimum Chain Pitch: 9.525mm
    • Part Number: KEN5881010K
  8. Wipro Pemotong Rantai
    Mulai

    Rp96.900

    Wipro Pemotong Rantai
    Deskripsi:
    Alat ini dikhususkan untuk membuka/memotong rantai keteng.
    atribut:
    • Order No.: 31-8005
    • Used For: #25 and 8mm chains
    • Length (mm): 140
    • Material: Body : 45#, Extracting Pin : S2
  9. INGCO Cordless Hedge Trimmer Lithium Ion
    Mulai

    Rp1.499.900

    INGCO Cordless Hedge Trimmer Lithium Ion
    Deskripsi:
    INGCO P20S Hedge Trimmer (18inch) // Mesin Pangkas Potong Dahan Daun Pagar Tanaman Inch
    atribut:
    • Voltage (V): 20
    • Maximum Speed (rpm): 1400
    • Blade Length (mm): 450 (18inch)
    • Maximum Cutting Diameter (mm): 18
  10. VGL Pemotong Rantai Keteng Sepeda Motor
    Mulai

    Rp79.900

    VGL Pemotong Rantai Keteng Sepeda Motor
    Deskripsi:
    - Pemotong Rantai Keteng / Small Chain Remover / Cutter ini adalah peralatan yang digunakan para mekanik / montir profesional untuk memotong rantai keteng, umumnya dipergunakan untuk memotong rantai keteng berbagai jenis kendaraan sepeda motor.- Selain dipergunakan untuk memotong rantai, dapat juga dipergunakan untuk memasang kembali rantai keteng.- Alat ini aman digunakan daripada menggunakan palu, tang atau alat lainnya yang mungkin bisa membahayakan pengguna dan juga dapat merusak bagian permukaan yang terbuka ataupun rantai yang hendak dipotong.- Black Matt Polish Finishing.- Produk ini berkualitas.- Merk : VGL.
  11. SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 16mm (Kawat Sling)
    Mulai

    Rp1.699.900

    SMT Steel Wire Rope Ferrule Secured Diameter 16mm (Kawat Sling)
    Deskripsi:
    - with Soft Eye On Both End- 6xFi(29)Fiber Core
    atribut:
    • Diameter (mm): 16
    • Material: Steel
  12. NBR Chain Breaker Wrench (Alat Pemotong Rantai Sepeda)
    Mulai

    Rp38.900

    NBR Chain Breaker Wrench (Alat Pemotong Rantai Sepeda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk memotong atau melepaskan rantai sepeda ataupun sepeda motor.Alat Pemotong Rantai Sepeda Motor merupakan alat pemotong rantai yang berfungsi untuk memudahkan Anda memotong rantai motor tanpa harus takut Bushing pin di mata rantai berubah bentuk. Proses potong hanya menekan perlahan salah satu pin hingga terlepas karena sistemnya press.
    atribut:
    • Range Size (mm): 420-530
  13. KRISBOW Cordless Grass Trimmer (Pemotong Rumput Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    KRISBOW Cordless Grass Trimmer (Pemotong Rumput Baterai)
    Deskripsi:
    Cordless Grass Trimmer 230mm 18V
    atribut:
    • Battery Lithium Ion (AH): 2
    • Voltage (V): 18
    • Cutting Width (mm): 230
    • Telescopic Length (mm): 300
    • No Load Speed (rpm): 10000
Daftar Harga alat pemotong rantai Terbaru October 2026
TEKIRO Chain Cutter (Pemotong Rantai)Rp209.900
Hataya Limited Chain CutterRp679.900
KRISBOW Mesin Pemotong Rumput Tanpa KabelRp1.799.900
KYOTO TOOL (KTC) Drive Chain ToolRp119.900
CP Chain Cutter Big BodyRp109.900
Lippro Chain CutterRp109.900
TOYO Hoist Lever Block (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)Rp1.399.900
KATAYAMA Chain CutterRp159.900
monotaro Motorcycle Tool Chain Cutter & Riveter Set (Peralatan Perawatan Motor)Rp839.900
Kennedy Standard Chain SeparatorRp1.099.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)