INGCO Cordless Hedge Trimmer Lithium Ion

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Voltage (V)20
Maximum Speed (rpm)1400
Blade Length (mm)450 (18inch)
Maximum Cutting Diameter (mm)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
INGCO P20S Hedge Trimmer (18inch) // Mesin Pangkas Potong Dahan Daun Pagar Tanaman Inch

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan