Beli alat pelembab udara di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Legrand Buzzer Arteor
    Mulai

    Rp3.899.900

    Legrand Buzzer Arteor
    atribut:
    • Nominal Voltage (V): 230
    • Material Quality: Other
    • Impact Protection (IK): IK05
    • Operating/Setting Temperature (°C): -10-55
    • IP Protection: IP41
    • Built-in Depth (mm): 32
    • Built-in Transformer: Yes
    • Cable Section (mm²): 1.5-1.5
    • Connection Type: Screwed Terminal
    • Depth (mm): 41
    • Height (mm): 45
    • Housing Material: Plastic
    • Mounting Method: Built-in
    • Storage Temperature (°C): -10-55
    • Type of Current: AC
    • Type of Tone: Continuous Tone
    • Width (mm): 45
  2. KYODO Humidifier
    Mulai

    Rp1.799.900

    KYODO Humidifier
    atribut:
    • Power Supply (W): 120
    • Power (V/Hz): 230/50
    • Water Container Diameter (mm): 320
    • Revolution Per Minute (rpm): 2700
  3. Sharp Air Purifier
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sharp Air Purifier
    Deskripsi:
    Plasmacluster Generator yang terimplentasi ke dalam produk ini, akan melepaskan ion Positif dan Negatif ke udara lalu memburu elemen kasat mata yang berbahaya seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau, dsb hingga ke sudut ruangan. Ion tersebut akan membentuk Hidrosil pada permukaan partikel untuk melumpuhkannya. Hidrosil (OH-) merupakan senyawa radikal yang aktif akan mengambil atom hidrogen dan langsung menonaktifkannya, sehingga partikel berbahaya tadi seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau dan sebagainya menjadi lumpuh. Ion generator menghasilkan ion-ion Plasmacluster, ion positif dan ion negatif secara aktif mencari mikro organisme, berubah menjadi Hidroksil (OH-) dan menarik dengan cepat Hidrogen (H+) dari mikro organisme yang akan berubah menjadi (H2O), sehingga micro organisme dinonaktifkan. Lampu indikator yang menunjukkan HEPA Filter sudah kotor dan perlu dibersihkan. Daya hisap yang kuat untuk menyaring udara ruangan serta menyebarkan Ion Plasmacluster secara tepat dan merata keseluruh ruangan akan menjaga ruangan agar selalu bersih, sehat dan nyaman bagi penggunanya. Berkat Coanda Airflow, Ion Plasmacluster akan menyebar lebih merata keseluruh ruangan. ion Plasmacluster secara efektif menonaktifkan dan menekan perkembangan bakteri allergen yang terdapat pada debu diudara pada setiap sudut ruangan.
  4. CHKAWAI Dehumidifier
    Mulai

    Rp8.999.900

    CHKAWAI Dehumidifier
    Deskripsi:
    - Ultra-thin plastic design, attractive, decent and portable, - Upward air outlet, adjustable air direction, - Intelligent micro-computer control, with LCD display, - Automatical defrosting when ambient temp. is below 18°C, - Working temp. range: 5-38°C, - Stop working when tank is full, - With two drying functions, - With casters to move freely.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Series: Residential
    • Certificate: CCC, CE
    • Dehumidifying Capacity: 22 L/day / 46 Pints/day (30℃,80%RH)
    • Manuverability: 4 casters
    • Applied Area (2.6-3m height): 20-40 sq.m.
    • Control Type: LCD, Computer, programmable
    • Cryogen: R22/R134a
    • Cycle Frequency (Hz): 50
    • Input Power (W): 500
    • Sensor: Humidity sensor
  5. Bayfresh Reed Diffuser
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp53.900

    Bayfresh Reed Diffuser
    Deskripsi:
    BAYFRESH REED DIFFUSER merupakan perpaduan parfum pilihan dengan minyak esensial yang memberikan kesegaran untuk ruangan anda.
    atribut:
    • Volume (ml): 30
  6. Autonics 5-Phase Stepper Motor&Drivers AK-GB Series
    Mulai

    Rp4.299.900

    Autonics 5-Phase Stepper Motor&Drivers AK-GB Series
    Deskripsi:
    The AK-GB series geared type 5-phase stepper motors are ideal for applications requiring high torque. The AK-GB series offer great cost efficiency with its low, economical prices and also feature built-in brakes for improved convenience. The brakes are released when 24 VDC power is applied to the brake wires. The AK-GB series motors are available in various frame sizes.
  7. HONEYWELL Ionizer Air Cooler
    Mulai

    Rp4.499.900

    HONEYWELL Ionizer Air Cooler
    Deskripsi:
    FAST & EFFICIENT EVAPORATIVE COOLING Honeywell Evaporative Air Coolers are an environmentally-friendly and cost-friendly cooling option for your home. Much like a breeze flowing across a lake or the refreshing cool air you feel near a waterfall, air coolers produce a comfortable, cool breeze with the natural process of water evaporation. When warm air is drawn into the Honeywell Evaporative Cooler, it is filtered through a wet honeycomb cooling medium, which absorbs heat and naturally cools and humidifies the air. A powerful fan pushes the cool air out of the front of the unit into the surrounding area. This no-compressor system cools naturally, efficiently and inexpensively. WORKS BETTER IN LOW HUMIDITY Evaporative Air Coolers are more effective in areas with maximum relative humidity of 60% or less. Warm, dry air is important for more effective evaporative cooling and the temperature decrease will be greater in drier environments because higher evaporation occurs when the humidity is low. Evaporative Air Coolers produce moisture and can be used to increase humidification in a room. They are ideal for maintaining a cool breeze and increase comfort in homes located in drier regions. AN AIR COOLER IS NOT "JUST A FAN" Air coolers use the natural process of water evaporation to cool incoming hot air and use a powerful fan to expel the newly, cooled air. The temperature of dry air can drop significantly when liquid water transforms to water vapor (through evaporation). AN AIR COOLER IS NOT AN AIR CONDITIONER Air conditioners require a chemical cooling refrigerant and an energy-consuming compressor to transform hot air into cool air. The hot air must be released outside the room. The more complex composition of Air Conditioners also makes them more expensive to purchase as they consume significantly higher electricity during use. Evaporative Air Cooler Evaporative cooler for indoor cooling - cools up to 280 Sq. ft. Ideal for cooling small to medium spaces Honeycomb cooling media and carbon dust filter for optimum cooling Powerful 470 CFM air flow Side handles and four durable caster wheels allow easy mobility Adjustable humidity control lets you set the moisture level of the Honeycomb Energy Efficient Non-compressor system cools naturally, efficiently and inexpensively Low power consumption of 250 watts 5.3 gallon (20L) water capacity Low water alarm for easy maintenance Top-loading ice compartment for faster cooling Oscillating louvers Electronic Display & Remote Control Easy-to-use control panel 3 speed settings include: high, medium and low Full-function remote control Automatic off timer Unpack, add water, plug it in, and use
    atribut:
    • Water Tank Capacity (L): 20 (5.3 G)
    • Power Consumption Low (W): 250
    • Fan Speed Options: High, Medium, Low
    • Dimensions (inch): 18.9x14.6x32.9
    • Air Flow (m³/hour): 470
  8. CIC Electronic Buzzer
    Mulai

    Rp80.900

    CIC Electronic Buzzer
    Deskripsi:
    - Fungsi : Sebagai alarm yang dapat digunakan untuk berbagai macam aplikasi, - Cocok digunakan pada industri-industri, - Ada 2 model : Panel/Flush dan Surface.
    atribut:
    • Voltage (V AC): 220
  9. Orico Premium Desktop Humidifier (HU1)
    Mulai

    Rp179.900

    Orico Premium Desktop Humidifier (HU1)
    atribut:
    • Material: ABS
    • Voltage: DC 24V
    • Power: About 10W
    • Capacity: 400ML
    • Continuous Misting: About 7h
    • Intermittent Misting: About 14h
    • Applicable Space: About 30㎡
    • Waterless Auto-off: Yes
  10. monotaro Handy megaphone
    Mulai

    Rp179.900

    monotaro Handy megaphone
    Deskripsi:
    It has two kinds of functions of microphone and siren. -Because we use rubber at the tip, it is hard to scratch the main body, and it has become a structure which makes it hard to scratch the desk etc. -Since the handle part is also folded, it will not get in the way even if it is put in a bag etc as well.
    atribut:
    • Accessories: Strap (Length about 270 - 380mm)
    • Material: ABS
    • Length (mm): (Handle) about 110
    • Dimensions (Width W x Depth D) (mm): 140x220
    • Functions: microphone, siren (foreign police car sound)
    • Batteries: C alkaline batteries x 4 piece (sold separately)
    • Effective Distance (m): Approximately 200 (effective distance may vary depending on usage situation.)
    • Maximum Output Power (W): 10
    • Package Weight (g): 586
  11. Orico Premium Desktop Humidifier Max (HU2)
    Mulai

    Rp189.900

    Orico Premium Desktop Humidifier Max (HU2)
    atribut:
    • Material: Aluminium Alloy/ABS/PC
    • Input: DC 12 - 24V
    • Output 1: 5V3A/9V2A/12V1.5A ( QC3.0 )*1
    • Output 2: 5V3A/9V2A/12V1.5A ( USB-C PD3.0 )*1
    • Total: 36W Max
    • Color: Gray
    • Weight: 30g
  12. Sharp Air Purifier and Humidifier
    Mulai

    Rp3.499.900

    Sharp Air Purifier and Humidifier
    Deskripsi:
    Sharp FPJM40YB - Air Purifier & Humidifier 30m2 Black dilengkapi dengan Plasmacluster Air Purifier, Plasmacluster High Density Ions, Applicable Coverage Area for 30 m2, Dust Sensor, Mode Speed ( Max/High/Low ), 33W, HEPA Filter & Deodorizer Filter.Coverage : 30 m2Plasmacluster High density 7.000Applicable Coverage Area for 30 m²Auto Mode with 3 DetectionANTI Dust ModeFilter replacement Indicator
  13. Orico Egg-shaped Premuim Humidifier (HU3)
    Mulai

    Rp449.900

    Orico Egg-shaped Premuim Humidifier (HU3)
    atribut:
    • Material: PC Flame Retardant 94V
    • Rated Power: MAX 2500W, MAX 10A, 250V~
    • Indicator Light: LED Indicator (White)
    • USB Power: 5V2.4A 12W(Single-port intelligent recognition 5V2.4A Max)
    • Certification: SNI
    • Charging Scheme: Intelligent recognition + wide voltage + synchronous rectification
    • Dimensions: 125.8*40.8mm
    • Internal Structure: Premium Copper Core(Conductive)
    • Package Type: Kraft + color box
    • Power Cord: 3-Core Integrated Power Cord (1.5m)
    • USB Input : 100-250V~ 50/60Hz 0.3A Max
  14. Bardi Smart Aroma Difuser
    Mulai

    Rp629.900

    Bardi Smart Aroma Difuser
    Deskripsi:
    BARDI Aroma Diffuser can add humidity to the air so that it makes the air fresh again and with added aromatherapy to give peace to our minds.BARDI Aroma Diffuser can humidify indoor air with max area. 20m (2). BARDI Aroma Diffuser is also equipped with LED features for up to 4 different colors to make the appearance more attractive, and also features a timer that can be set in 1/3/5 hour with 2 levels of steam spray speed.
    atribut:
    • Material: PP
    • Tank capacity (mL): 200
    • Power (W): 10
    • Input Voltage (V): 100-240
    • Output voltage (V): 24/0.65A
    • Dimensions (mm): 150x150x143
    • Coverage Area (m²): 15-20
  15. Orico Angel/Devil Humidifier
    Mulai

    Rp199.900

    Orico Angel/Devil Humidifier
    atribut:
    • Material: ABS/Transparent ABS/PP/Silicon
    • Capacity: 200ML
    • Duration: 5 hours (continuous spray), 10 hours (intermittent spray).
    • Operating Current (mA): 300
    • Operating Power (W): 1.5
    • Rated Voltage: 5V
    • Spray Quantity: 35ML/H
  16. Fort Bel Tet
    Mulai

    Rp20.900

  17. Panasonic Air Purifier and Humidifier
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.099.900

    Panasonic Air Purifier and Humidifier
    Deskripsi:
    Panasonic FPXU70AWN - Air Purifier & Humidifier 40m2 LCD Display Memiliki desain yang compact dan stylish dengan warna yang menawan menjadikannya aplikasi produk yang paling fleksibel.
Daftar Harga alat pelembab udara Terbaru March 2026
Legrand Buzzer ArteorRp3.899.900
KYODO HumidifierRp1.799.900
Sharp Air PurifierRp1.499.900
CHKAWAI DehumidifierRp8.999.900
Bayfresh Reed DiffuserRp53.900
Autonics 5-Phase Stepper Motor&Drivers AK-GB SeriesRp4.299.900
HONEYWELL Ionizer Air CoolerRp4.499.900
CIC Electronic BuzzerRp80.900
Orico Premium Desktop Humidifier (HU1)Rp179.900
monotaro Handy megaphoneRp179.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)