Orico Egg-shaped Premuim Humidifier (HU3)

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
MaterialPC Flame Retardant 94V
Rated PowerMAX 2500W, MAX 10A, 250V~
Indicator LightLED Indicator (White)
USB Power5V2.4A 12W(Single-port intelligent recognition 5V2.4A Max)
CertificationSNI
Charging SchemeIntelligent recognition + wide voltage + synchronous rectification
Dimensions125.8*40.8mm
Internal StructurePremium Copper Core(Conductive)
Package TypeKraft + color box
Power Cord3-Core Integrated Power Cord (1.5m)
USB Input 100-250V~ 50/60Hz 0.3A Max

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait