Beli alat alat tekiro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Mechanic Tools Set
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Mechanic Tools Set
    Deskripsi:
    Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
  2. TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin Kompresor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp47.900

    TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin Kompresor
    Deskripsi:
    untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan bertekanan 2.5 bar, berdimensi 61mm 26mm 12mmFungsi : untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 61
    • Diameter (mm): 61
    • Material: Chrome Vanadium
  3. TEKIRO Air Chuck (Pengisi Angin)
    Mulai

    Rp50.900

    TEKIRO Air Chuck (Pengisi Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Chuck [6 inch] merupakan alat untuk mengukur tekanan angin pada ban mobil atau motor secara presisi serta membuang tekanan yang berlebih dan mengisi tekanan secara cepat. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas yang kuat sehingga awet dan tahan lama dengan panjang 6 inch.sebagai mata pengisi udara dari kompressor ke otomotif atau kendaraan dengan ukuran 6 inchi yang berdimensi 170 mm, 9mm, 15 mmFungsi : sebagai mata pengisi udara dari kompressor ke otomotif atau kendaraan Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  4. TEKIRO Mesin Pengganti Ban
    Mulai

    Rp20.999.900

    TEKIRO Mesin Pengganti Ban
    Deskripsi:
    TEKIRO TIRE CHANGER Atau Tekiro Mesin Pengganti Ban adalah alat untuk melepas dan memasang ban motor, sehingga tidak merusak hill/ban dalam muapun ban luar Spesifikasi:Motor Power: 0, 75 WMax Wheel Diameter: 41" (1.040 mm)Max Wheel Width: 14" (355 mm)Clamping: 6"-24"Air Supply: 8 BarBread Breaker Force: 2.500 Kgs
    atribut:
    • Motor Power (kW): 0.75
    • Max. Wheel Diameter (inch): 41
    • Max. Wheel Width (inch): 14
    • Clamping (inch): 6-24
    • Air Supply (bar): 8
    • Bread Breaker Force (Kgs): 2500
  5. KRISBOW Mesin Pembuka Ban
    Mulai

    Rp19.999.900

    KRISBOW Mesin Pembuka Ban
    atribut:
    • Noise Level (dB): < 75
  6. FLY-SPEED Tire Changer
    Mulai

    Rp26.999.900

    FLY-SPEED Tire Changer
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50-60
  7. monotaro Tire Lever
    Mulai

    Rp78.900

    monotaro Tire Lever
    Deskripsi:
    Essential items for tire change.Material is CR-V (quenched) and the professional is convinced quality.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Type: For passenger cars
  8. Daytona Tire Lever
    Mulai

    Rp329.900

    Daytona Tire Lever
    atribut:
    • Material: (Lever portion) forging, (grip) resin
  9. monotaro Combined Tool Chest (Lemari Perkakas)
    Mulai

    Rp3.099.900

    monotaro Combined Tool Chest (Lemari Perkakas)
    Deskripsi:
    Storage from the electric tool to vanity, to organize.
    atribut:
    • Material: Reinforced PP, steel (body), reinforced PP (inner tray Tray)
  10. AKS Semi-Auto Tire Changer with Pneumatic Bead Breaker Blade
    Mulai

    Rp17.999.900

    AKS Semi-Auto Tire Changer with Pneumatic Bead Breaker Blade
    atribut:
    • Motor Power (kW): 0.75
    • Power Supply (V/Hz): 220/50
    • Max. Steel Width (mm): 360
    • Outside Clamping (mm): 225-504 (11-20.8inch)
    • Inside Clamping (mm): 300-545 (12-21.8inch)
    • Air Supply (bar): 6 to 10
    • Bead Breaker Force (kg): 2500
    • Maximum Wheel Diameter (mm): 960
    • Noise Level (dB): < 70
  11. BRIGHT Motorcycle Tyre Changer
    Mulai

    Rp21.999.900

    BRIGHT Motorcycle Tyre Changer
    atribut:
    • Outside clamp (mm): 152-610 (6-24inch)
    • Tyre Width (mm): 76-305 (3-12inch)
    • Working Air Pressure (bar): 8-10
    • Turnable Rotation Speed (rpm): 6.5
    • Power Supply (V): 220/380
    • Dimensions (mm): 980x760x950
    • Maximum Wheel Diameter (mm): 960
    • Net/Gross Weight (kg): 185/215
    • Noise Level (dB): <70
    • Power (kW): 0.75/1.1
  12. monotaro Tire Lever (Alat Cungkil Ban)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp299.900

    monotaro Tire Lever (Alat Cungkil Ban)
    Deskripsi:
    It is very convenient when exchanging the tire or detaching the bead. Easy to hold, easy to grip with rubber grip type For motorcycles
    atribut:
    • Overall Length (mm): 600
    • Type: For Passenger Cars
    • Width (mm): 27
  13. GRIP ON TOOLS Semi Auto Tire Changer
    Mulai

    Rp15.999.900

    GRIP ON TOOLS Semi Auto Tire Changer
    atribut:
    • Motor Power (kW): 0.75/0.55/1.1
    • Power Supply (V): 220/400/110
    • Max. Wheel Diameter (inch): 38 (980mm)
    • Max. Wheel Width (inch): 13 (330mm)
    • Outside Clamping (inch): 10-18
    • Inside Clamping (inch): 12-20
    • Air Supply (bar): 8
    • Bead Breaker Force (kgs): 2500
    • Noise Level (dB): <70
    • Package Size (mm): 960x760x880
  14. HOFMANN Tire Changer Monty
    Mulai

    Rp62.999.900

    HOFMANN Tire Changer Monty
    atribut:
    • Maximum Tire Diameter (mm): 1000
    • Frequency (Hz): 50/60
  15. JTC Tire Lever Set
    Mulai

    Rp1.399.900

    JTC Tire Lever Set
    atribut:
    • Dimension: 12, 16, 20, 24 inch
  16. AKS Tire Changer with Swing Arm 24inch Turn Table and Left Auxiliary Arm
    Mulai

    Rp27.999.900

    AKS Tire Changer with Swing Arm 24inch Turn Table and Left Auxiliary Arm
    atribut:
    • Motor Power (HP): 1.5
    • Power Supply (V/Hz): 220/50
    • Outside Clamping (inch): 255-550 (10-22inch)
    • Inside Clamping (inch): 300-600 (12-24inch)
    • Air Supply (bar): 8
    • Bead Breaker Force (kg): 2500
    • Maximum Wheel Diameter (mm): 1040 (41inch)
    • Maximum Wheel Width (mm): 355 (14inch)
    • Noise Level (dB): < 70
    • Packing Size (mm): 960x760x945
  17. BRIGHT Car Tyre Changer
    Mulai

    Rp43.999.900

    BRIGHT Car Tyre Changer
    atribut:
    • Outside clamp (mm): 279-610 (11-24inch)
    • Inside Clamp (mm): 330-660 (13-26inch)
    • Tire Width (mm): 76-356 (3-14inch)
    • Working Air Pressure (bar): 8-10
    • Turnable Rotation Speed (rpm): 6.5
    • Dimensions (mm): 1200x920x1050
    • Maximum Wheel Diameter (mm): 1250
    • Net/Gross Weight (kg): 239/269
    • Noise Level (dB): <70
    • Power (kW): 0.75/1.1
    • Power Supply (V): 220/380
  18. BRIGHT Tire Changer Bright Premium and Helper
    Mulai

    Rp54.999.900

    BRIGHT Tire Changer Bright Premium and Helper
    atribut:
    • Outside clamp (mm): 279-610 (11-24inch)
    • Inside Clamp (mm): 330-660 (13-26inch)
    • Tire Width (inch): 3-14
    • Turntable Rotation Speed (rpm): Fast : 65 ; Slow : 13
    • Turntable Ram Cylinder Diameter (mm): 80
    • Bead Breaker Force (kg): 2800
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 1900x1400x2050
    • Frequency (Hz): 50
    • Maximum Wheel Diameter (mm): 1100
    • Noise Level (dB): <70
    • Phase: 3
    • Power (kW): 0.85-1.1 (2 speed)
    • Power Supply Voltage (V) : 380
    • Working Air Pressure (bar): 8-10
  19. BRIGHT Truck Tire Changer
    Mulai

    Rp96.999.900

    BRIGHT Truck Tire Changer
    atribut:
    • Rim Diameter (inch): 14-26
    • Wheel Width (mm): 1000
    • Working Pressure (Bar): 130-150
    • Hydraulic Pump Motor Power (kW): 1.5
    • Voltage (V): 380
    • Dimensions (mm): 2100x1650x930
    • Frequency (Hz): 50
    • Maximum Wheel Diameter (mm): 1500
    • Net/Gross Weight (kg): 585/739
    • Noise Level (dB): <75
    • Phase: 3
  20. AKS Semi-Auto Tire Changer
    Mulai

    Rp18.999.900

    AKS Semi-Auto Tire Changer
    atribut:
    • Motor Power (kW): 0.75
    • Power Supply (V): 220
    • Air Supply (bar): 8
    • Bead Breaker Force (kg): 2500
    • Noise Level (dB): < 75
    • Packing Size (mm): 1130x900x1030
Daftar Harga alat alat tekiro Terbaru December 2025
TEKIRO Mechanic Tools SetRp1.499.900
TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin KompresorRp47.900
TEKIRO Air Chuck (Pengisi Angin)Rp50.900
TEKIRO Mesin Pengganti BanRp20.999.900
KRISBOW Mesin Pembuka BanRp19.999.900
FLY-SPEED Tire ChangerRp26.999.900
monotaro Tire LeverRp78.900
Daytona Tire LeverRp329.900
monotaro Combined Tool Chest (Lemari Perkakas)Rp3.099.900
AKS Semi-Auto Tire Changer with Pneumatic Bead Breaker BladeRp17.999.900

Data diperbarui pada 17/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)