AKS Semi-Auto Tire Changer (Mesin Pengganti Ban)

Sebelum PPN:
Rp18.999.900 - Rp20.999.900
Spesifikasi
Motor Power (kW)0.75
Power Supply (V)220
Air Supply (bar)8
Bead Breaker Force (kg)2500
Noise Level (dB)< 75
Packing Size (mm)1130x900x1030

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan