BRIGHT Car Tyre Changer

Sebelum PPN:
Rp50.999.900
Spesifikasi
Outside clamp (mm)279-610 (11-24inch)
Inside Clamp (mm)330-660 (13-26inch)
Tire Width (mm)76-356 (3-14inch)
Working Air Pressure (bar)8-10
Turnable Rotation Speed (rpm)6.5
Dimensions (mm)1200x920x1050
Maximum Wheel Diameter (mm)1250
Net/Gross Weight (kg)239/269
Noise Level (dB)<70
Power (kW)0.75/1.1
Power Supply (V)220/380

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan