AKS Tire Changer with Swing Arm 24inch Turn Table and Left Auxiliary Arm (Mesin Pengganti Ban)

Sebelum PPN:
Rp27.999.900
Spesifikasi
Motor Power (HP)1.5
Power Supply (V/Hz)220/50
Outside Clamping (inch)255-550 (10-22inch)
Inside Clamping (inch)300-600 (12-24inch)
Air Supply (bar)8
Bead Breaker Force (kg)2500
Maximum Wheel Diameter (mm)1040 (41inch)
Maximum Wheel Width (mm)355 (14inch)
Noise Level (dB)< 70
Packing Size (mm)960x760x945

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait