Beli alat alat service ac di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.799.900

  2. Morris Refrigerant
    Mulai

    Rp559.900

    Morris Refrigerant
    Deskripsi:
    Refrigerant R32 merupakan freon yang baru mulai digunakan tahun 2015 di Indonesia digunakan untuk sistem pendingin udara/AC. Memiliki tekanan cukup tinggi dan mampu terbakar. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu diperhatikan. Jenis freon R32 memiliki nilai GWP (Global Warming Potential) 675 dan Cooling Index (angka index pendinginan) 160. Freon R32 lebih ramah lingkungan dibandingkan R410a sekalipun memiliki nilai GWP yang lebih rendah dari R22 dan R410a. Freon R32 memiliki angka index dingin yang jauh lebih tinggi bahkan dari R22, jadi tidak akan ada masalah bahwa pemakaian AC inverter jadi lebih tidak dingin. Freon R32 memang memiliki potensi mudah terbakar yang lebih tinggi dari R22 dan R410a namun tidak perlu kuatir karena tidak dapat membuat AC meledak bahkan ketika terjadi kebakaran sekalipun. Aplikasi khusus: Sebagai pengganti refrigerant tipe 32 in idigunakan terutama pada air conditioner dan sistem pendingin.
  3. TISSOR Pengusir Tikus Ultrasonik
    Mulai

    Rp229.900

    TISSOR Pengusir Tikus Ultrasonik
    Deskripsi:
    Tissor Extro Pengusir Tikus Ultrasonik T211 Tanpa Racun Perangkap Lem - Hitam. Usir tikus dengan teknologi, bukan racun! Bingung cari alat pengusir tikus yg aman, asli dan efektif? TISSOR T211 jawaban nya! Mengapa TISSOR T211? 1. PASTI EFEKTIF - membuat tikus tidak nyaman dengan lingkungan sekitar, sehingga tikus pergi dan tidak kembali lagi. 2. AMAN UNTUK KESEHATAN - tanpa bahan kimia, asap dan bau, sehingga aman bagi kesehatan keluarga & binatang peliharaan. 3. TANPA RACUN - menggunakan speaker ultrasonic yang hanya menggangu dan mengusir tikus. 4. TANPA BANGKAI - mengusir tikus, bukan membunuh tikus, sehingga tidak meninggalkan bangkai. 5. LEBIH LUAS - jangkauan hingga 250m2 (tanpa halangan). 6. LEBIH AWET - dapat digunakan lebih dari 4 tahun. 7. RAMAH LINGKUNGAN - tanpa bahan kimia, cairan dan bau apapun. 8. GARANSI 2 TAHUN + service center di Jakarta dan Surabaya.
    atribut:
    • Frequency Ultrasonic (kHz): 22-85
    • Voltage (V): AC 220
  4. Wasser Pompa Dorong
    Mulai

    Rp899.900

    Wasser Pompa Dorong
    Deskripsi:
    Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
  5. KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp899.900

  6. monotaro Manifold Kit For R410A (With Hose)
    Mulai

    Rp1.699.900

    monotaro Manifold Kit For R410A (With Hose)
    Deskripsi:
    Easy to use ball valve type. With sight glasses for convenient fluid confirmation. For R410a refrigerant
    atribut:
    • Compound Gauge (MPa): -1 to 3.8 (low pressure side)
    • Pressure (MPa): -1 to 5.3 (high pressure side)
    • External Dimensions (mm): 120×230
    • Accessories: Charge hose (red, blue, yellow x 1 each), storage case
    • Hose Length (mm): Approximately 920
    • Body Material: (Manifold) Aluminium, (Fitting) Brass
    • Connection Diameter: (Charge Hose) 5/16 Flare
    • Connection Port Diameter: (Manifold kit body) 5/16 flare
    • Coolant: R410A, R32
    • Gauge Diameter (Φmm): 80
    • Material (Hose): NBR
    • Mounting Screw: 1/8NPT
    • Normal Pressure (MPa): 5.5
    • Purpose: For R410A/R32 Refrigerant
  7. Non Brand Refrigerant
    Mulai

    Rp1.499.900

  8. Tasco Ball Valve Manifold Kit (4 Layered Structure Hose) (Katup)
    Mulai

    Rp4.299.900

    Tasco Ball Valve Manifold Kit (4 Layered Structure Hose) (Katup)
    Deskripsi:
    Primary Specification :- Charging Hose 92cm (red/yellow/blue) TA132AF- High Pressure Gauge-30in.Hg-750PSI (TA140GP)- Low Pressure Gauge-30in.Hg-540PSI (TA141GP)High/Low Pressure GaugeR410A/R32 Refrigerant Saturation Temperature ScaleZero Adjusting Function included
    atribut:
    • Ball Valve Type Open: Close Handle
    • Gauge Screw Size (NPT): 1/8
    • Connecting Port (Flare): 5/16
    • Connecting Diameter (Flare): 5/16
    • Normal Operating Pressure (PSI): 750
    • Sight Glass: TA122K-11
  9. ASADA Manifold Kit (for R407C, R404A, R507A, R134A)
    Mulai

    Rp3.399.900

    ASADA Manifold Kit (for R407C, R404A, R507A, R134A)
    Deskripsi:
    "Handle" A large and easy-to-use handle that opens the flow rate in one and a half turns. (Side type)"Double O-ring valve, high quality nylon packing" Excellent operability and airtightness."Sliding piston" The sliding type makes it easy to replace the piston."Guideline" Accurate guideline by adopting needle shake prevention technology."Gauge" Uses a reinforced crystal gauge with excellent impact resistance. Saturation temperature scale, with zero adjustment screw."Body" A forged brass body with strength and durability.Uses a plus II hose.Check the pressure and temperature of the system, etc. Check the system for vacuuming and drying. Refrigerant filling the system
    atribut:
    • Gauge Diameter (mm): 68
    • High Pressure Compound Gauge (MPa): 0 to 3.5
    • High Pressure Gauge (MPa): 0 to 3.5
    • Low Pressure Compound Gauge (MPa): -0.1 to 1.7
    • Port Size: 1/4 flare (UNF7/16-20 thread)
  10. KRISBOW Alat Pengukur Tekanan Refrigeran AC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp329.900

  11. monotaro Manifold Kit For R134A With Hose
    Mulai

    Rp1.599.900

    monotaro Manifold Kit For R134A With Hose
    Deskripsi:
    For R134a car air conditioners
    atribut:
    • Material (Hose): 3 layers of inner pipe NBR (special rubber for refrigerant gas) + nylon + outer pipe NBR
    • Hose Length (mm): About 1410
    • Dimensions (Width W x Height H) (mm): 170×225
    • Pressure gauge (kPa): 0-3400 (high pressure side)
    • Included Accessories: Charge hose (red (M12 x 1.75), blue, yellow (M10 x 1.5) x 1 each), service can valve 1, quick joint (red, blue x 1 each), storage case 1
    • Material (Main Unit): (Manifold) Aluminium, (Fitting) Brass
    • Gauge Diameter (Φmm): 80
    • Compound meter (kPa): -100 to 1700 (low pressure side)
    • Refrigerant Used: R134a
  12. EXTRO Pengusir Tikus
    Mulai

    Rp369.900

    EXTRO Pengusir Tikus
    Deskripsi:
    Extro Pest Reppeler TMR 014 merupakan alat pengusir tikus untuk di rumah Anda, Memberikan perlindungan bebas kimia tanpa bau, tanpa suara dan tanpa asap sehingga aman untuk manusia. Dengan menggunakan dua sistem gelombang yaitu gelombang ultrasonik dan gelombang elektromagnetik yang terintegrasi dalam satu unit yang efektif untuk mengusir hama yang menggangu terutama tikus. Mudah dipasang serta praktis digunakan karena tidak menggunakan kabel dan dapat dipasang langsung pada stop kontak. Teknologi Suara Ultrasonik Suara Ultrasonik adalah bunyi suara berfrekuensi tinggi 35.000 Hz yang tidak dapat didengar oleh manusia. Suara ultrasonik dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada tikus sehingga tikus akan terganggu dan tidak tenang. Teknologi Elektromagnetik Gelombang Elektromagnetik memanfaatkan kabel listrik untuk mengirimkan perubahan sinyal melalui kabel, yang dapat mengganggu sistem syaraf tikus. Teknologi ini tidak akan mempengaruhi manusia, hewan peliharaan atau alat-alat elektronik dan tidak meningkatkan daya elektromagnetik dari kabel listrik di rumah Anda. Alat ini dengan mudah merubah frekuensi dengan sasaran binatang seperti tikus yang sangat peka terhadap perubahan frekuensi elektromagnetik. Sinyal akan hidup dan mati setiap beberapa detik sehingga binatang ini tidak dapat membangun daya tahannya. Spesifikasi -Mengusir tikus dan sejenisnya -Dengan gelombang ultrasonik -8 buah pengeras suara untuk efek yang lebih kuat -Mode auto-inductive untuk menghemat energi -Tanpa racun, tanpa asap, tanpa bau -Tidak berbahaya untuk manusia dan peralatan listrik -Cocok untuk rumah, kantor, restoran, gudang, hotel, Pabrik dll 7 Alasan menggunakan Pengusir Tikus TMR 014 -Mencegah penyakit yang ditimbulkan oleh tikus dan kotorannya -Mencegah terjadinya kebakaran karena konsleting listrik akibat kabel-kabel yang digigit tikus -Mencegah kerugian materi karena rusaknya perabotan dan pakaian -Mengusir tikus, bukan membunuh sehingga Anda tidak perlu repot membersihkan bangkai tikus -Lebih sehat karena bebas bau dan bebas bahan kimia berbahaya -Tanpa suara yang mengganggu -Pemasangan mudah dan bebas perawatan.
  13. KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp15.999.900

    KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water
    Deskripsi:
    KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
  14. KWT Manifold Set
    Mulai

    Rp1.699.900

  15. Tasco Manifold Gauge
    Mulai

    Rp2.699.900

    Tasco Manifold Gauge
    Deskripsi:
    - The signature of TASCO Black - Light-weight Strong forged Aluminum body with Sight Glass - 4 O-ring : Leak Proof - 80mm. class 1.6 vibration free gauges and gauges boots - TPR knobs - Anodized fittings stain resistant black hose - R12, R22, R134a, R404a
    atribut:
    • Hose Capacity (psi): working pressure : 600, Bursting pressure 3000
    • Fitting (inch): SAE 1/4
  16. Tasco R134A Car Air Conditioner Gauge ManiFold
    Mulai

    Rp2.899.900

    Tasco R134A Car Air Conditioner Gauge ManiFold
    Deskripsi:
    Alat ukur manifold dan tekanan AC untuk refregeran R134a dan R404A
  17. DORA Racun Tikus
    Mulai

    Rp6.000

    DORA Racun Tikus
    Deskripsi:
    Fumakilla Dora Racun Tikus digunakan untuk mengedalikan Tikus (umpan tikus)* Cukup dengan menaburkan saja* Tahapannya: -Memikat -Makan -Mati
Daftar Harga alat alat service ac Terbaru September 2025
JTC Cold Light Service Manifold SetRp4.399.900
KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan TinggiRp1.799.900
Morris RefrigerantRp559.900
TISSOR Pengusir Tikus UltrasonikRp229.900
Wasser Pompa DorongRp899.900
KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)Rp899.900
monotaro Manifold Kit For R410A (With Hose)Rp1.699.900
Refrigerant RefrigerantRp499.900
Non Brand RefrigerantRp1.499.900
Tasco Ball Valve Manifold Kit (4 Layered Structure Hose) (Katup)Rp4.299.900

Data diperbarui pada 26/09/2025 (Harga belum termasuk PPN)