BriskHeat A/C Refrigeration Accessories

Sebelum PPN:
Rp3.699.900 - Rp4.199.900
Spesifikasi
UNSPSC40101829
For use withMetal Cylinder
Width (inch)6
Height (inch)6
Length (inch)24
Accessory TypeJug Warmer
Amps AC (A)0.83
Control Range Temperature (°F)0 to 120
IncludesPreset Thermostat
Powered byElectric
Strap Width (inch)2
Voltage (V)240
Wattage (W)200
Wattage Density (W/sq.in)1.40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Briskheat A/C refrigeration accessories help keep refrigerants at a safe temperature for use with refrigerators, freezers, and air conditioners.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan