Beli air spray gun di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Semprotan CatDeskripsi:untuk mengecat sesuatu dengan bantuan kompressore/tekanan angin dengan nozzle diameter 0.5 mm, kapasitas tabung 200cc, panjang 55mm, diameter 105mmFungsi : untuk mengecat sesuatu dengan bantuan kompressor/teknanan anginMatrial : chrome vanadiumSemprotan Cat K-3 digunakan untuk pengerjaan yang detailNozzle Diameter : 1.5 mmatribut:
- Air inlet (inch): 1/4
- Melzer Low Pressure Spray Gunatribut:
- Fluid Nozzle (mm): 1.3
- Patern Width (mm): 200-290
- Air consumption (CFM): 4.2
- Air Pressure (bar): 2.5
- Aluminium Cup Capacity (cc): 600
- INGCO Air Spray Gunatribut:
- Operating Pressure (bar): 3-4
- Taffware Professional Spray Gun Nozzle HVLP AirbrushDeskripsi:Dengan spray gun Taffware, Anda bisa mengatasi berbagai macam pekerjaan cat dengan mudah dan efisien. Dilengkapi dengan teknologi terbaru dan desain ergonomis yang nyaman digunakan, spray gun ini menjamin hasil akhir yang sempurna dan profesional. Spray gun ini mampu menampung cairan dengan kapasitas 125 ml. Tak hanya itu, spray gun Taffware juga mudah dibersihkan dan memiliki daya tahan yang tinggi sehingga bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Jangan ragu untuk memilih spray gun Taffware untuk mempermudah pekerjaan cat Andaatribut:
- Container Dimensions (mm): 60x60x90
- Spray Gun Dimensions (mm): 150 x 100 x 20
- Air inlet (inch): G1/4
- Paint Capacity (ml): 125
- Transmission: Gravitasi
- Inlet Screw (inch): 45017
- Material: Stainless Steel dan Plastik
- Working Pressure (kg/cm²): 2.1
- ANEST IWATA Small Spray Gun W-71 SeriesDeskripsi:It is a gravity type general-purpose small spray gun. It is a basic model that has been used for many years. Plastic, vehicle, metal, woodworking liquid coating applicationatribut:
- Spray Distance (mm): 200
- Air Pressure (MPa): 0.29
- Suitable Paint Container: PC-4S, PC-5, PCG-6P-2, PC-51, PC-61, PC-150S-2LF, PC-400S-2LF, PC-250S-2LF
- Paint Feeding System: Gravity type
- Mounting Screw Diameter: (Paint): G1 / 4, (Air): G1 / 4
- INGCO Hvlp Air Spray Gunatribut:
- Standard Nozzle (mm): 1.4
- Pattern Width (mm): 180-250
- Optional Nozzle (mm): 1.3-2.5
- INGCO Spray Gun(Quick Connector)Deskripsi:INGCO Spray Gun (Quick Connector) // Semprotan Sprayer Nozzle Jet Cleaner Pressure Washeratribut:
- Material: Plastic body
- Suitable For: HPWR14008, HPWR18008, HPWR20008, HPWR25008, UHPWR14008, UHPWR18008
- monotaro.id Baut Mur Baja 8.8 Milli Full DratDeskripsi:Baut Mur Baja set dari Monotaro.id ini memiliki ukuran dari M6-M24 biasanya digunakan di semua perusahaan manufakturatribut:
- Material: Baja 8.8
- Treatment Surface: Heat-treated Steel
- Drat Type: Full drat
- TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun)Deskripsi:TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Size (inch): 12
- Dimension 1 (mm): 391
- Dimension 2 (mm): 266
- Dimension 3 (mm): 132
- Dimension 4 (mm): 40
- Dimension 5 (mm): 12
- Dimension 6 (mm): 11
- Nozzle Length (mm): 250
- Overall Length (mm): 400
- TRUSCO Air Duster Gunatribut:
- Air Connnection: 1/4
- Allowable Temperature (degreeC): -10 to 50
- Material: Poriasetan Brass
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Nozzle Mounting Part: G1/8
- Applications: General Dust Work
- Nozzle diameter (mm): 2
- Purpose of Use: General Dust Work.
- INGCO Cordless Spray Gunatribut:
- Maximum Viscosity (din/s): 120
- NLG Spray GunDeskripsi:Alat Semprot/Semprotan Cat (Air Spray Gun) tipe F-75GN. Air Spray Gun dapat membantu anda mengecat berbagai permukaan seperti kendaraan, kayu, tembok, dll sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan anda.
- RYU Spray Gun ElectricDeskripsi:- High Performance Motor- Flexible Electric Spray Gun- With Double Nozzle
- Meiji Hand Spray Gun F110 SeriesDeskripsi:This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
- TEKIRO Semprotan Angin Pembersih Debu (Spray Gun)Deskripsi:TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminiumatribut:
- Size: DG1-3
- Material: Aluminium
- Dimension 2 (mm): 5
- Dimension 1 (mm): 120
- Dimension 4 (mm): 123
- Dimension 5 (mm): 8
- Dimension 3 (mm): 26
- TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin)Deskripsi:For drying, cooling, dust work by blowingatribut:
- Connection Diameter: 1/4 plug
- Length (mm): 220
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Nozzle Diameter: G1/8
- Nozzle Length (mm): 90
- Weight (g): 112
- Nozzle diameter (mm): 2
- Purpose of Use: For drying by air blow, cooling and dust work.
- INGCO Air Blow GunDeskripsi:INGCO Air Blow Gun // Semprotan Duster Tiup Peniup Angin
Daftar Harga air spray gun Terbaru March 2026
| TEKIRO Semprotan Cat | Rp179.900 |
| Melzer Low Pressure Spray Gun | Rp159.900 |
| INGCO Air Spray Gun | Rp249.900 |
| Taffware Professional Spray Gun Nozzle HVLP Airbrush | Rp84.900 |
| ANEST IWATA Small Spray Gun W-71 Series | Rp3.799.900 |
| INGCO Hvlp Air Spray Gun | Rp359.900 |
| INGCO Spray Gun(Quick Connector) | Rp299.900 |
| monotaro.id Baut Mur Baja 8.8 Milli Full Drat | Rp6.900 |
| monotaro Semprotan Air | Rp79.900 |
| TEKIRO Semprotan Angin Tiup (Spray Gun) | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/jdP105718697-1.jpg)


/bmP101000418-2.jpg)






/4vP103683175-2.jpg)
/P101001856-1.jpg)