Beli air regulator di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ASTRO PRODUCTS Air Regulator (Regulator Tekanan Udara)atribut:
- Gauge Outer Diameter (mm): 42
- Included Accessories: Mounting bracket x 1, cap screw x 1
- Minimum Scale (MPa): 0.05
- Screw Size: Rc1/4 (connection port), Rc1/8PT (gauge mounting part)
- Size (mm): W42xD75xH95(with gauge)
- Suitable Air Pressure (MPa): 0 to 1
- Kennedy Air Filter Regulator Comb I (Regulator Penyaring Udara)Deskripsi:Manual/semi-auto drain as standard. Rolling membrane regulator with secondary bleed and adjustable knob. 20µm element as standard. Simply unscrew bowl for servicing. Use individually or as part of a combination unit. Pressure range: 0-8 bar. Max inlet: 15 bar. Body: Technopolymer. Bowl: Polycarbonate with protector. Filtration size: 20µm.atribut:
- Drain Type: Manual Semi-Auto
- Parker FRL Compressed Air Regulator (Regulator Tekanan Udara)Deskripsi:These compressed air regulators adjust and maintain the air pressure that is generated by the air compressor. They are a component of a Parker FRL system.atribut:
- UNSPSC: 27131603
- Adjustment Mechanism Material: Steel
- Air Inlet Gender: Female
- Air Outlet Gender: Female
- Air Outlet Type: NPT
- Body Material: Aluminium or Zinc
- For Fluid Type: Air
- For Substance Type: Air
- Minimum Regulated Pressure (psi): 2
- Number of Air Inlets: 1
- Number of Air Outlets: 1
- Pressure Gauge Port Size (inch): 1/4
- Pressure Gauge Port Type: NPT
- Regulator Type: Relieving
- Seal Material: Nitrile
- TEKIRO Filter Regulator Air Mini (Regulator Filter Udara)Deskripsi:alat untuk kontrol kompresor yang mempunyai 1 tabung mini dengan temperature range 5-60 deg celcius, max pressure 10 kgf/cm2, bahan material polycarbonateFungsi : alat untuk kontrol kompresor yang dapat meningkatkan menurunkan performance kendaraanDimensi Produk : 150Mmm, 30mm, 26mmMaterial : polycarbonateatribut:
- Air inlet (inch): 1/4
- Size (inch): 1/4
- Material: Polycarbonate
- Dimension 2 (mm): 30
- Dimension 5 (mm): 40
- TEKIRO Filter Regulator Air Control Unit Single AT Series (Regulator Filter Udara)Deskripsi:alat untuk kontrol kompresor yang mempunyai 1 tabung dengan temperature range 5-60 deg celcius, max pressure 10 kgf/cm2, bahan material polycarbonateberfungsi untuk kontrol kompresor yang dapat meningkatkan menurunkan performance kendaraanFungsi : alat untuk kontrol kompresor yang dapat meningkatkan menurunkan performance kendaraanMaterial : polycarbonateDimensi Produk : 214mmx47mmx30mmatribut:
- Air inlet (inch): 3/4
- Material: Polycarbonate
- Dimension 1 (mm): 214
- Dimension 5 (mm): 50
- monotaro Filter Regulator + Lubricator Unit (Unit FRL)Deskripsi:- Mempermudah mengurangi tekanan udara dari kompresor, menyesuaikan flow rate dan memasok oliKarena filter ini adalah jenis auto drain, tidak perlu dibersihkan secara manual.- Rekomendasi oli yang bisa digunakan: ISO VG -32- Spesifikasi: Auto drainatribut:
- Set Pressure Range (MPa): 0.05 to 0.85
- Material (ball guard): Zinc alloy
- Accessories: Pressure gauge
- Fluid: air
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Assured withstand Pressure (MPa): 1.2
- Connection Caliber Diameter (Rc): 1/8
- Pressure Gauge Connection Diameter: 1/8
- Rated Filtration (micro): 5
- Lubricator Oil Storage Amount(mL): 125
- Filter Drain Storage (ml): 80
- Auto drain Specification: With auto drain
- Body Material: Zinc alloy
- Bowl material: Polycarbonate
- Cover Material: Polyacetal
- Filter Regulator Drain Outlet: With drain guide 1/8
- Operating Temperature Range (°C): 5 to 60
- Pressure Gauge: With pressure gauge
- Screw Type: PT
- Set Pressure Unit: Mpa
- SUZUKID Air Regulatoratribut:
- Compatible for: APC-15S/15E
- DEVILBISS Hose Line Compressed Air Regulator (Regulator Tekanan Udara)Deskripsi:These hose line compressed air regulators are used to control pressure for a hand tool and are often used with paint spray guns.atribut:
- UNSPSC: 31211908
- Adjustment Mechanism: Knob
- Air Inlet Gender: Female
- Air Inlet Size (inch): 1/4
- Air Inlet Type: NPT
- Air Outlet Gender: Female
- Air Outlet Size (inch): 1/4
- Air Outlet Type: NPT
- Body Material: Zinc
- Connection Style: Air Line
- For Fluid Type: Compressed Air
- For Substance Type: Air
- Manufacturer Part Number: HARG-510
- Maximum Flow Rate (CFM): 15
- Maximum Operating Pressure (psi): 300
- Maximum Operating Temperature (°F): 150
- Maximum Regulated Pressure (psi): 160
- Minimum Operating Temperature (°F): 0 (zero)
- Minimum Regulated Pressure (psi): 0 (zero)
- Pressure Gauge Included: Yes
- Pressure Gauge Port Gender: Female
- Pressure Gauge Port Size (inch): 1/8
- Pressure Gauge Port Type: NPT
- Regulator Type: Relieving
- Standards: ANSI B40-1974
- TRUSCO Air Flow RegulatorDeskripsi:The strength of the air can be done smoothly by dialing operation. Connect to air duster, air thunder, air spray gun, and smoothly perform the strength of air by dial operation.atribut:
- Purpose of Use: Connect to air duster, air sander and air spray gun, etc., and smoothly adjust the strength of air by dial operation.
- SAMOA Air Treatment Unit RegulatorDeskripsi:Air treatment unit. Combined air filter, regulator and lubricator for pneumatic pumps. 12 bar.atribut:
- Compatible Fluids: Air
- Target Product Type: Other Accessories
- Thread Type: BSP (FF)
- TOTO EA Keran Wastafel Single Leveratribut:
- Flow Rate (L/minute): 5
- Kitz 600 Type Brass Ball Valve "Eco Ball" (Standard Bore) ZH Seriesatribut:
- Material (ball seat): PTFE
- Material (O ring): FKM
- Ball Material: C3771BE+Ni-Cr-plated
- Class: 600 type
- Connection Method: The screw-shaped
- Handle Shape: Lever type
- Shape: straight
- SMC ISO Double Acting single Rod CD85 (Silinder Pneumatik)atribut:
- Built-in Magnet Availability: (D) Built-in magnet
- GROZ FRL Compressed Air RegulatorDeskripsi:These compressed air regulators adjust and maintain the air pressure that is generated by the air compressor. They are a component of a GROZ FRL system.atribut:
- UNSPSC: 27131603
- Adjustment Mechanism Material: Acetal
- Air Flow Direction: Left to Right
- Air Inlet Gender: Female
- Air Outlet Gender: Female
- Air Outlet Type: NPT
- Body Material: Aluminium or Zinc
- For Fluid Type: Compressed Air
- For Substance Type: Air
- Includes: (1) Air Regulator
- Iso Class: 6
- Maximum Operating Pressure (psi): 220
- Maximum Operating Temperature (°F): 140
- Maximum Regulated Pressure (psi): 145
- Minimum Operating Temperature (°F): 32
- Minimum Regulated Pressure (psi): 7
- Number of Air Inlets: 1
- Number of Air Outlets: 1
- Pressure Drop (psi): 17
- Pressure Gauge Included: No
- Pressure Gauge Port Gender: Female
- Pressure Gauge Port Type: NPT
- Regulator Type: Relieving
- Seal Material: Nitrile
- Sight Gauge Included: No
- Standards: RoHS Compliance
- EMC ER Air Regulatoratribut:
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.0
- Pressure Adjustment Range (MPa): 0.05-0.85
- Proof Pressure (MPa): 1.5
- Scale Unit: Mpa/Psi (default)
- Valve Type: With overflow
- Working Temperature (°C): 5-60
- WATTS Air Regulator (Regulator Tekanan Udara)atribut:
- UNSPSC: 31160000
- TRUSCO Regulator (Decompression) (Regulator Tekanan Udara)Deskripsi:-Adjusts the air to be at a stable pressure.-A compact and mini type.atribut:
- Set Pressure (MPa): 0.05 to 0.85
- Total Length (mm): 71.5
- Working Pressure (MPa): 1
- Processing Air Volume: 0.6
- Connection Port Diameter: Rc1/4
- STAHLWERK Air Filter Regulator (Regulator Filter Udara)Deskripsi:Regulator filter untuk mesin plasma cutting
- SMC Regulator AR20-A to AR40-A (Regulator Tekanan Udara)atribut:
- Pipe Connection Diameter: Rc1/4
- Set Pressure Unit: (-) Product name plate and pressure gauge unit notation: MPa
- Type Of Thread: Rc
Daftar Harga air regulator Terbaru October 2026
| ASTRO PRODUCTS Air Regulator (Regulator Tekanan Udara) | Rp779.900 |
| Kennedy Air Filter Regulator Comb I (Regulator Penyaring Udara) | Rp859.900 |
| Parker FRL Compressed Air Regulator (Regulator Tekanan Udara) | Rp2.099.900 |
| TEKIRO Filter Regulator Air Mini (Regulator Filter Udara) | Rp239.900 |
| TEKIRO Filter Regulator Air Control Unit Single AT Series (Regulator Filter Udara) | Rp309.900 |
| monotaro Filter Regulator + Lubricator Unit (Unit FRL) | Rp1.399.900 |
| SUZUKID Air Regulator | Rp3.199.900 |
| DEVILBISS Hose Line Compressed Air Regulator (Regulator Tekanan Udara) | Rp3.599.900 |
| TRUSCO Air Flow Regulator | Rp289.900 |
| SMC Filter Regulator (Regulator Filter Udara) | Rp999.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/5gP111395196-1.jpg)
/9kP102204344-2.jpg)
/pxP109571933-1.jpg)
/caP103642442-3.jpg)
/57P103642187-3.jpg)
/P102245039-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Replacement%20Parts%20untuk%20Air%20Plasma%20Torch/SUZUKID%20Air%20Regulator/miP111732810-1.jpg)
/2oP109555096-1.jpg)

/jwP102081716-2.jpg)


%20ZH%20Series/P103051710-1.jpg)
/9kP108754344-1.jpg)


/cyP111641466-1.jpg)
%20(Regulator%20Tekanan%20Udara)/P102747652-2.jpg)
/ijP106947667-1.jpg)
/l4P108815760-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)