TRUSCO Regulator (Decompression) (Regulator Tekanan Udara)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp679.900
Spesifikasi
Set Pressure (MPa)0.05 to 0.85
Total Length (mm)71.5
Working Pressure (MPa)1
Processing Air Volume0.6
Connection Port DiameterRc1/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

-Adjusts the air to be at a stable pressure.
-A compact and mini type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait