monotaro Filter Regulator + Lubricator Unit (Unit FRL)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Set Pressure Range (MPa)0.05 to 0.85
Material (ball guard)Zinc alloy
AccessoriesPressure gauge
Fluidair
Maximum Working Pressure (MPa)1
Assured withstand Pressure (MPa)1.2
Connection Caliber Diameter (Rc)1/8
Pressure Gauge Connection Diameter1/8
Rated Filtration (micro)5
Lubricator Oil Storage Amount(mL)125
Filter Drain Storage (ml)80
Auto drain SpecificationWith auto drain
Body MaterialZinc alloy
Bowl materialPolycarbonate
Cover MaterialPolyacetal
Filter Regulator Drain OutletWith drain guide 1/8
Operating Temperature Range (°C)5 to 60
Pressure GaugeWith pressure gauge
Screw TypePT
Set Pressure UnitMpa

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Mempermudah mengurangi tekanan udara dari kompresor, menyesuaikan flow rate dan memasok oliKarena filter ini adalah jenis auto drain, tidak perlu dibersihkan secara manual.
- Rekomendasi oli yang bisa digunakan: ISO VG -32
- Spesifikasi: Auto drain
Description
- It is convenient for draining compressed air from the compressor, adjusting flow rate and supplying oil. Because it is an auto drain type, draining work is unnecessary.
- Recommended Oil to Usezz: ISO VG-32
- Specification: Auto drain
Peringatan
Jangan membongkar kenop pengatur tekanan karena dapat menyebabkan kebocoran udara.
Warning
Do not disassemble the pressure adjustment knob part. It may cause air leakage.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan