Beli air pump di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Enerpac Pump Hydraulic Air (Pompa Udara Hidrolik Pneumatik)
    Mulai

    Rp35.999.900

    Enerpac Pump Hydraulic Air (Pompa Udara Hidrolik Pneumatik)
    Deskripsi:
    Air hydraulic workholding pump units connect to and power hydraulic workholding tools that position and keep parts in place for machining.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  2. Wipro Mini DC Air Compressor Pump (Pompa Udara Kompresor)
    Mulai

    Rp409.900

    Wipro Mini DC Air Compressor Pump (Pompa Udara Kompresor)
    atribut:
    • Air Hose (m): 1
    • Cord (m): 3
    • Cylinder Diameter (mm): 30
    • Displacement (L/minute): 40
    • Maximum Duty Cycle (minute): 40
    • Maximum Pressure (psi): 150
    • Net Weight (kg): 2.1
    • Rated Current (A): 15
    • Type: WP8501B
    • Voltage (V): DC12
  3. SUPRA (Pump) Pump Engine Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp1.899.900

    SUPRA (Pump) Pump Engine Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Forced air - cooled, 4-strokes, OHV single cylinder
    atribut:
    • Power Output (HP): 6.5
    • Pump Lift (m): 28
    • Suction Height (m): 7
    • Maximum Pump Output (L/minute): 1100
    • Diameter Inlet & Outlet (inch): 3 (75mm)
    • Dimensions (mm): 520x380x470
    • Fuel Capacity (L): 3.6
  4. Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
  5. Taffware Versatile Electric Motor Pump Portable Tire Inflator (Pompa Udara Kompresor)
    Mulai

    Rp429.900

    Taffware Versatile Electric Motor Pump Portable Tire Inflator (Pompa Udara Kompresor)
    Deskripsi:
    Alat ini bukan pompa motor biasa. Selain bentuknya yang keren dan futuristik, inflator ini juga dilengkapi senter LED dan layar digital untuk mengetahui tingkat tekanan motor Anda. Cocok sekali dibawa di dalam jok motor Anda ketika Anda bepergian jauh, misalnya saat mudik lebaran
    atribut:
    • Dimensions (cm): 15x7.5x19
    • Operating Current (A): 10
    • Power (W): 120
    • Pressure (psi): 150
    • Material: Plastik ABS
    • Input Voltage (V): 12
  6. JTC Pompa Angin
    Mulai

    Rp12.999.900

    JTC Pompa Angin
    atribut:
    • Air Pressure Range: 120-170 psi
    • Usable Oil Capacity: 800 CC
  7. INGERSOLL RAND Air Compressor Pump (Pompa Angin)
    Mulai

    Rp19.999.900

    INGERSOLL RAND Air Compressor Pump (Pompa Angin)
    Deskripsi:
    These air compressor pumps replace a pump in an Ingersoll Rand air compressor.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151501
    • Construction: Cast Iron
    • Duty cycle: Continuous
    • Flywheel Included: Yes
    • Lubrication Required: Yes
    • Lubrication Type: Splash Lubricated
    • Number of Cylinders: 2
    • Outlet Connection Type: NPT
    • Valve Type: Finger
  8. TEKIRO Air Compressor Nitrogen Air Filling Machine (Pompa Angin Kapasitas Besar)
    Mulai

    Rp17.999.900

    TEKIRO Air Compressor Nitrogen Air Filling Machine (Pompa Angin Kapasitas Besar)
    Deskripsi:
    Mesin ini berfungsi untuk mengalirkan angin dari kompresor untuk di saring kemudian di ubah menjadi angin nitrogen.Equipment adopts high-octane BF-200# Carbon Molecular sieve and core acecorries are importedBy presetting pressure the equipment can vacumm, fill N2 and test pressure automaticallyPressure sensor of high precision made by US NovasensorJust One button can complete vacuum and nitrogen inflation
  9. Kenmaster Kompresor Angin Mini
    Mulai

    Rp149.900

    Kenmaster Kompresor Angin Mini
    atribut:
    • Body Material: Plastic
    • Color: Blue
    • Max. Amperage (A): 10
    • Maximum Pressure (psi): 300
    • Voltage (V): DC 12
  10. JAKEMY Two Way High Pressure Bicycle Pump
    Mulai

    Rp289.900

    JAKEMY Two Way High Pressure Bicycle Pump
    Deskripsi:
    Jakemy Two Way High Pressure Pump 300 PSI - JM-PJ3006 / PompaJakemy PJ3006 high pressure pump adalah pompa tangan yang dapat memompa angin hingga 300 PSI. Cara menggunakannya sangat gampang, cukup letak pompa pada lubang angin dan gerakkan pompa ini maju mundur secara cepat untuk menghasilkan angin. Cocok untuk memompa ban sepeda.
  11. Sellery Hand Manual Air Pump (Pompa Angin Manual)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp299.900

    Sellery Hand Manual Air Pump (Pompa Angin Manual)
    Deskripsi:
    > 1 1/4 x 20 Inch steel barrel with nickle plated> With tank> 22 Inch hose with quick release chuck
    atribut:
    • Material: nickel plated steel barrel (1.1/4x20 inch)
    • Hose: 22 inch with quick release chuck
  12. TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 cc berdimensi 379mm 58mm 17mm.Fungsi : untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 ccMaterial : Steel
    atribut:
    • Material: Steel
  13. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp619.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  14. TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp9.199.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirProduk Submersible Resin-made Sewage & Wastewater Pump dari TSURUMI ini memiliki discharge rate 100-150 lpm tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, pengolahan , konstruksi dan aplikasi lainnya
    atribut:
    • Foreign Objects Passage Diameter (mm): 35
  15. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  16. Kenmaster Kompresor Angin Mini Piston
    Mulai

    Rp339.900

    Kenmaster Kompresor Angin Mini Piston
    atribut:
    • Displacement (L/minute): 35
Daftar Harga air pump Terbaru October 2026
Enerpac Pump Hydraulic Air (Pompa Udara Hidrolik Pneumatik)Rp35.999.900
Wipro Mini DC Air Compressor Pump (Pompa Udara Kompresor)Rp409.900
SUPRA (Pump) Pump Engine Irrigation (Pompa Alkon)Rp1.899.900
Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Rp6.599.900
Taffware Versatile Electric Motor Pump Portable Tire Inflator (Pompa Udara Kompresor)Rp429.900
Kenmaster Bicycle Manual Air Pump (Pompa Angin Manual)Rp52.900
RESUN Pump Aerator Electromagnetic (Pompa Aerator)Rp509.900
JTC Pompa AnginRp12.999.900
INGERSOLL RAND Air Compressor Pump (Pompa Angin)Rp19.999.900
TEKIRO Air Compressor Nitrogen Air Filling Machine (Pompa Angin Kapasitas Besar)Rp17.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait