Wipro Mini DC Air Compressor Pump (Pompa Udara Kompresor)

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
Air Hose (m)1
Cord (m)3
Cylinder Diameter (mm)30
Displacement (L/minute)40
Maximum Duty Cycle (minute)40
Maximum Pressure (psi)150
Net Weight (kg)2.1
Rated Current (A)15
TypeWP8501B
Voltage (V)DC12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
For BUS Truck 4x4’s VAN’s

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait