Beli air filter regulator wipro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Filter Regulator Air Mini (Regulator Filter Udara)Deskripsi:alat untuk kontrol kompresor yang mempunyai 1 tabung mini dengan temperature range 5-60 deg celcius, max pressure 10 kgf/cm2, bahan material polycarbonateFungsi : alat untuk kontrol kompresor yang dapat meningkatkan menurunkan performance kendaraanDimensi Produk : 150Mmm, 30mm, 26mmMaterial : polycarbonateatribut:
- Air inlet (inch): 1/4
- Size (inch): 1/4
- Material: Polycarbonate
- Dimension 2 (mm): 30
- Dimension 5 (mm): 40
- TEKIRO Filter Regulator Air Control Unit Single AT Series (Regulator Filter Udara)Deskripsi:alat untuk kontrol kompresor yang mempunyai 1 tabung dengan temperature range 5-60 deg celcius, max pressure 10 kgf/cm2, bahan material polycarbonateberfungsi untuk kontrol kompresor yang dapat meningkatkan menurunkan performance kendaraanFungsi : alat untuk kontrol kompresor yang dapat meningkatkan menurunkan performance kendaraanMaterial : polycarbonateDimensi Produk : 214mmx47mmx30mmatribut:
- Air inlet (inch): 3/4
- Material: Polycarbonate
- Dimension 1 (mm): 214
- Dimension 5 (mm): 50
- NIHON FILTER CW SeriesDeskripsi:-Made of polypropylene excellent in chemical resistance, can be used in a wide range. -Filtration of industrial water and well water.-Filtration of iron rust and suspended substances.-Filtration of acid and alkaline chemicals.-Filtration of cleaning water.
- monotaro Oil Filter Wrench Cap Type (Kunci Filter Oli)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan oil filter wrenchatribut:
- Compatible Maker: Toyota
- Diagonal (mm): 65
- Compatible: TO-16, TO-13, NO -14, NO -12, HO-11, HO-12, SZO-10
- Height (mm): 37
- Outer Diameter d (mm): 71
- Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
- Shape: 14 angles
- Subtense (mm): 64
- TEKIRO Oil Filter Wrench Bowl Type (Kunci Filter Oli Mangkok)Deskripsi:Kunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Utk membuka atau mengencangkan filter oli mobil.64 mm : Avanza, CRV lama, CityKunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Utk membuka atau mengencangkan filter oli mobil.64 mm : Avanza, CRV lama, CityFungsi : Kunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Material : Steelatribut:
- Dimension 2 (mm): 26
- Dimension 3 (mm): 26
- TRUSCO Air Filter (Saringan Angin Kompresor)Deskripsi:-Eliminates moisture and dust from within the air by using centrifugal separation.-A compact and mini type.atribut:
- Filtration precision: 40μm
- Working Pressure: 1MPa
- Processing Air Volume: 0.39
- Connection Port Diameter: Rc1/4
- Total Length: 100mm
- Morris Two Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)Deskripsi:For matching the flow of gas from the cylinder (inlet gauge) to the pressure from the hose (outlet gauge)
- Yamato Nitrogen Gas Regulator (Regulator Gas)atribut:
- Primary Side Working Pressure (MPa): 2 to 15
- Secondary Side Working Pressure (MPa): 0.2 to 0.99
- Max Welder Argon Regulator (Regulator Las)Deskripsi:Argon regulator is a tool for adjusting the amount of gas pressure used for welding process with gas type Argon and Mix.atribut:
- Use for: Argon
- Wipro Ratchet Socket Wrench (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Wipro Rachet Wrench terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Wipro Rachet Wrench dengan harga terbaik.
- Wipro Silicone Gun (Tembakan Lem Sealant)atribut:
- Material: Besi
- Function: untuk bantu mendorong lem Sylent Agar Keluar
- Wipro Battery Charger Reguler (Pengisi Daya Aki)atribut:
- Color: Tosca
- Wipro Long Nose Pliers CRV (Tang Jepit Lancip)atribut:
- Material: CRV
- Morris Single Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)Deskripsi:For matching the flow of gas from the cylinder to the required output pressure.
- Yamato Argon Gas Regulator (Regulator Las)Deskripsi:-You can make a duplex type of 2 pieces of flow meter with argon regulator (25L).-Working pressure is a setting formula type.atribut:
- Primary Side Working Pressure (MPa): 2 to 15
- Secondary Side Working Pressure (MPa): 0.4±0.1 (setting type)
- Voltage (V): 110
- RYU Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:- The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
- LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
- TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 6 (mm): 11
- TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)Deskripsi:TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Size (mm): 5x8
- Dimension 2 (mm): 50
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 450
- KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum Cleaners (Penyedot Debu)Deskripsi:KARCHER Multi Purpose Vacuum Cleaners is A vacuum cleaner for diverse usage. A match for any type of dirt: the Kärcher multi-purpose vacuum cleaners are ideal for car interior cleaning, workshops, garages, cellars, outside areas and renovation.
Daftar Harga air filter regulator wipro Terbaru October 2026
| TEKIRO Filter Regulator Air Mini (Regulator Filter Udara) | Rp239.900 |
| TEKIRO Filter Regulator Air Control Unit Single AT Series (Regulator Filter Udara) | Rp309.900 |
| NIHON FILTER CW Series | Rp149.900 |
| monotaro Oil Filter Wrench Cap Type (Kunci Filter Oli) | Rp199.900 |
| TEKIRO Oil Filter Wrench Bowl Type (Kunci Filter Oli Mangkok) | Rp209.900 |
| TRUSCO Air Filter (Saringan Angin Kompresor) | Rp269.900 |
| Morris Two Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas) | Rp1.999.900 |
| Yamato Nitrogen Gas Regulator (Regulator Gas) | Rp4.999.900 |
| Max Welder Argon Regulator (Regulator Las) | Rp149.900 |
| Wipro Ratchet Socket Wrench (Kunci Ring Ratchet) | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/caP103642442-3.jpg)
/57P103642187-3.jpg)
/NIHON%20FILTER%20CW%20Series/09P102958009-3.jpg)
/P101568676-1.jpg)
/asP101000388-7.jpg)
/P102747634-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/Morris%20Two%20Stage%20Gas%20Regulator%20Harris%20(Regulator%20Gas)/nwP103671860-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/Yamato%20Nitrogen%20Gas%20Regulator%20(Regulator%20Gas)/P102624856-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/Max%20Welder%20Argon%20Regulator%20(Regulator%20Las)/P102926383-1.jpg)
/P102945883-1.jpg)
/m6P103079798-2.jpg)
/P102946590-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/Morris%20Single%20Stage%20Gas%20Regulator%20Harris%20(Regulator%20Gas)/nnP103671851-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/Yamato%20Argon%20Gas%20Regulator%20(Regulator%20Las)/P102964639-2.jpg)
/P102174203-1.jpg)
/P101525136-1.jpg)
/bmP101000418-2.jpg)
/6wP103642248-2.jpg)
/P101542898-4.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)