Yamato Argon Gas Regulator (Regulator Las)

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Primary Side Working Pressure (MPa)2 to 15
Secondary Side Working Pressure (MPa)0.4±0.1 (setting type)
Voltage (V)110

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-You can make a duplex type of 2 pieces of flow meter with argon regulator (25L).
-Working pressure is a setting formula type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan