Beli air blow gun di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp96.900

    TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 6 (mm): 11
  2. TORA Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp48.900

  3. HARDEN Penyemprot Angin Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp35.900

    HARDEN Penyemprot Angin Bertekanan Tinggi
    Deskripsi:
    -Stainless steel berkualitas tinggi-Tabung cor stainless steel berkualitas tinggi, tahan korosi yang kuat.-Secara efektif menghilangkan debu dan kelembapan-Gagang kekuatan mekanik yang tinggi, ketangguhan yang baik.-Tuang nozel baja tahan karat berkualitas tinggi, tahan korosi yang kuat-Menghembuskan debu dan air secara efektif-Kekuatan mekanik dan ketangguhan yang baik-Kekuatan tinggi-Magnet yang kuat-Ketangguhan yang bagus-Ringan dan tahan lama-Tampilan Produk1. Nosel LogamNosel tabung ramping jet berkecepatan tinggi, permukaan berkilau, tahan lama.2. Konektor CepatStainless steel, permukaan berkilau, suhu tinggi, dengan penggunaan kompresor udara.3. Gagang Non-slipFungsi yang simpel, ergonomis, non-slip yang nyaman.-Cocok untuk menghilangkan debu rumah tangga.-Bisa untuk penghilang debu pabrik.-Cocok untuk menghilangkan debu elektronik.
    atribut:
    • Size (mm): 110
    • Nozzle Length (mm): 107
    • Total Length (mm): 230
  4. Melzer Air Blow Gun
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp34.900

  5. Orange Air Blow Gun / Air Duster / Semprotan Angin
    28%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp36.900

  6. INGCO Air Blow Gun
    Mulai

    Rp59.900

    INGCO Air Blow Gun
    Deskripsi:
    INGCO Air Blow Gun // Semprotan Duster Tiup Peniup Angin
  7. KOBE RED LINE Blow Gun
    Mulai

    Rp179.900

    KOBE RED LINE Blow Gun
    Deskripsi:
    Ideal for awkward and general air dusting jobs with 110mm long angled nozzle allowing projection of airflow directly to required area. Supplied with interchangeable coupling. Lightweight and impact resistant nylon body with integral air control valve and trigger style operation. 1/4 Inch brass BSPT inlet Temp range -10 to 50 Degree C Minimum working pressure 43psi (3bar) Safe working pressure 150 psi (10bar)
    atribut:
    • Grip Style: Pistol Grip
    • Inner Valve Material: Metal
    • Nozzle type: 110mm Long Angled Nozzle
    • Handle Material: High Impact Shock Resistant resin
    • Workplace Application: Industrial Workshop
    • Product Number: KBG110
    • Maximum Inlet Air Pressure: 10BAR
    • Part Number: KBE2592500K
  8. TONE Air Blow Gun
    Mulai

    Rp569.900

    TONE Air Blow Gun
    Deskripsi:
    For air blow.
    atribut:
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 1.6 (With Plug)
    • Nozzle Mounting Port: G1/8
    • Nozzle Length (mm): 95
    • Air Mounting Port: R1/4 (PT1/4)
    • Nozzle diameter (mm): 4
    • Dimension A (mm): 95
    • Dimension L (mm): 250
    • Operating Temperature Range (°C): -20 to 80
    • Overall Length (mm): 161
    • TRUSCO Number: 447-1814
    • Weight (g): 161
  9. monotaro Air Blower Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp69.000

    monotaro Air Blower Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    atribut:
    • Maximum Working Pressure (MPa): 0.6
    • Nozzle Length (mm): 100
    • Fluid: Air
    • Connection: 1/4 coupler
    • Package Weight (g): 122
  10. American Tool High Flow Blow Gun Acetal Short Nozzle
    Mulai

    Rp97.900

    American Tool High Flow Blow Gun Acetal Short Nozzle
    atribut:
    • Nozzle: Short
    • Size: 1/4 inch
    • Overall Length: 130mm
  11. CEJN PUR Hose Air Recoil Spiral (Selang Angin Spiral / Recoil)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp859.900

  12. TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Size (mm): 5x8
    • Dimension 2 (mm): 50
    • Dimension 3 (mm): 150
    • Dimension 4 (mm): 450
  13. CHIYODA TSUSHO Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    58%
    Mulai

    Rp249.900

    CHIYODA TSUSHO Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    -Easy flow adjustment with lever operation at hand.-Lightweight with a resin body.-A large flow rate can be obtained because the nozzle diameter is large.-The nozzle rust does not come out with a brass plated nozzle. -Air blow.
    atribut:
    • Nozzle Opening Diameter: 3.6mm
    • Air Mounting Outlet: Rc1/4
    • Maximum Working Pressure: 1.6MPa
  14. TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp79.900

    TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminium
    atribut:
    • Size: DG1-3
    • Material: Aluminium
    • Dimension 2 (mm): 5
    • Dimension 1 (mm): 120
    • Dimension 4 (mm): 123
    • Dimension 5 (mm): 8
    • Dimension 3 (mm): 26
  15. KURITA Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp589.900

    KURITA Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    -A standard type air gun.-Possible to connect to the air hose with one touch as it is a plug specification. -For general cleaning work. -Surface Treatment (chrome plated finishing)
  16. Strong Tool Magnet Pickup Tool (with Magnetic Shield Ring) (Penarik Benda Besi dengan Magnet)
    Mulai

    Rp279.900

    Strong Tool Magnet Pickup Tool (with Magnetic Shield Ring) (Penarik Benda Besi dengan Magnet)
    Deskripsi:
    With magnetic shielding ring that does not stick to the side. The length can be freely determined by seven-stage expansion and contraction. Attach a safety rope to the pocket clip to prevent it from falling. Out of reach of small hands
    atribut:
    • Material: Magnet: Neodymium, Grip: PVC resin, Ring: Carbon steel, Rod: Stainless steel
    • Magnet Dimensions (mm): 14
    • Overall Length (mm): 165-845
    • Attracting Force (N): 45
  17. monotaro Air Gun Set (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp499.900

    monotaro Air Gun Set (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    It is a set item of air gun and coil hose.. For cleaning work etc.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 5 x 8
    • Screw Diameter: G1/4
    • Maximum Working Pressure (MPa): 0.7
    • Operating Range (mm): 4000
    • Operating Temperature Range (°C): -20 to 80
    • Plug: 20PPA
  18. TEKIRO Drive Torque
    Mulai

    Rp55.900

    TEKIRO Drive Torque
    Deskripsi:
    TEKIRO 1/2" DR. DRIVE TORQUE 44.2x12.7x14 MM (T600) / DRIVE TORSIKODE : TQ-HT1458ORIGINAL TEKIROKunci Torsi 1/2inch T600 merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah.Fungsi : Kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah.Material : Chrome VanadiumDimensi : 44mm 44mm
Daftar Harga air blow gun Terbaru October 2026
TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp96.900
TORA Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp48.900
HARDEN Penyemprot Angin Bertekanan TinggiRp35.900
CEJN Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp73.900
Melzer Air Blow GunRp34.900
Orange Air Blow Gun / Air Duster / Semprotan AnginRp36.900
INGCO Air Blow GunRp59.900
KOBE RED LINE Blow GunRp179.900
TONE Air Blow GunRp569.900
monotaro Air Blower Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp69.000

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait