FASITE Deposit Box Password Top Opening
#Grup produk P111962253
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Battery Type | 4 x Baterai AA |
| Unlock Method | Password atau Emergency Key |
| Door Steel Thickness (mm) | 4 |
| Lock Diameter (mm) | 18 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Meskipun di rumah, jangan simpan barang berharga Anda di sembarang tempat. Gunakan brankas laci digital FASITE untuk menyimpan barang berharga Anda! Didesain khusus untuk pas dengan bentuk laci, dengan dimensi 410 x 170 x 350 mm. Memiliki handle yang mudah digenggam dan panel pintu yang terbuka ke atas sehingga tidak mengganggu penggunaan laci. Didesain untuk menyimpan barang Anda, dengan teknologi double lock clamshell berdiameter 18 mm, penahan pintu hidrolik, sisi pintu panel cekung, serta lapisan flanel non-slip pada dasar brankas. Terbuat dari baja yang tahan panas dan anti api. Anda dapat membuka brankas dengan password. Brankas dilengkapi dengan security design yang akan mengunci selama 3-5 menit bila Anda memasukkan password yang salah sebanyak 3 kali.
Simpan Barang Berharga Anda dalam Brankas Digital
Jangan letakkan barang berharga Anda di sembarang tempat meskipun di rumah. Gunakan brankas laci digital FASITE. Terbuat dari baja tahan panas anti api, Anda bisa menyimpan barang berharga seperti jam tangan, perhiasan, kamera, laptop dan lain sebagainya. Dioperasikan dengan batu baterai tanam.
Pas Diletakkan dalam Laci Anda
Brankas digital FASITE dirancang dengan bentuk yang pas 410 x 170 x 350 mm, cocok diletakkan dalam laci. Dapat memuat laptop 14 inch. Dilengkapi dengan handle panel pintu yang mudah digenggam. Panel pintu terbuka ke atas sehingga tidak mengganggu pemakaian laci.
Dirancang untuk Menyimpan Barang dengan Aman
Brankas dirancang khusus untuk menyimpan barang Anda seaman mungkin dengan pengunci berdiameter 18 mm, serta sisi panel pintu yang didesain cekung agar tidak bisa dicongkel dengan mudah. Panel pintu ditopang oleh penahan pintu hidrolik sehingga Anda tidak perlu menahan pintu saat membuka brankas. Dasar brankas juga dilapisi flanel non-slip sehingga barang Anda dapat diletakkan dengan aman.
Terbuka dengan Password dan Memiliki Security Design
Menjaga barang Anda tetap aman dengan teknologi double lock clamshell yang dapat dibuka dengan password. Dilengkapi dengan tombol empuk serta blue light display untuk mengetik password. Jika brankas tidak berhasil dibuka 3 kali, brankas tidak akan bisa dibuka 3-5 menit setelahnya. Dilengkapi dengan emergency key untuk keadaan darurat. Selain itu, terdapat lubang baut sehingga bisa Anda pasang di lantai ataupun di dinding agar lebih kokoh.
Kelengkapan Produk
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x FASITE Brankas Laci Digital Safety Deposit Box Password Top Opening - DHZ034
2 x Kunci
2 x Dynabolt
4 x Baterai AA
1 x Panduan Penggunaan
Simpan Barang Berharga Anda dalam Brankas Digital
Jangan letakkan barang berharga Anda di sembarang tempat meskipun di rumah. Gunakan brankas laci digital FASITE. Terbuat dari baja tahan panas anti api, Anda bisa menyimpan barang berharga seperti jam tangan, perhiasan, kamera, laptop dan lain sebagainya. Dioperasikan dengan batu baterai tanam.
Pas Diletakkan dalam Laci Anda
Brankas digital FASITE dirancang dengan bentuk yang pas 410 x 170 x 350 mm, cocok diletakkan dalam laci. Dapat memuat laptop 14 inch. Dilengkapi dengan handle panel pintu yang mudah digenggam. Panel pintu terbuka ke atas sehingga tidak mengganggu pemakaian laci.
Dirancang untuk Menyimpan Barang dengan Aman
Brankas dirancang khusus untuk menyimpan barang Anda seaman mungkin dengan pengunci berdiameter 18 mm, serta sisi panel pintu yang didesain cekung agar tidak bisa dicongkel dengan mudah. Panel pintu ditopang oleh penahan pintu hidrolik sehingga Anda tidak perlu menahan pintu saat membuka brankas. Dasar brankas juga dilapisi flanel non-slip sehingga barang Anda dapat diletakkan dengan aman.
Terbuka dengan Password dan Memiliki Security Design
Menjaga barang Anda tetap aman dengan teknologi double lock clamshell yang dapat dibuka dengan password. Dilengkapi dengan tombol empuk serta blue light display untuk mengetik password. Jika brankas tidak berhasil dibuka 3 kali, brankas tidak akan bisa dibuka 3-5 menit setelahnya. Dilengkapi dengan emergency key untuk keadaan darurat. Selain itu, terdapat lubang baut sehingga bisa Anda pasang di lantai ataupun di dinding agar lebih kokoh.
Kelengkapan Produk
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x FASITE Brankas Laci Digital Safety Deposit Box Password Top Opening - DHZ034
2 x Kunci
2 x Dynabolt
4 x Baterai AA
1 x Panduan Penggunaan
Peringatan
1. Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.2. Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
3. Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda.
4. Untuk area Jabodetabek produk dikirim dalam bentuk terinstall, untuk Luar Jabodetabek produk dikirim dalam bentuk belum terinstall.
5. Harga yang tercantum di website adalah harga lantai dasar, jika naik lantai akan di kenakan biaya tambahan per lantai.
Fitur
- Security Design - Emergency Keyhole
- Anti Api
- Penahan Pintu Hidrolik
- Sisi Panel Pintu Cekung
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
