SATA 13mm Dr. Pass-Thru Socket Adaptor

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp48.900
Spesifikasi
Length L (mm)22.6
Pieces/Box24
Serial Number19072
Specifications (mm)13
Square Head M (inch)45661

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
19072 13MM Through-type Adapter 1/4" Product Introduction ●When used with a through-type quick release, it can be converted into a standard ratchet drive quick release.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan