Beli ac standing floor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Panasonic AC Floor Standing (AC Lantai)Deskripsi:AC Floor Standing Panasonic 3PKAC Air ConditionerAC Floor Standing Panasonic Non InverterCS-J28FFP8 + CU-J28FFP8 (Wireless)atribut:
- Pipe Size (inch): 3/8x5/8
- SNI License: Yes
- SNI Number: 824 220067
- Daikin AC Floor Standing (AC Lantai)Deskripsi:AC Floor Standing Daikin Malaysia Non InverterFVRN125BXV14 + RR125DXY1A4 (Wirelless (Optional))
- Polytron Floor Standing Air Conditioner (AC Lantai)Deskripsi:Polytron Floor Standing Air Conditioner mampu mendinginkan ruangan yang luas sekalipun. Proses instalasi yang mudah serta tampilan eksterior yang elegan, siap memperindah ruangan manapun yang anda inginkan.Sleep ModeSistem ini akan menambahkan kenyamanan dengan menurunkan tingkat kebisingan dan menaikan otomatis suhu 1 derajat Celcius selama anda beristirahat.3D Flow TechnologyHembusan udara dingin ke segala arah menjadikan pendinginan lebih merata ke seluruh ruangan.Self Diagnosis & ProtectionMicro chip dalam sistem kendali elektronik akan mendeteksi tanda-tanda kerusakan dini pada sistem pendingin dan menghindarkan sistem dari kerusakan fatal.Auto RestartSistem Kendali elektronik dilengkapi chip memory. Setelah listrik padam, AC dapat kembali beroperasi secara otomatis pada mode pendingin yang telah anda atur sebelumnya.Active Cleaning FunctionFitur ini dapat mencegah dan mengurangi koloni jamur, bakteri, serta endapan debu yang menempel pada evaporator.
- Sharp AC Floor Standing (AC Lantai)Deskripsi:Freon R-410AMenggunakan freon yang sangat ramah lingkungan sehingga tidak mengandung bahan perusak Ozon.Turbo Cooling FunctionMenghantarkan udara dingin ke seluruh ruangan dengan kecepatan kipas super tinggi sehingga suhu ruangan dapat tercapai dengan lebih cepat dan ruangan terasa lebih nyaman.Self Cleaning (X-Fan Function)Indoor evaporator cenderung lembab dan berpotensi untuk tumbuh penyebab bau, aktifkan self cleaning guna memastikan indoor evaporator tetap kering dan bebas dari jamur & bau apek.Garansi KompressorKetangguhan AC Sharp kini dicerminkan dengan waktu garansi kompressor hingga 3 tahun.atribut:
- Rated Frequency (Hz): 50
- Anti Rust Evaporator: No
- Auto Swing Louver: Yes - 4 Way Auto Swing Louver
- Coanda: No
- Color: White Panel
- Jetstream: No
- Low Power (W): No
- Plasmacluster: No
- Product Series: New Floor Standing
- Refrigerant Volume: R-410A
- Remote Control: Easy Grip Remote control with 24H Timer
- Self Cleaning Function: Yes - Without PCI
- Turbo Cooling: Yes
- Daikin SkyAir AC Non Inverter Floor Standing (AC Lantai)atribut:
- Heat Insulation: Both Liquid and Gas Piping
- Maximum Pipe Length (m): 50
- Maximum Piping Elevation (m): 30
- Operating Limit (°C): 19-46
- Pipe Connection Gas (mm): 15.9
- Pipe Connection Liquid (mm): 9.5
- Panasonic AC Floor Standing (AC Lantai)Deskripsi:AC Floor Standing Panasonic 2PKAC Air ConditionerAC Floor Standing Panasonic Non InverterCS-J18FFP5 + CU-J18FFP5 (Wireless)atribut:
- Cooling Capacity (PK): 2
- Capacity Cooler (BTU/hour): 19100
- Power (kW): 5.6
- Dimensions (HxWxD) (mm): 1680x500x298 (indoor); 700x998x320 (outdoor)
- Pipe Size (inch): 1/4x5/8
- Max. Pipe Length (m): 15
- Max. Pipe Height (m): 10
- SNI License: Yes
- SNI Number: 824 220067
- Mitsubishi Electric AC Floor Standing (AC Lantai)atribut:
- Pipe Size (inch): 1/4-5/8
- Power (kW): 7.1
- Dimensions (HxWxD) (mm): 600x320x1850 (indoor); 850x290x640 (outdoor)
- Capacity Cooler (BTU/hour): 24225
- Cooling Capacity (PK): 3
- Sound Power Level: 58 (indoor); 67 (outdoor)
- Refrigrant: R410A
- Daikin VRV Indoor Floor Standing Ducted Typed (AC Lantai)Deskripsi:- Large air ow type for large spaces.- Flexible interior design for each tenant.atribut:
- Power Supply: 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz
- Casing Colour: Ivory white (5Y7.5/1)
- Air Filter Type: Long-life filter (anti-mould resin net)
- Drive System: Belt drive system
- Piping Connections Drain (mm): Rp1 (PS 1B internal thread)
- MIDEA AC Floor Standing (AC Lantai)Deskripsi:AC floor standing berkapasitas 5 PK dengan daya pendingin 48.000 BTU/jam, ideal untuk ruangan besar seperti aula, restoran, atau ruang komersial. Menggunakan daya 3-Phase (380-415V), perangkat ini mengonsumsi sekitar 5.150 - 5.250 Watt dan menggunakan freon ramah lingkungan R410Aatribut:
- Refrigerant: R410A
- Sharp AC Standing Floor Turbo Cool Series (AC Lantai)atribut:
- Auto Swing Louver: Yes (4-Way Auto Swing Louver)
- Capacity (PK): 2.5
- Color: White
- Cooling Capacity (BTU): 24000
- Coverage Floor Area (m²): 32-50
- Gas Side (inch): 1/2
- Indoor Dimension (mm): 518x1770x347
- Liquid Side (inch): 1/4
- Outdoor Dimension (mm): 873x555x376
- Rate Input Power (W): 2060
- Rated Frequency (Hz): 50
- Rated Voltage (V): 220 - 240
- Refrigerant Volume: R32
- Turbo Cooling: Yes
- Sharp AC Standing Turbo Cool Series (AC Lantai)Deskripsi:Turbo Cooling 4-way Swing Sleep Mode Timer 12/24Hatribut:
- Product Series: AC Standing Turbo Cool Series
- Color: White
- Anti Rust Evaporator: No
- Auto Swing Louver: Yes (4-Way Auto Swing Louver)
- Capacity (PK): 2
- Coanda: No
- Cooling Capacity (BTU): 18000
- Coverage Floor Area (m²): 23-34
- Gas Side (inch): 1/2
- Jetstream: No
- Liquid Side (inch): 1/4
- Low Power (W): No
- Plasmacluster: No
- Rated Frequency (Hz): 50
- Refrigerant Volume: R32
- Self Cleaning Function: No
- Turbo Cooling: Yes
- SANSUI AC Floor Standing (AC Lantai)atribut:
- Refrigerant: R410A
- Noise Level Outdoor (dbA): 60
- Power Supply (Ph/Hz): 1/50
- One Two Cups Espresso Coffee Machine (Mesin Kopi)Deskripsi:Apabila Anda gemar minum kopi dan ingin membuatnya di rumah namun dengan alat yang ekonomis, dapat menggunakan moka pot dari One Two Cups. Alat ini merupakan salah satu pembuat kopi espresso dengan cara yang mudah dan cepat. Salah satu keunggulan lainnya adalah dapat digunakan bagi para pemula. Untuk itu, miliki moka pot dari One Two Cups ini sekarang juga.
- Gree AC Floor Standing Inverter (AC Lantai)Deskripsi:Blower di bagian atas dan bawah terinspirasi dari turbin pesawat terbang, dengan diameter masing-masing mencapai 40 cm, memastikan pasokan udara yang merata dan efisien. Grille Outlet bagian bawah dapat dinyalakan atau dimatikan secara independen, memberikan aliran udara yang kuat atau nyaman sesuai keinginan. Dengan adanya dua grille outlet udara besar, produk ini memiliki volume udara yang sangat besar hingga 2050m³/jam, dengan hembusan udara yang kuat. Grille bagian atas dirancang untuk mengarahkan aliran udara secara efektif, sehingga jarak penyebaran udara dapat mencapai hingga 9 meter, memungkinkan kenyamanan tersebar dengan cepat ke seluruh ruangan. Grille bagian bawah juga memiliki keunggulan yang menarik, karena dapat secara otomatis menyuplai udara secara luas, mencakup seluruh area ruangan, dan menghadirkan kesejukan menyeluruh. Produk ini mengadopsi desain unik yang mudah dilepas dan hanya memerlukan dua langkah untuk menyelesaikan pembersihan. Grille outlet udara mudah dilepas dan dipasang agar mudah dibersihkan, dan Inlet udara juga dapat dibersihkan dengan mudah hanya dengan menarik keluar filter udara di samping dan menghilangkan kotoran secara efisien.atribut:
- Additional Refrigerant Pipe Connection (g/m): 12
- Air Circulation (m³/hour): 1900/1700/1480/1320
- Application Area (m²): 55-85
- Cooling Capacity (BTU/hour): 45000
- Cooling Capacity (PK): 5
- Cooling Current (A): 18.5
- Cooling Input Power (W): 4000
- Energy Efficiency Ratio (W/W): 3.15
- Frequency (Hz): 50/60
- Gas Pipe Outer Dimension (inch): 5/8
- Indoor Product Dimensions (LxWxH) (mm): 885x367x1880
- Liquid Pipe Outer Dimension (inch): 3/8
- Maximum Cooling Capacity (Btu/hour): 47768
- Maximum Cooling Input Power (W): 4800
- Minimum Cooling Capacity (Btu/hour): 11942
- Minimum Cooling Input Power (W): 800
- Nominal Voltage (V): 220-240
- Outdoor Product Dimensions (LxWxH) (mm): 1020x427x820
- Phase: 1
- Voltage Minimum/Maximum (V): 319/418
- MIDEA Portable Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)Deskripsi:Nikmati sejuk dimanapun dalam rumah Anda dengan AC portable berdesain simpel yang mudah dipindahkan sesuai kebutuhan.Self Evaporative SystemTidak perlu repot membuang air dalam penampung karena dapat menguap oleh panas kondensorEasy InstallationTanpa harus merusak tembok dan hanya dengan selang pembuangan hawa panas. Mudah dipindahkan dengan roda yang fleksibelSuper IonizerDengan ion negatif yang efektif untuk membunuh bakteri dan membuat udara menjadi lebih sehatGold FinLapisan pelindung Gold Fin tahan terhadap oksidasi dan korosi, sehingga AC lebih tahan lamaHigh Density FilterEfektif membersihkan debu dan mencegah perkembangan kuman dan bakteriatribut:
- Capacity (BTU/hour): 12000
- Power (W): 1065
- Min Max (V): 160/240
- Dimensions (WxDxH) (mm): 458x372x774
- EER (Btu/h) (W): 11.25
- Daikin VRV A Outdoor Basic Module (Unit Luar AC)Deskripsi:The outdoor unit capacity is up to 60 HP (168 kW) in increment of 2 HP.- VRV A series outdoor unit offers a high capacity of up to 60 HP, responding to the needs of large-sizedbuilding.- The single outdoor unit has only 2 different shapes and dimensions, not only simplifying the design process,but also bringing the system exibility to a new level.- With the outdoor unit capacity increased in increment of 2 HP, customers' needs can be precisely met.atribut:
- Power Supply: 3 phase 4-wire system, 380-415V, 50Hz
- Sanken Floor Standing AC (AC Lantai)Deskripsi:Keterangan Singkat : Sanken ESF-35R4D/L Floor Standing Air Conditioner [3PK] merupakan AC Standing dengan kapasitas pendinginan 3 PK dengan tingkat kecepatan putaran 23700 Btu/h. AC ini dilengkapi dengan front panel display Touchscreen (LED) sehingga lebih mudah digunakanatribut:
- Energy Saving Rate: None
- Ranking: None
- Panel Assy: White
- Cabinet Assy: White
- Maximum Input Power: None
- Cooling Capacity (BTU/hour): 26000
- Fan Compressor Capacitor (µF): 50
- Fan Power (W): 53
- Fan Power Capacitor: None
- Fan Power Motor: None
- Frequency (Hz): 50
- Maximum High Pressure: None
- Maximum Input Power (A): 13.0
- Maximum Low Pressure: None
- Minimum Input Power: None
- Refrigrant Type: R410A
- Voltage (V): 220
- Daikin Air Conditioner Star Inverter (AC / Pendingin Udara)Deskripsi:AC Split Wall Daikin 2PK Star Inverter NewFTKC50TVM4 + RKC50TVM4 Freon R-32
- AUX AC Floor Standing (AC Lantai)atribut:
- Power (Hz): 50
Daftar Harga ac standing floor Terbaru October 2026
| Panasonic AC Floor Standing (AC Lantai) | Rp28.999.900 |
| Daikin AC Floor Standing (AC Lantai) | Rp19.999.900 |
| Polytron Floor Standing Air Conditioner (AC Lantai) | Rp10.999.900 |
| Sharp AC Floor Standing (AC Lantai) | Rp11.999.900 |
| Daikin SkyAir AC Non Inverter Floor Standing (AC Lantai) | Rp19.999.900 |
| Panasonic AC Floor Standing (AC Lantai) | Rp19.999.900 |
| Mitsubishi Electric AC Floor Standing (AC Lantai) | Rp25.999.900 |
| Daikin VRV Indoor Floor Standing Ducted Typed (AC Lantai) | Rp88.999.900 |
| MIDEA AC Floor Standing (AC Lantai) | Rp10.999.900 |
| Sharp AC Standing Floor Turbo Cool Series (AC Lantai) | Rp15.999.900 |
Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/p7P107538907-1.jpg)
/j4P107538688-1.jpg)
/qmP105972958-1.jpg)
/kjP105566739-2.jpg)
/aqP113196386-1.jpg)
/guP107538606-1.jpg)
/08P109095008-1.jpg)
/0zP105929035-2.jpg)
/bfP116066411-1.jpg)
/m3P111299795-1.jpg)
/gnP109236599-1.jpg)
/hhP110021629-1.jpg)
/g9P108913585-1.jpg)
/nkP111724848-1.jpg)
/bsP108487424-1.jpg)
/bkP105928416-1.jpg)
/ilP106952669-1.jpg)
/icP107538660-1.jpg)
/psP110429928-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)