Beli ac standing di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sharp AC Floor Standing
    Mulai

    Rp11.999.900

    Sharp AC Floor Standing
    Deskripsi:
    Freon R-410AMenggunakan freon yang sangat ramah lingkungan sehingga tidak mengandung bahan perusak Ozon.Turbo Cooling FunctionMenghantarkan udara dingin ke seluruh ruangan dengan kecepatan kipas super tinggi sehingga suhu ruangan dapat tercapai dengan lebih cepat dan ruangan terasa lebih nyaman.Self Cleaning (X-Fan Function)Indoor evaporator cenderung lembab dan berpotensi untuk tumbuh penyebab bau, aktifkan self cleaning guna memastikan indoor evaporator tetap kering dan bebas dari jamur & bau apek.Garansi KompressorKetangguhan AC Sharp kini dicerminkan dengan waktu garansi kompressor hingga 3 tahun.
    atribut:
    • Rated Frequency (Hz): 50
    • Anti Rust Evaporator: No
    • Auto Swing Louver: Yes - 4 Way Auto Swing Louver
    • Coanda: No
    • Color: White Panel
    • Jetstream: No
    • Low Power (W): No
    • Plasmacluster: No
    • Product Series: New Floor Standing
    • Refrigerant Volume: R-410A
    • Remote Control: Easy Grip Remote control with 24H Timer
    • Self Cleaning Function: Yes - Without PCI
    • Turbo Cooling: Yes
  2. Panasonic AC Floor Standing
    Mulai

    Rp28.999.900

    Panasonic AC Floor Standing
    Deskripsi:
    AC Floor Standing Panasonic 3PKAC Air ConditionerAC Floor Standing Panasonic Non InverterCS-J28FFP8 + CU-J28FFP8 (Wireless)
    atribut:
    • Pipe Size (inch): 3/8x5/8
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 824 220067
  3. Daikin AC Floor Standing
    Mulai

    Rp20.999.900

    Daikin AC Floor Standing
    Deskripsi:
    AC Floor Standing Daikin Malaysia Non InverterFVRN125BXV14 + RR125DXY1A4 (Wirelless (Optional))
  4. Polytron Floor Standing Air Conditioner
    Mulai

    Rp10.999.900

    Polytron Floor Standing Air Conditioner
    Deskripsi:
    Polytron Floor Standing Air Conditioner mampu mendinginkan ruangan yang luas sekalipun. Proses instalasi yang mudah serta tampilan eksterior yang elegan, siap memperindah ruangan manapun yang anda inginkan.Sleep ModeSistem ini akan menambahkan kenyamanan dengan menurunkan tingkat kebisingan dan menaikan otomatis suhu 1 derajat Celcius selama anda beristirahat.3D Flow TechnologyHembusan udara dingin ke segala arah menjadikan pendinginan lebih merata ke seluruh ruangan.Self Diagnosis & ProtectionMicro chip dalam sistem kendali elektronik akan mendeteksi tanda-tanda kerusakan dini pada sistem pendingin dan menghindarkan sistem dari kerusakan fatal.Auto RestartSistem Kendali elektronik dilengkapi chip memory. Setelah listrik padam, AC dapat kembali beroperasi secara otomatis pada mode pendingin yang telah anda atur sebelumnya.Active Cleaning FunctionFitur ini dapat mencegah dan mengurangi koloni jamur, bakteri, serta endapan debu yang menempel pada evaporator.
  5. Panasonic AC Floor Standing
    Mulai

    Rp19.999.900

    Panasonic AC Floor Standing
    Deskripsi:
    AC Floor Standing Panasonic 2PKAC Air ConditionerAC Floor Standing Panasonic Non InverterCS-J18FFP5 + CU-J18FFP5 (Wireless)
    atribut:
    • Cooling Capacity (PK): 2
    • Capacity Cooler (BTU/hour): 19100
    • Power (kW): 5.6
    • Dimensions (HxWxD) (mm): 1680x500x298 (indoor); 700x998x320 (outdoor)
    • Pipe Size (inch): 1/4x5/8
    • Max. Pipe Length (m): 15
    • Max. Pipe Height (m): 10
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 824 220067
  6. Sharp AC Standing Turbo Cool Series
    Mulai

    Rp11.999.900

    Sharp AC Standing Turbo Cool Series
    Deskripsi:
    Turbo Cooling 4-way Swing Sleep Mode Timer 12/24H
    atribut:
    • Product Series: AC Standing Turbo Cool Series
    • Color: White
    • Anti Rust Evaporator: No
    • Auto Swing Louver: Yes (4-Way Auto Swing Louver)
    • Capacity (PK): 2
    • Coanda: No
    • Cooling Capacity (BTU): 18000
    • Coverage Floor Area (m²): 23-34
    • Gas Side (inch): 1/2
    • Jetstream: No
    • Liquid Side (inch): 1/4
    • Low Power (W): No
    • Plasmacluster: No
    • Rated Frequency (Hz): 50
    • Refrigerant Volume: R32
    • Self Cleaning Function: No
    • Turbo Cooling: Yes
  7. Sanken AC Lantai
    Mulai

    Rp13.999.900

    Sanken AC Lantai
    Deskripsi:
    Keterangan Singkat : Sanken ESF-35R4D/L Floor Standing Air Conditioner [3PK] merupakan AC Standing dengan kapasitas pendinginan 3 PK dengan tingkat kecepatan putaran 23700 Btu/h.  AC ini dilengkapi dengan front panel display Touchscreen (LED) sehingga lebih mudah digunakan
    atribut:
    • Energy Saving Rate: None
    • Ranking: None
    • Panel Assy: White
    • Cabinet Assy: White
    • Maximum Input Power: None
    • Cooling Capacity (BTU/hour): 26000
    • Fan Compressor Capacitor (µF): 50
    • Fan Power (W): 53
    • Fan Power Capacitor: None
    • Fan Power Motor: None
    • Frequency (Hz): 50
    • Maximum High Pressure: None
    • Maximum Input Power (A): 13.0
    • Maximum Low Pressure: None
    • Minimum Input Power: None
    • Refrigrant Type: R410A
    • Voltage (V): 220
  8. Mitsubishi Electric AC Floor Standing
    Mulai

    Rp25.999.900

    Mitsubishi Electric AC Floor Standing
    atribut:
    • Pipe Size (inch): 1/4-5/8
    • Power (kW): 7.1
    • Dimensions (HxWxD) (mm): 600x320x1850 (indoor); 850x290x640 (outdoor)
    • Capacity Cooler (BTU/hour): 24225
    • Cooling Capacity (PK): 3
    • Sound Power Level: 58 (indoor); 67 (outdoor)
    • Refrigrant: R410A
  9. SANSUI AC Floor Standing
    Mulai

    Rp13.999.900

    SANSUI AC Floor Standing
    atribut:
    • Refrigerant: R410A
    • Noise Level Outdoor (dbA): 60
    • Power Supply (Ph/Hz): 1/50
  10. Sharp AC Standing Floor Turbo Cool Series
    Mulai

    Rp15.999.900

    Sharp AC Standing Floor Turbo Cool Series
    atribut:
    • Auto Swing Louver: Yes (4-Way Auto Swing Louver)
    • Capacity (PK): 2.5
    • Color: White
    • Cooling Capacity (BTU): 24000
    • Coverage Floor Area (m²): 32-50
    • Gas Side (inch): 1/2
    • Indoor Dimension (mm): 518x1770x347
    • Liquid Side (inch): 1/4
    • Outdoor Dimension (mm): 873x555x376
    • Rate Input Power (W): 2060
    • Rated Frequency (Hz): 50
    • Rated Voltage (V): 220 - 240
    • Refrigerant Volume: R32
    • Turbo Cooling: Yes
  11. Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Tersedia 4 unit kantong ES agar performa lebih dingin sehingga memaksimalkan hembusan angin dan menjadikan udara ruangan semakin sejuk dan nyaman. Auto Swing Louvers yang dapat mengaktifkan mode sirkulasi udara secara horisontal (kanan-kiri) sehingga dapat mengantarkan udara dingin secara merata ke seluruh ruangan. Dilengkapi dengan Remote Control yang mudah digunakan & tampilannya sudah menggunakan LED menjadi lebih stylish, mudah dimengerti sehingga memudahkan pengoperasian unit.
    atribut:
    • Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220-240/50
    • Timer (hour): 1-2-3 up to 15
  12. AUX AC Floor Standing
    Mulai

    Rp15.999.900

    AUX AC Floor Standing
    atribut:
    • Power (Hz): 50
  13. Gree AC Floor Standing
    Mulai

    Rp30.999.900

    Gree AC Floor Standing
    Deskripsi:
    STS FLOOR STANDING SERIES, untuk kebutuhan pendingin di ruangan yang cukup luas, seperti Ruang Keluarga, Lobby & BallRoom Hotel, Restoran, Ruang Perkantoran, atau Area pabrik. Desain saluran udara baru, dikombinasikan dengan bilah kipas efisiensi tinggi dengan aliran tinggi dan kepenuhan rendah, dan teknologi kisi-kisi outlet efisiensi tinggi berdasarkan prinsip baling-baling pemandu belakang, menghasilkan volume udara tinggi, kebisingan rendah, dan daya rendah, sekaligus meningkatkan keseragaman kecepatan angin pada permukaan kondensor. Meningkatkan kinerja perpindahan panas unit. Floor Standing AC GREE juga sudah dilengkapi dengan peredam suara di bagian kompressor nya, yang membuat produk ini tidak berisik serta tersedianya fitur WIfi.
    atribut:
    • Air Circulation (m³/hour): 1900/1700/1550/1400
    • Application Area (m²): 60-65
    • Cooling Capacity (BTU/hour): 45000
    • Cooling Capacity (PK): 5
    • Cooling Current (A): 11
    • Cooling Input Power (W): 3600
    • Energy Efficiency Ratio ((Btu/H)/W): 11.67
    • Frequency (Hz): 50
    • Gas Pipe Outer Dimension (inch): 5/8
    • Indoor Product Dimensions (LxWxH) (mm): 587x394x1882
    • Liquid Pipe Outer Dimension (inch): 1/4
    • Nominal Voltage (V): 380-415
    • Outdoor Product Dimensions (LxWxH) (mm): 1000x427x746
    • Phase: 3
    • Voltage Minimum/Maximum (V): 319/418
  14. MIDEA AC Portable PHA Series
    Mulai

    Rp3.399.900

    MIDEA AC Portable PHA Series
    Deskripsi:
    Nikmati sejuk dimanapun dalam rumah Anda dengan AC portable berdesain simpel yang mudah dipindahkan sesuai kebutuhan.
    atribut:
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 329x318x634
    • Color: White
    • Refrigerant Type: R290
    • EER (W/W): 2.6
    • Compressor: GMCC
    • Temperature Range (°C): 17-35
  15. King Da Jeng (KDJ) Saringan Pipa Foot Klep PVC
    Mulai

    Rp54.900

    King Da Jeng (KDJ) Saringan Pipa Foot Klep PVC
    Deskripsi:
    Valve yang berfungsi untuk mencegah arus bolak balik pada saluran air.
    atribut:
    • Color: Gray
    • Material: PVC
    • Seat: EPDM, VITON, NBR
    • O-Ring: EPDM, NBR
  16. MIDEA AC Portabel
    Mulai

    Rp6.299.900

    MIDEA AC Portabel
    Deskripsi:
    Nikmati sejuk dimanapun dalam rumah Anda dengan AC portable berdesain simpel yang mudah dipindahkan sesuai kebutuhan.Self Evaporative SystemTidak perlu repot membuang air dalam penampung karena dapat menguap oleh panas kondensorEasy InstallationTanpa harus merusak tembok dan hanya dengan selang pembuangan hawa panas. Mudah dipindahkan dengan roda yang fleksibelSuper IonizerDengan ion negatif yang efektif untuk membunuh bakteri dan membuat udara menjadi lebih sehatGold FinLapisan pelindung Gold Fin tahan terhadap oksidasi dan korosi, sehingga AC lebih tahan lamaHigh Density FilterEfektif membersihkan debu dan mencegah perkembangan kuman dan bakteri
    atribut:
    • Capacity (BTU/hour): 12000
    • Power (W): 1065
    • Min Max (V): 160/240
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 458x372x774
    • EER (Btu/h) (W): 11.25
  17. MIDEA AC Portable PF Series
    Mulai

    Rp4.499.900

    MIDEA AC Portable PF Series
    Deskripsi:
    Nikmati sejuk dimanapun dalam rumah Anda dengan AC portable berdesain simpel yang mudah dipindahkan sesuai kebutuhan.
    atribut:
    • Color: Light Blue
    • Refrigerant Type: R410A
    • Min Max Voltage (V): 160/240
  18. Rocker COD Reactor
    Mulai

    Rp19.999.900

    Rocker COD Reactor
    atribut:
    • Display: OLED
    • Temperature Range (°C): COD Program (150/120min), COD2 (165/20min), TP (150/30min), TN (150/30min), TPN (120/30min), TOC (105/120min), 30-200 adjustable
    • Accuracy (°C): ±2
    • Stability (°C): ±1
    • Relative Humidity: 10-90%
    • Case Material: Stainless steel
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 30.5x19x11.5
    • Environment Temperature (°C): 5-40
    • Number of Vials: 25 holes for Ø16mm vials
    • Power (W): 350
    • Timer (minute): 30/60/120 (via fixed program)
  19. MAXIM Neostone Deep Wok
    Mulai

    Rp149.900

    MAXIM Neostone Deep Wok
    atribut:
    • Diameter (cm): 24
  20. Gree Air Conditioner Split Wall
    Mulai

    Rp7.399.900

    Gree Air Conditioner Split Wall
    Deskripsi:
    AC Split Wall Gree 1.5PK Deluxe Low WattAC Air ConditionerAC Split Wall Gree C3E Deluxe Low WattGWC-12C3E
Daftar Harga ac standing Terbaru March 2026
Sharp AC Floor StandingRp11.999.900
Panasonic AC Floor StandingRp28.999.900
Daikin AC Floor StandingRp20.999.900
Polytron Floor Standing Air ConditionerRp10.999.900
Panasonic AC Floor StandingRp19.999.900
Sharp AC Standing Turbo Cool SeriesRp11.999.900
Sanken AC LantaiRp13.999.900
Mitsubishi Electric AC Floor StandingRp25.999.900
SANSUI AC Floor StandingRp13.999.900
Sharp AC Standing Floor Turbo Cool SeriesRp15.999.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)