Beli ac 1 pk panasonic di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Panasonic Air Conditioner Inverter (AC / Pendingin Udara)Deskripsi:AC SI-BIRU inverter yang hemat listrik dan dapat membatasi watt AC sehingga tetap dapat menggunakan elektronik lainnya secara bersamaan dengan fitur eco mode serta pendinginan dapat dikendalikan jarak jauh dengan aplikasi panasonic comfort cloudatribut:
- SNI License: Yes
- Voltage (V): 220
- Panasonic Air Conditioner Inverter NanoeX (AC / Pendingin Udara)Deskripsi:AC SI-BIRU 2 in 1 (AC + AIR PURIFIER) yang dilengkapi dengan teknologi nanoe X yang sudah teruji oleh texcell, Perancis efektif 99.99% melawan virus corona, memberikan perlindungan 24 jam walaupun AC dalam keadaan mati dan dapat membatasi watt AC sehingga tetap dapat menggunakan elektronik lainnya secara bersamaan dengan fitur eco mode serta pendinginan dapat dikendalikan jarak jauh dengan aplikasi panasonic comfort cloudatribut:
- Dimensions (LxWxH) (mm): 799x209x290 (indoor); 650x230x490 (outdoor)
- Frequency (Hz): 50
- Pipe Elevation (m): 15
- Pipe Length (m): 20
- Pipe Length without Refrigerant (m): 7.5
- Pipe Size (inch): Liquid : 1/4; Gas : 3/8
- Pipe Size (mm): Liquid : Ø 6.35; Gas : Ø 9.52
- SNI License: Yes
- SNI Number: 824 220067
- Voltage (V): 220
- Panasonic Air Conditioner Split (AC / Pendingin Udara)atribut:
- Voltage (V): 220
- Power (W): 760
- Inner Dimensions (mm): 290x799x197
- Outer Dimensions (mm): 490x650x230
- Pipe Length (m): 20.0
- British Thermal Unit (BTU/hour): 9000
- SNI License: Yes
- Panasonic Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)Deskripsi:AC standard non inverter yang memberikan pendinginan lebih cepat 18 % sejak AC dinyalakan pertama kali dengan teknologi powerfulatribut:
- SNI License: Yes
- Panasonic Air Conditioner Split Single Non Inverter (AC / Pendingin Udara)atribut:
- Cooling Capacity (kW): 5.28
- Air Circulation (m³/minute): 19.7 / 695 (dalam ruangan)
- Capacity (PK): 2
- Cooling Capacity (BTU/hour): 18000
- Dimensi P x L x T (mm): 1102x244x302
- Moisture Remover (L/hour): 2.9
- Power (W): 1660
- SNI License: Yes
- Tingkat Kebisingan (dB-A): indoor :45/39, outdoor: 54
- Voltage (V): 220
- power current (A): 7.7
- Panasonic Ceiling Fan 4 Blade (Kipas Plafon)Deskripsi:Dapatkan kesejukan ruang dengan Panasonic FEY1420 - Ceiling Fan 56 inch 4 Blade Dengan warna abu abu yang sesuai untuk rumah pribadi bahakan untuk komersil seperti kafe, restoran dan sebagainya. Memiliki desain blade berkualitas yang disertai dengan remote dan lebih kokoh tanpa sambungan. Dengan desain pipa assembling lebih sederhana untuk instalasi lebih mudah dan aman serta desain Kanopi lebih besar dan tebal.Diameter Kipas : 56 InchDisertai dengan RemoteTiga Pilihan KecepatanMode tidur 1-6 jamMengatur waktu mati 1,3,6 jamFitur keaman lebih lengkapPemasangan mudahPengendali jarak jauh tanpa kabelBaling baling baja desain dinamisatribut:
- Electrical Power (W): 14.8-64
- Number of Propellers: 4 pcs propeller
- The Amount of Speed: 3 Speed Options
- Light: Yes
- Propeller Material: Iron
- Color: Grey
- Dimensions (cm): 68.7x37.8x36.6
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00017.01
- Size (inch): 56
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Panasonic Compressor R22atribut:
- Type: R22
- Harmony Insulation XLPE Thermal FoamDeskripsi:Harmony Foam meredam panas dan meredam suara lebih baik dari bubble. Material yang digunakan yaitu XPE Foam sehingga kualitas bahan lebih tahan lama, material foam tidak akan kempes. Warna tidaak cepat memudar, sehingga fungsi dan kegunaan produk tetap terjaga.Thermal Conductivity (ASTM C518) : 0.02953 W/m.k (@temp 24.5°C)/Humidity (RH) 56% Water Vapour Permeance (ASTM E96/TUV Singapore) : 2.09 x 10 g/Pa.m².s | 3.7 x 10-2 PermResistant to Fungi (ASTM G21/SGS Korea) : Zero Growth (Result Test: 0)VOC Emission Rate (ASTM DS116) - Korea Conformity Laboratories (KCL) : Low VOC Emitting (Total Volatile Organic Compounds 0.036mg/m².h)atribut:
- Roll Size (m): 1.2x25
- Coverage Area (m²): 30
- Density (kg/m³): 25 (Core Foam Only)
- Foam Type: TL-XPE/Chemically Crosslinked Closed Cell Polyolefin Foam
- Lamination: Metalized Foil
- Operating Temperature Range (°C): -40~+85 (no adhesive)
- LG Air Conditioner Split Wall Dual Cool Eco Inverter (AC / Pendingin Udara)Deskripsi:AC Split Wall LG 2PK Dual Cool Eco InverterAC Air ConditionerAC Split Wall LG Dual Cool EcoT19EV4atribut:
- Pipe Size (inch): 1/4x3/8
- Sharp Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)Deskripsi:-R32 Freon Terbaru Sharp yakin bahwa langkah terbaik untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan adalah dengan mempertimbangkan segala faktor penyumbang pemanasan global mulai dari kebocoran refrigeran pada saat instalasi sampai konsumsi listrik peralatan elektronik. Oleh karena itu sharp memilih freaon R32, refrigeran terbaru yang sangat ramah lingkungan yang tidak mengandung bahan perusak ozon. -Turbo Cooling Function Menghantarkan udara dingin ke seluruh ruangan dengan kecepatan kipas super tinggi sehingga suhu ruangan dapat tercapai dengan lebih cepat dan ruangan terasa lebih nyaman. -X fan Function Jika AC dimatikan, kipas unit indoor akan tetap beroperasi sebentar dengan kecepatan rendah untuk meniupkan sisa air di dalam saluran udara. -Self Diagnosis Ketika status AC dalam keadaan tidak normal, panel pada unit akan berkedip untuk menunjukkan kode error yang sedang terjadi.atribut:
- Refrigerant: R32
- Voltage (V): 220-240
- Daikin Air Conditioner Star Inverter (AC / Pendingin Udara)Deskripsi:AC Split Wall Daikin 2PK Star Inverter NewFTKC50TVM4 + RKC50TVM4 Freon R-32
- Daikin Air Conditioner Flash Inverter (AC / Pendingin Udara)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00237.01
- Daikin Air Conditioner Split Standard (AC / Pendingin Udara)Deskripsi:Daikin FTC50YV adalah AC (Air Conditioner) split standard tipe Nusantara Prestige dengan kapasitas 2 PK (\(17.100\text{\ Btu/h}\)), menggunakan refrigeran \(R-32\), dan daya listrik \(1.525\text{\ Watt}\). Produk ini memiliki fitur utama seperti lapisan pelindung korosi Blue Fin Coating pada evaporator dan kondensor, serta lapisan Grey Hairpin Coating pada evaporator yang meningkatkan ketahanan terhadap karat.
- Panasonic Ceiling Fan 3 Blade (Kipas Plafon)Deskripsi:Ceiling Fan Panasonic F44SZL - Ceiling Fan 44 inch + Remote (PANA IMPORT) disertai dengan remote yang dapat anda atur kecepatan baling-balingnya dari jarak jauh. Sangat memudahkan anda dalam segala hal, membuat sirkulasi ruangan anda menjadi bersih dan terbebas dari kelembaban udara.Diameter : 44 Inchatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00017.01
- Panasonic AC Floor Standing (AC Lantai)Deskripsi:AC Floor Standing Panasonic 2PKAC Air ConditionerAC Floor Standing Panasonic Non InverterCS-J18FFP5 + CU-J18FFP5 (Wireless)atribut:
- Cooling Capacity (PK): 2
- Capacity Cooler (BTU/hour): 19100
- Power (kW): 5.6
- Dimensions (HxWxD) (mm): 1680x500x298 (indoor); 700x998x320 (outdoor)
- Pipe Size (inch): 1/4x5/8
- Max. Pipe Length (m): 15
- Max. Pipe Height (m): 10
- SNI License: Yes
- SNI Number: 824 220067
- MIDEA Air Conditioner Split MSAF Series (AC / Pendingin Udara)Deskripsi:AC cepat dingin desain elegan dengan LED display dan lapisan anti karat yang cocok untuk daerah tropis dan pesisir.atribut:
- Color: White
- Maximum Voltage (V) : 240
- Minimum Voltage (V): 160
- SNI License: Yes
- SNI Number: 007/LSP/QI/06-II/2002
- Panasonic Compressor R32atribut:
- Type: R32
- Panasonic AC Floor Standing (AC Lantai)Deskripsi:AC Floor Standing Panasonic 3PKAC Air ConditionerAC Floor Standing Panasonic Non InverterCS-J28FFP8 + CU-J28FFP8 (Wireless)atribut:
- Pipe Size (inch): 3/8x5/8
- SNI License: Yes
- SNI Number: 824 220067
- Polytron Portable Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)Deskripsi:POLYTRON MULTI SPLIT AC 0.5 PK 0.5 PK dan outdoor 2 PK PAC050518MS merupakan AC Multi Split dengan kombinasi indoor 0.5 PK, 0.5 PK dan outdoor 2 PK yang dilengkapi dengan sistem inverter sehingga dapat menghemat pemakaian listrik sehingga listrik anda tidak boros. AC ini memiliki 2 unit indoor dan 1 unit outdoor, sehingga dapat mengurangi space outdoor hingga 50%. AC ini menggunakan Refrigerant R32 yang ramah lingkungan, serta ada fitur Auto Cleaning yang dapat membersihkan evaporator secara otomatis dan mengurangi timbulnya debu dan bakteri yang tinggal didalam unit indoor AC.atribut:
- Capacity Outdoor Unit (PK): 2
- Indoor Unit Dimension (mm): 79x20x22.5
- Outdoor Unit Dimension (mm): 80x54.5x30
- Refrigerant: R32
- Type: Multi Split Inverter
Daftar Harga ac 1 pk panasonic Terbaru October 2026
| Panasonic Air Conditioner Inverter (AC / Pendingin Udara) | Rp5.799.900 |
| Panasonic Air Conditioner Inverter NanoeX (AC / Pendingin Udara) | Rp6.399.900 |
| Panasonic Air Conditioner Split (AC / Pendingin Udara) | Rp5.499.900 |
| Panasonic Air Conditioner (AC / Pendingin Udara) | Rp4.099.900 |
| Panasonic Air Conditioner Split Single Non Inverter (AC / Pendingin Udara) | Rp10.999.900 |
| Panasonic Ceiling Fan 4 Blade (Kipas Plafon) | Rp1.999.900 |
| Panasonic Compressor R22 | Rp2.499.900 |
| Harmony Insulation XLPE Thermal Foam | Rp839.900 |
| LG Air Conditioner Split Wall Dual Cool Eco Inverter (AC / Pendingin Udara) | Rp5.699.900 |
| Sharp Air Conditioner (AC / Pendingin Udara) | Rp3.499.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/k4P107016724-1.jpg)
/jmP107016706-1.jpg)
/ixP107016681-6.jpg)
/bhP106874413-1.jpg)


/k1P107538721-1.jpg)
/5wP103450212-1.jpg)
/fxP106585573-2.jpg)
/icP107538660-1.jpg)
/d8P106585476-2.jpg)
/5aP112350190-1.jpg)
/b2P106874398-1.jpg)
/guP107538606-1.jpg)
/p5P109183905-2.jpg)

/p7P107538907-1.jpg)
/dpP111306493-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)