Panasonic Air Conditioner Split Single Non Inverter (AC / Pendingin Udara)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Cooling Capacity (kW)5.28
Air Circulation (m³/minute)19.7 / 695 (dalam ruangan)
Capacity (PK)2
Cooling Capacity (BTU/hour)18000
Dimensi P x L x T (mm)1102x244x302
Moisture Remover (L/hour)2.9
Power (W)1660
SNI LicenseYes
Tingkat Kebisingan (dB-A)indoor :45/39, outdoor: 54
Voltage (V)220
power current (A)7.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Unit only, not include instalation

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan