Sebelum PPN:
Rp6.999.900 - Rp13.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Panel Assy | White |
|---|---|
| Cabinet Assy | White |
| Voltage (V) | 220 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Refrigerant Type | R410A |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Sanken ESA-18D/L Air Conditioner with Vitamin C & Germicidal Filter [2 PK]
Sanken ESA-18D/L merupakan ac dengan Large Blue Fin Evaporator yang mampu meningkatkan pertukaran kalori bear sehingga lebih cepat mendinginkan ruangan dengan alami dan lebih hemat listrik. Air conditioner ini memiliki diameter Cross Flow Fan lebih lebar mampu mengalirkan udara dingin lebih banyak dan tidak berisik. Selain itu, Germicidal Filter yang mampu secara bersamaan menyaring debu dan bakteri menciptakan ruangan lebih bersih dan sehat. AC Sanken ESA-18D/L meraih 2 bintang dengan indek 9,65 untuk kategori produk hemat energi sesuai ketentuan pemerintah, menjadikan ESA-18D/L sebagai produk pendingin ruangan ramah lingkungan. Semakin tinggi bintang, semakin hemat energi.
Sanken ESA-18D/L merupakan ac dengan Large Blue Fin Evaporator yang mampu meningkatkan pertukaran kalori bear sehingga lebih cepat mendinginkan ruangan dengan alami dan lebih hemat listrik. Air conditioner ini memiliki diameter Cross Flow Fan lebih lebar mampu mengalirkan udara dingin lebih banyak dan tidak berisik. Selain itu, Germicidal Filter yang mampu secara bersamaan menyaring debu dan bakteri menciptakan ruangan lebih bersih dan sehat. AC Sanken ESA-18D/L meraih 2 bintang dengan indek 9,65 untuk kategori produk hemat energi sesuai ketentuan pemerintah, menjadikan ESA-18D/L sebagai produk pendingin ruangan ramah lingkungan. Semakin tinggi bintang, semakin hemat energi.
Fitur
Vit CMengandung antioksidan untuk menangkal radikal bebas, menjaga kehalusan kulit, memperlambat proses penuaan serta menjadikan tubuh senantiasa lebih sehat dan bugar.
Auto Restart
Apabila listrik padam saat ac beroperasi, ac akan otomatis bekerja kembali pada saat listrik hidup.
Blue Fin Evaporator
Mampu meningkatkan pertukaran kalori besar, sehingga lebih cepat mendinginkan ruangan dengan alami, pastinya lebih hemat listrik.
Germicidal Filter
Mampu secara bersamaan menyaring debu & bakteri, menciptakan ruangan lebih bersih & sehat.
Low Noise Cross Flow Fan
Diameter Cross Flow Fan lebih lebar, mampu mengalirkan udara dingin lebih banyak dan tidak berisik.
Timer
AC dapat beroperasi secara otomatis sesuai dengan pengaturan waktu yang telah ditentukan.
EER Rating ESA-18D/L
AC Sanken ESA-18D/L meraih 2 bintang dengan indek 9,65 untuk kategori produk hemat energi sesuai ketentuan pemerintah, menjadikan ESA-18D/L sebagai produk pendingin ruangan ramah lingkungan. Semakin tinggi bintang, semakin hemat energi.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/ciP105166450-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
