Panasonic Ceiling Fan 4 Blade (Kipas Plafon)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Electrical Power (W)14.8-64
Number of Propellers4 pcs propeller
The Amount of Speed3 Speed ​​Options
LightYes
Propeller MaterialIron
ColorGrey
Dimensions (cm)68.7x37.8x36.6
SNI LicenseYes
SNI NumberPCS 00017.01
Size (inch)56
Voltage (V/Hz)220/50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dapatkan kesejukan ruang dengan Panasonic FEY1420 - Ceiling Fan 56 inch 4 Blade Dengan warna abu abu yang sesuai untuk rumah pribadi bahakan untuk komersil seperti kafe, restoran dan sebagainya. Memiliki desain blade berkualitas yang disertai dengan remote dan lebih kokoh tanpa sambungan. Dengan desain pipa assembling lebih sederhana untuk instalasi lebih mudah dan aman serta desain Kanopi lebih besar dan tebal.
Diameter Kipas : 56 Inch


Disertai dengan Remote
Tiga Pilihan Kecepatan
Mode tidur 1-6 jam
Mengatur waktu mati 1,3,6 jam
Fitur keaman lebih lengkap
Pemasangan mudah
Pengendali jarak jauh tanpa kabel
Baling baling baja desain dinamis
Fitur
Panasonic FEY1420 - Ceiling Fan 56 inch 4 Blade

Safety Switch
Ketika baut pengikat pipa kendor dan lubang pipa melebar karena pemakaian lama, Safety Switch akan bergeser untuk menghentikan aliran listrik. Sehingga motor berhenti dan kipas tidak akan jatuh.

Teknologi Ball Bearing
Untuk perputaran kipas lebih lancar dan tidak berisik

Thermal Fuse
Untuk melindungi motor bahaya arus pendek dan panas berlebihan

Blade
Memiliki desain blade berkualitas dan lebih kokoh tanpa sambungan

Pipa Assembling
Desain pipa assembling lebih sederhana untuk instalasi lebih mudah dan aman. Desain kanopi lebih besar dan tebal. Dilebgkapi kabel ground untuk menghindari kejutan listrik

Deco Cover
Desain deco cover lebih Elegan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan