Beli Universal Ph Indicator di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MERCK pH-indicator Strips
    Mulai

    Rp619.900

    MERCK pH-indicator Strips
    atribut:
    • Quality Level: MQ100
  2. KRISBOW Alat Ukur pH & Suhu
    Mulai

    Rp2.199.900

    KRISBOW Alat Ukur pH & Suhu
    atribut:
    • Temperature Range (°C): -5 to 50
    • Temperature Accuracy (°C): ± 0.8
    • Index Protection: IP65
    • Temperature Resolution: 0.1
    • pH Accuracy: ± 0.03
    • pH Range: 0 to 14
    • pH Resolution: 0.01
  3. Lutron pH Meter
    Mulai

    Rp979.900

    Lutron pH Meter
    Deskripsi:
    - Economical type.- pocket size.
    atribut:
    • Resolution (pH): 0.01
  4. Mitutoyo Analog Dial Indicator
    Mulai

    Rp21.900

    Mitutoyo Analog Dial Indicator
    Deskripsi:
    This is a dial test indicator (lever type) which offers you the following benefits:- Drastically enhanced durability, sensitivity and visibility- Glare-free flat crystal face allows easy reading of graduations.- O-ring seal on the bezel has the effect of providing smooth rotation and prevents dust and oil from penetrating through to the dial face.- Multi-layer coatings on the crystal
  5. MERCK Larutan Penyangga (pH Buffer)
    Mulai

    Rp939.900

    MERCK Larutan Penyangga (pH Buffer)
    Deskripsi:
    Larutan Buffer merupakan larutan yang bisa mempertahankan nilai pH meskipun ditambah sedikit asam, sedikit basa, atau sedikit air (pengenceran). Hal ini dikarenakan karena larutan Buffer mengandung zat terlarut bersifat “penyangga“ yang terdiri atas komponen asam dan basa.
    atribut:
    • HS Code: 3822 00 00
  6. Schneider Electric ZENcelo
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp34.900

  7. AS ONE Kertas Lakmus Tipe Roll
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp219.900

    AS ONE Kertas Lakmus Tipe Roll
    Deskripsi:
    A color scale is attached to the case. with cutting edge.
    atribut:
    • Width (mm): 7
    • Length (m): 5
    • Case Material: plastic
    • Type: roll type
  8. RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  9. AS ONE Kertas Lakmus Tipe Stik
    Mulai

    Rp119.900

    AS ONE Kertas Lakmus Tipe Stik
    Deskripsi:
    A color scale is attached to the case.
    atribut:
    • Length (mm): 80
    • Width (mm): 6
    • Type: stick type
    • Case Material: plastic
  10. KIT Car Wash & Glow Shampoo (Shampo Cuci Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp8.900

    KIT Car Wash & Glow Shampoo (Shampo Cuci Mobil)
    Deskripsi:
    · Mencegah ""treeing"" dan korslet internal antara pelat positif dan negatif.
  11. TEKIRO 2 Way Screwdriver (Obeng Bolak Balik)
    Mulai

    Rp42.900

    TEKIRO 2 Way Screwdriver (Obeng Bolak Balik)
    Deskripsi:
    TEKIRO OBENG 2 WAY 125 MMTekiro TPR 2 Wat Memiliki handle rubber yang sangat nyaman digunakan, as besi obeng yang sangat kokoh, bisa digunakan obeng (+) dan (-)Fungsi : Untuk membuka dan memasang screw (-) dan (+)Materil : Chrome VanadiumDimensi : 121mm 9mm 150mmTEKIRO obeng bolak balik. 2 fungsi dalam satu obeng memudahkan pengguna. Dengan material yang tahan lama dan tidak merusak baut.Content :1 Pc Handle1 Pc driver PH2x125 mm, 6x125 mm
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 111
    • Dimension 2 (mm): 12
    • Dimension 3 (mm): 150
    • Dimension 4 (mm): 31
    • Dimension 5 (mm): 11
    • Size (mm): PH2 x 125(+), 6 x 125(-)
    • Dimension 6 (mm): 130
  12. Mitutoyo Magnetic Stand
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp999.900

    Mitutoyo Magnetic Stand
    Deskripsi:
    Mitutoyo's Magnetic Stands accept all dial indicators and dial test indicators. The On-Off switch offers instant mounting and dismounting without any adverse effect to the indicators or workpiece surface.
    atribut:
    • Holding power (N): 600
  13. OMRON Healthcare Automatic Blood Pressure Monitor
    Mulai

    Rp529.900

    OMRON Healthcare Automatic Blood Pressure Monitor
    Deskripsi:
    Automatic Blood Pressure Monitor HEM-7320 ULTRA PREMIUM Ultra comfort, advanced functionality. Providing accurate and comfortable upper arm blood pressure measurement with Enhanced IntelliSense Technology. Availability of models varies across countries. Please contact our local offices for more information. - Cuff Wrapping Guide - IntelliWrap Cuff - Body Movement Detection - Blood Pressure Level Indicator - Blood Pressure Level Indicator (Colour) - Irregular Heartbeat Detection - Enhanced IntelliSense Technology - Stores 90 Measurements in Memory with date and time - Average for last 3 readings within 10 minutes
  14. KING'S Kacamata Safety Icaria
    Rating:
    98% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp34.900

    KING'S Kacamata Safety Icaria
    Deskripsi:
    Modern & Klasik - Berbagai modern dan klasik kacamata yang cocok berbagai bentuk wajah. Dengan fitur sebagai berikut:1. Modern & classic design 2. Shield-style eyewear for a wide variety of face shapes 3. Universal fit PVC nose piece 4. Flexible polycarbonate temple with soft orange thermoplastic- rubber (TPR) temple tip pads
  15. KRISBOW Magnetic Stand
    Mulai

    Rp279.900

    KRISBOW Magnetic Stand
    Deskripsi:
    - This product can be adjusted at any direction and position, and can be made fixed by trimming device and swallow tailed slot clamp, through hydraulic force- Instant mounting and dismounting- Use magnetic force to prefent damage to indicator
    atribut:
    • Holding Stem (mm): 8+0.02
    • Holes: 8,02 mm
    • Release Method: Manual
  16. TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp329.900

    TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
Daftar Harga Universal Ph Indicator Terbaru March 2026
MERCK pH-indicator StripsRp619.900
KRISBOW Alat Ukur pH & SuhuRp2.199.900
Lutron pH MeterRp979.900
Mitutoyo Analog Dial IndicatorRp21.900
MERCK Larutan Penyangga (pH Buffer)Rp939.900
Schneider Electric ZENceloRp34.900
AS ONE Kertas Lakmus Tipe RollRp219.900
RHINO Mesin Las Inverter MMARp1.199.900
AS ONE Kertas Lakmus Tipe StikRp119.900
KIT Car Wash & Glow Shampoo (Shampo Cuci Mobil)Rp8.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)