Beli Timbangan Vector di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Oxone Timbangan BadanDeskripsi:Oxone OX-919 – Timbangan Badan dengan desain yang modern dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi, sangat memudahkan Anda untuk mengetahui berat badan Anda dengan cepat dan tepat. Dapat diletakan dimana saja dan siap digunakan.Kapasitas : 120 KgWARNA SESUAI KETERSEDIAANatribut:
- Capacity (kg): 120
- Weight (kg): 2
- Material: Stainless Steel
- Dimension (LxWxH) (cm): 30x26x6
- Motif: Random Color (Black, Blue)
- Oxone Timbangan Badan DigitalDeskripsi:Oxone OX-477 – Timbangan Badan Digital memudahkan Anda untuk memantau perkembangan tubuh anda dan keluarga agar tetap sehat dan terjaga pola makan yang teratur. Desain yang praktis dan modern menambah nuansa modern dalam ruangan Anda.Kapasitas : 180 KgWARNA SESUAI KETERSEDIAANatribut:
- Capacity (kg): 180
- Weight (kg): 1.3
- Material: Stainless Steel
- Dimension (LxWxH) (cm): 30x28x9
- Color: Random Color
- Taffware Digipounds Timbangan Badan Kaca ElektronikDeskripsi:Timbangan elektronik ini dapat menimbang berat tubuh hingga 180 kg. Terdapat sensor elektrik yang tertanam pada bagian pijakan sehingga data yang ditampilkan menjadi lebih akurat. Hadir dengan beralaskan kaca tempered yang sangat kokoh dan kuat sehingga timbangan dapat digunakan untuk waktu yang lamaatribut:
- Battery: 2xAAA
- LCD Screen Size (mm): 65x30
- Resolution (kg): 0.1
- Dimensions (mm): 260x260x20
- Unit of Measure: Kg
- Capacity (kg): 180
- Material: ABS dan Kaca Tempered
- OneMed Timbangan Badan DigitalDeskripsi:Timbangan Badan Digital Onemed akurat, sensitif dan mudah dipakai. - Type EB9377 - Super Slim 1.8cm - Anti Slip silicon footmat on glass platform - kuat sampai 150kg/ 330lb /24 st (pengaturan di dekat baterai) - division: 100 g/ 0.2lb - dengan 4 sensors technology strain gauge - sumber daya: 1 pc Baterai Lithium CR2032 3V - dilengkapi indikator Low Battery/Error Hanya menyentuh dengan ujung kaki, timbangan akan menyala, dan tunggu muncul angka 0.0. Kemudian naikkan kaki satu per satu perlahan ke timbangan, berdiri dengan tenang, lalu tunggu angka di layar sampai tidak bergerak dan berkedip, sehingga muncul berat badan Anda. Setelah selesai, turunkan kaki dan layar akan mati secara otomatis (8 detik). Isi: 1 OneMed Timbangan Digital EB9377 1 Baterai Lithium CR2032 3V 1 Buku petunjuk Perawatan penggunaan umum: - Selalu gunakan di permukaan datar - Bersihkan dengan kain sedikit lembap - Jangan memukul, menggoncangkan, atau menjatuhkan timbangan NOMOR IZIN EDAR: AKL 1091010997
- MARATHON MOTORS Vector (Inverter) AC MotorDeskripsi:These 1000:1 constant torque vector (inverter) AC motors can be operated at 1/1000 of the base speed in blower, fan, and pump applications. Models can handle low speeds without overheating.atribut:
- UNSPSC: 26101612
- Duty cycle: Continuous
- Frequency (Hz): 60
- Maximum Ambient Temperature (°C): 40
- Maximum Operating Frequency (Hz): 120
- Motor Bearings: Ball
- Motor Design: 3-Phase
- Motor Mounting Position: Horizontal
- Motor Service Factor: 1
- Motor Shaft Design: Keyed
- Motor Shaft Rotation: CW/CCW
- Motor Thermal Protection: None
- No. of Speeds: 1
- Phase: Three
- Speed Range: 1,000:1
- Standards: CE; UL Recognized
- Usable @ 200V: No
- Usable @ 208V: No
- MARATHON MOTORS Vector Motor BrakeDeskripsi:These vector motor brake kits stop residual movement of equipment after power has been removed from the motor. They are useful when heavy loads on conveyors or hoists continue to spin the motor after power has been shut off.atribut:
- UNSPSC: 26101809
- Diameter: 6-9/16
- Displayed Brand: MARATHON MOTORS
- Enclosure: IP23
- Enclosure Material: Cast Iron/Rolled Steel
- For use with: Black Max Motors
- Frequency (Hz): 60/50
- Holding Current (A): 2.2/1.2
- Includes: Mounting Hardware
- Inrush Current (A): 0.2/0.1
- Maximum Ambient Temperature (°C): 40
- Mounting: Face
- ODE Shaft Diameter: 5/8
- Overall Length (in): 11.17
- Phase: Three
- Requires: Black Max Motor
- Standards: CSA Certified
- Sub Brand: Stearns
- Voltage (V AC): 230/460
- Wire Termination: Flying Leads
- Fuji Electric Variable Frequency DriveDeskripsi:Fuji FRENIC-Mega series VFDs are compact for tight spaces and feature dynamic torque vector control that calculates the appropriate power based on the motor's load. These drives support high horsepower motors found in compressors, chillers, machine tools, and extruders.
- Mitsubishi Electric Inverter FREQROL-D700 Series 3 PhaseDeskripsi:High reliability and easy wiring have been achieved by the new standard spring clamp terminal (control circuit) of Mitsubishi inverter . Equipped with a safety stop function and a hardware cutoff circuit, highly reliable emergency output cutoff can be performed.Equipped with best-in-class performance ina compact body A compact body (3.7K or less) with the same mounting dimensions as Mitsubishi's smallest inverter FREQROL-S500 series is equipped with general-purpose magnetic flux vector control, 150% (3.7K or less) at 1Hz. Achieved high torque.Extensive functionsOptimal for fan / pump applications Excitation control / PID control, deceleration / stop function during power failure for machine tool applications, general-purpose magnetic flux vector control for transport / food applications, brake resistor connection (0.4K to 15K), etc. Equipped with various functions.Protective functionOvercurrent during acceleration, overcurrent during constant speed, overcurrent during deceleration, overcurrent during acceleration, overvoltage during constant speed, overvoltage during deceleration, inverter protection thermal operation, motor protection thermal operation, fin overheating, input open phase, output side at start Ground fault overcurrent, output open phase, external thermal operation, PTC thermistor operation, parameter error, PU disconnection, retry count exceeded, CPU error, brake transistor error, inrush resistance overheat, analog input error, stall prevention, output current detection value exceeded , Safety circuit abnormality.Operation modeUpper and lower limit frequency setting, frequency jump operation, external thermal input selection, momentary power failure restart operation, forward / reverse rotation prevention, remote setting, second function, multi-speed operation, regeneration avoidance, slip correction, operation mode selection, offline auto tuning Function, PID control, computer link operation (RS-485), optimum excitation control, power failure stop, speed smoothing control, Modbus-RTUAlarm functionFan failure, overcurrent stall prevention, overvoltage stall prevention, PU stop, parameter write error, regenerative brake pre-alarm, electronic thermal pre-alarm, maintenance output, insufficient voltage, operation panel lock, password setting, inverter reset, safety stopatribut:
- Compatible Motor Capacity (kW): 5.5
- Output voltage (V): 3-phase 380-480
- Cooling Method: Forced air cooling
- Frequency (Hz): 50/60
- Power Supply Capacity (kVA): 12
- AC Voltage Tolerance (V): 325 to 528 (50/60Hz)
- Ambient Humidity (%RH): 90 or less (no condensation)
- Control Method: Soft-PWM control/High carrier frequency PWM control (selectable between V/F control, general-purpose magnetic flux vector control, and optimal excitation control)
- Length (mm): 155
- Output Frequency (Hz): 0.2 to 400
- Output Rated Current Standard (A): 12
- Output overload current rating: 150% 60s, 200% 0.5s (anti-time characteristic)
- Output rated capacity (kVA): 9.1
- Permissible Frequency Fluctuation (%): ±5
- Power Supply Voltage (V) : 3-phase 380-480 (50Hz/60Hz)
- Protective Structure: Closed type (IP20)
- Protective structure (JEM1030): Closed type (IP20)
- Storage Temperature (°C): -20 to 65
- Type: Simple and compact inverter (FREQROL-D700 series) Three-phase 400V
- Width (mm): 220
- DAYTON Condenser Fan AC MotorDeskripsi:Three-phase inverter duty condenser fan AC motors, also known as inverter rated or vector duty, can be controlled with a variable frequency drive (VFD) for more control over torque and speed for greater efficiency compared to single-phase motors. Some motors come with shaft grounding rings that provide a path for voltage spikes to bypass metal bearing components and protect them from damage due to electrical arcing.atribut:
- UNSPSC: 26101602
- Duty cycle: Continuous
- Frequency (Hz): 60
- Motor Application: HVAC/R
- Motor Service Factor: 1
- Motor Shaft Rotation: CW/CCW
- Motor Sub Application: Condenser Fan
- CENTURY Condenser Fan AC MotorDeskripsi:Three-phase condenser fan AC motors are highly efficient with an ultra-high starting torque compared to single-phase models. They require no capacitor, start winding, centrifugal switch, or other starting device that can wear out and fail.
- OHAUS ADVENTURER Series Analytical and Precision BalancesDeskripsi:Striking the ideal balance between inventive features and functional, uncomplicated weighing capabilities, the OHAUS Adventurer incorporates all of the applications necessary for routine weighing and measurement activities. With a color touchscreen, GLP/GMP compliance capabilities, two USB ports, and much more, Adventurer is the most complete balance in its class.atribut:
- Internal Calibration: AutoCal™ - Automatic
- OHAUS EXPLORER Series Analytical Precision and High Capacity BalancesDeskripsi:The OHAUS Explorer Series of analytical balances combine modern features and design elements to offer unmatched functionality in a line of high-performance balances unlike any other on the market. These smart and intuitive balances and all of their intelligent features simplify even the most complex laboratory measurements.
- OHAUS Analytical Balanceatribut:
- Size (mm): 230x393x350
- Supported OS: Windows(R)XP/VistaTM/7
- Interface: RS232, USB
- Calibration Method: Internal automatic calibration
- Display: Color VGA touch panel
- Function: Measurement (%, animal, total, mass difference, number of pieces, check, peak retention, pipette calibration, weighing, compound, density measurement, raw material cost calculation, SQC), taring, minimum value warning, administrator, library, alternative
- Material: Windshield/antistatic coating glass
- Power Supply (V AC): 100 to 240
- Reproducibility (Standard Deviation) (g): +/- 0.001
- WESTWARD MIG Welding WireDeskripsi:These hardfacing alloys resist abrasion and impact. They are suitable for overlaying surfaces that are exposed to both heavy pounding that can chip or crack the surfaces and gritty materials that can grind the surfaces. These alloys are commonly used for hardfacing equipment such as bulldozer blades, pump housings, and dredge cutter teeth.atribut:
- UNSPSC: 23171510
- WESTWARD Socket Wrench SetDeskripsi:These SAE socket sets come with drive tools and an assortment of sockets for a range of fastener sizes. They come in sizes that are measured in inches and fractions of an inch to fit fasteners with an SAE (inch) size head.atribut:
- Finish: Chrome
- WESTWARD Straight Claw HammerDeskripsi:Straight-claw hammers deliver more driving and demolition power than curved-claw hammers. Also known as rip hammers, they drive and pull nails, tear out boards, demolish plaster, and more.atribut:
- Handle Material: Steel
- Non-Sparking: No
- Dead Blow Hammer: No
- Head Material: Steel
- Claw Shape: Straight
- Face Material: Steel
- UNSPSC: 27111602
- WESTWARD Infrared ThermometerDeskripsi:Westward infrared thermometers use laser sighting to measure surface temperatures of objects that are out of reach such as HVAC equipment or automotive systems.atribut:
- Item - Infrared Thermometer: Infrared Thermometer
- Calibration Certificate Included: No
- Data Logging - Instrument: No
- UNSPSC: 41112210
- WESTWARD Metal-Cored Welding WireDeskripsi:Nickel/iron metal-cored welding wire is used for welding cast iron to cast iron or cast iron to mild steel. It contains approximately 55% nickel and creates moderately hard welds that can only be machined with carbide-tipped tools.atribut:
- UNSPSC: 23171510
- Process: Metal-Cored Welding (MCAW)
- WESTWARD TIG Welding RodDeskripsi:ER80S-D2 TIG rods are used for welding manganese-molybdenum (MnMo) steel alloys. They are suitable for welding rusty or dirty metals. They are also suitable for applications where porosity is a concern or where the base metal being welded contains high levels of sulfur or carbon. These rods are commonly used for welding construction equipment, pipe, and trailers.atribut:
- Process: TIG Welding (GTAW)
- WEG Hazardous Location AC MotorDeskripsi:Class 1 C, D / 2 F, G three-phase hazardous location AC motors don't require starting capacitors, run capacitors, or centrifugal starting switches that can wear out and fail. They operate with a higher torque and greater efficiency than single-phase hazardous location motors of the same HP, rpm, and frame size. These motors are for use in environments where flammable gas or vapor such as ethylene, propane, or methane are present. They are also used in areas where combustible dust such as carbon black, coke, charcoal, flour, starch, or grain dust is present.atribut:
- UNSPSC: 26101612
- CC Number: CC029A
- Conduit Box Location: Exterior
- Duty cycle: Continuous
- Frequency (Hz): 60
- Hazardous Location Class: 1 C,D / 2 F,G
- Hazardous Location Division: Division 1
- Ins. Class: F
- Maximum Ambient Temperature (°F): 104
- Motor Application: Hazardous Location
- Motor Bearings: Ball
- Motor Design: 3-Phase
- Motor Enclosure Design: Totally Enclosed Fan-Cooled
- Motor Frame Material: Cast Iron
- Motor Mounting Position: Horizontal
- Motor Mounting Type: Rigid Base
- Motor Service Factor: 1.15
- Motor Shaft Design: Keyed
- Motor Shaft Rotation: CW/CCW
- Motor Thermal Protection: T-Stat
- NEMA Design: B
- No. of Speeds: 1
- Phase: Three
- Standards: CSA Certified (LR50962); UL Listed (E87848)
- Temp. Code: T4
- Usable @ 200V: No
- Usable @ 208V: Yes
- Voltage (V AC): 208-230/460
Daftar Harga Timbangan Vector Terbaru March 2026
| Oxone Timbangan Badan | Rp229.900 |
| Oxone Timbangan Badan Digital | Rp309.900 |
| Taffware Digipounds Timbangan Badan Kaca Elektronik | Rp50.900 |
| OneMed Timbangan Badan Digital | Rp129.900 |
| MARATHON MOTORS Vector (Inverter) AC Motor | Rp6.699.900 |
| MARATHON MOTORS Vector Motor Brake | Rp13.999.900 |
| Fuji Electric Variable Frequency Drive | Rp3.999.900 |
| Mitsubishi Electric Inverter FREQROL-D700 Series 3 Phase | Rp13.999.900 |
| DAYTON Condenser Fan AC Motor | Rp3.399.900 |
| CENTURY Condenser Fan AC Motor | Rp3.299.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/Oxone%20Timbangan%20Badan%20Digital/77P105293259-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/Taffware%20Digipounds%20Timbangan%20Badan%20Kaca%20Elektronik/6uP107925246-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/OneMed%20Timbangan%20Badan%20Digital/egP105708520-1.jpg)
%20AC%20Motor/qiP109394954-1.jpg)








%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/WESTWARD%20MIG%20Welding%20Wire/53P107743183-1.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/WESTWARD%20Metal-Cored%20Welding%20Wire/pqP107742926-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/WESTWARD%20TIG%20Welding%20Rod/o1P107766865-1.jpg)