Beli Timbangan Tomat di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Tomat Plastic PE (Plastik PE)
    52%
    Rating:
    100% of 100
    (26)
    Mulai

    Rp9.900

    Tomat Plastic PE (Plastik PE)
    Deskripsi:
    1. Lebih Bening2. Lebih Kuat3. Lebih Lentur4. Aman Untuk Makanan Dan MinumanMembuat Barang Dagangan Terlihat Lebih Mewah Dah Bersih
    atribut:
    • Material: PE
  2. IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp169.900

    IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
  3. POWERPACK Double Head Paste Piston Filler
    Mulai

    Rp22.999.900

    POWERPACK Double Head Paste Piston Filler
    Deskripsi:
    Mesin Filling atau mesin pengisi adalah mesin yang digunakan untuk mengisi cairan ke dalam sebuah wadah, baik wadah botol, gelas plastik, dan sebagainya. Banyak kemasan produk yang sebelum dikemas harus diisi dengan produk. Kadang-kadang produk yang diisi bukanlah produk yang dapat dihitung dengan hitungan tangan, seperti cairan yang harus menggunakan hitungan berat melalui timbangan. Jika dilakukan dengan proses kerja secara manual, bukan saja menyita waktu namun juga mempengaruhi tingkat akurasi berat produk. Mesin Double Head Paste Piston Filler PPF-1000T2 dari POWERPACK hadir memberikan solusi untuk kedua persoalan di atas yaitu waktu dan akurasi. Mesin Double Head Paste Piston Filler PPF-1000T2 merupakan mesin yang berfungsi untuk mengisi cairan dalam bentuk pasta ke dalam kemasan. Mesin Double Head Paste Piston Filler PPF-1000T2 biasa digunakan untuk pengisian saus sambal, saus tomat, madu, kosmetik, pasta gigi, dan sebagainya. Mesin Double Head Paste Piston Filler PPF-1000T2 memiliki 2 nozzle dan 2 piston, sehingga pengisian menjadi lebih cepat dan praktis. Mesin Double Head Paste Piston Filler PPF-1000T2 memiliki rangkaian dengan sistem Pneumatic yang membutuhkan tenaga kompresor dan aliran listrik. Mesin Double Head Paste Piston Filler PPF-1000T2 memiliki hopper yang dapat menampung produk hingga 40 liter. Body Mesin Double Head Paste Piston Filler PPF-1000T2 terbuat dari bahan stainless steel dan aluminium sehingga kokoh dan tahan karat. Mesin Double Head Paste Piston Filler PPF-1000T2 dilengkapi dengan tuas untuk mengatur kapasitas produk yang akan dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan, terdapat 2 metode proses filling manual dan otomatis, serta emergency stop. Mesin Double Head Paste Piston Filler PPF-1000T2 mampu melakukan pengisian produk dengan rapi dan presisi dibandingkan dengan pengisian manual. Mesin Double Head Paste Piston Filler PPF-1000T2 berstandar food grade sehingga aman untuk bahan pangan.
    atribut:
    • Power (W): 20
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Dimensions (cm): 100x35x40
    • Type: Double Nozzle
    • Charging Distance (ml): 100-1000
    • Accuracy (%): 1
    • Charging Speed (bottle/minute): 10-50
    • Gas Pressure (MPa): 0.4-0.6
  4. FOMAC Fruit And Vegetable Crusher
    Mulai

    Rp40.999.900

    FOMAC Fruit And Vegetable Crusher
    Deskripsi:
    The FOMAC FCT-QS788B is a fruit and vegetable shredder and cutter designed to meet the needs of the food processing industry with large production capacity. This machine is ideal for use in commercial kitchens, catering businesses, restaurants, and food processing factories that require fast and efficient fruit and vegetable processing tools. With its multifunctional capabilities, the FCT-QS788B offers a practical and time-saving solution for chopping, crushing, and even juicing various types of ingredients.Equipped with 10 sharp blades arranged vertically, the FCT-QS788B is capable of producing smooth and consistent cuts in a short time. This machine has a large capacity, capable of processing between 300 and 800 kg of material per hour, making it very efficient for large-scale use. In addition, this machine is made of durable, hygienic, and easy-to-clean SUS304 stainless steel, so it complies with hygiene standards for food processing.User safety and comfort are also taken into consideration with an easy-to-operate ergonomic design, equipped with safety features to protect users during processing. Furthermore, this machine is also capable of operating at high speed thanks to a powerful 2200-watt motor that offers rotation speeds of up to 2800 RPM, making it ideal for busy work environments requiring fast production.Key Features: 10 Sharp Knife Pieces : Able to chop, crush and make juice from various fruits and vegetables. Large Capacity : Can process up to 800 kg of material per hour, ideal for large-scale production. Stainless Steel Material : Made of SUS304 stainless steel which is hygienic and easy to clean. High Power Motor : Powered by a 2200 watt motor with a rotation speed of up to 2800 RPM. Ergonomic and Safe Design : Easy to operate and equipped with safety features.Superiority : Efisiensi Tinggi: Dilengkapi dengan 10 keping pisau tajam yang tersusun vertikal, mesin ini mampu memotong, mencincang, dan menghancurkan buah serta sayuran dengan cepat dan efisien. Kapasitas pengolahan yang mencapai 800 kg per jam menjadikannya sangat efektif untuk penggunaan skala besar. Multifungsi: FCT-QS788B tidak hanya berfungsi untuk mencincang dan memotong, tetapi juga dapat digunakan untuk menghancurkan bahan hingga menjadi puree atau jus. Hal ini membuat mesin sangat fleksibel untuk berbagai kebutuhan pengolahan bahan makanan. Material Berkualitas Tinggi: Terbuat dari baja tahan karat SUS304 yang aman untuk makanan, tahan lama, dan mudah dibersihkan. Material ini memastikan bahwa mesin dapat digunakan dalam waktu lama dengan tetap memenuhi standar kebersihan industri makanan. Kemudahan Pengoperasian dan Perawatan: Desain ergonomis membuat mesin ini mudah dioperasikan oleh pengguna. Selain itu, mesin ini dirancang untuk mudah dibersihkan, sehingga perawatannya tidak memakan banyak waktu dan tenaga. Keamanan dan Keandalan: FCT-QS788B dilengkapi dengan fitur keamanan yang menjaga agar pengguna tetap aman selama mesin digunakan. Desain dan fitur keamanannya menjadikannya andal untuk digunakan secara intensif dalam lingkungan dapur komersial. Fungsi Utama : Memotong dan Mencincang: Mesin ini mampu memotong dan mencincang buah serta sayuran menjadi potongan-potongan kecil yang konsisten dan rapi. Sangat cocok untuk pengolahan bahan makanan yang membutuhkan pemotongan dalam jumlah besar. Menghancurkan: Selain memotong, mesin ini dapat menghancurkan buah dan sayuran hingga menjadi puree atau bahan untuk jus. Fungsinya sangat berguna untuk memproses bahan makanan seperti tomat, kentang, wortel, dan buah-buahan untuk minuman atau saus. Membuat Jus: Dengan pisau yang kuat dan kemampuan menghancurkan bahan hingga halus, FCT-QS788B juga dapat digunakan untuk membuat jus dari berbagai buah dan sayuran. Cocok untuk industri jus atau produk makanan berbasis cairan.
    atribut:
    • Capacity (kg/hour): 300 to 800
    • Frequency (Hz): 50
    • Machine Dimensions (mm): 920x380x1020
    • Power (W): 2200
    • Rotation Speed (rpm): 1400 / 2800
    • Voltage (V): 380
  5. POWERPACK Liquid Filling Sachet Machine
    Mulai

    Rp34.999.900

    POWERPACK Liquid Filling Sachet Machine
    Deskripsi:
    The Automatic Compact Sachet Sauce Paste Filling Machine FSLM130S is a modern solution for packaging semiliquid products such as ketchup, soy sauce, chili paste, and dressings in sachets. This machine is designed to operate automatically with high efficiency and precision, while meeting strict hygiene standards, resulting in quality final packaging.With its compact design and reliable performance, this machine is ideal for use by small, medium, and largescale industries. Its main advantages include automatic and consistent packaging, maintaining product quality and integrity throughout the process, and its compact size, making it efficient enough to be placed in production areas. This machine has also undergone updates from the previous version. While previously using a nylon gear pump that easily deformed due to heat, this machine is now equipped with a 304 stainless steel gear pump. This material makes the machine more hygienic, stable, durable, and safe for food products. Furthermore, the gear pump is located on top of the machine body, making it easier to clean, making it more practical and extending the machine's lifespan.This Sachet Packaging Machine is suitable for products with a liquid consistency. This feature makes it highly versatile, making it suitable for use in a wide range of businesses, from the food industry to the restaurant supply chain. Product features are not available
    atribut:
    • Certificate: CE ISO
    • Charging Capacity (pack/minute): 10 to 15
    • Dimensions (mm): 600x420x800
    • Frequency (Hz): 50
    • Maximum Capacity Volume (ml): 250
    • Packaging Length (cm): 5 to 20
    • Power (W): 900
    • Sealing Type: Three-Sided Seal
    • Type: Automatic Compact
    • Voltage (V): 220
  6. BRADY Handheld & Portable Label Printer (Printer Label)
    Mulai

    Rp4.099.900

    BRADY Handheld & Portable Label Printer (Printer Label)
    Deskripsi:
    The integrated keypad on handheld label printers allows workers to type in desired text and print a label on the jobsite. They can be held in the hand when printing.
    atribut:
    • Barcode Capable: Yes
    • Color Printing Capability: Single Color
    • Print Type: Thermal-Transfer
    • Standards: FCC Part 15 Class A
Daftar Harga Timbangan Tomat Terbaru November 2026
Tomat Plastic PE (Plastik PE)Rp9.900
IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)Rp169.900
KRISBOW Outside MicrometerRp329.900
POWERPACK Double Head Paste Piston FillerRp22.999.900
FOMAC Fruit And Vegetable CrusherRp40.999.900
POWERPACK Liquid Filling Sachet MachineRp34.999.900
BRADY Handheld & Portable Label Printer (Printer Label)Rp4.099.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)