POWERPACK Double Head Paste Piston Filler

Sebelum PPN:
Rp22.999.900
Spesifikasi
Power (W)20
Voltage (V/Hz)220/50
Dimensions (cm)100x35x40
TypeDouble Nozzle
Charging Distance (ml)100-1000
Accuracy (%)1
Charging Speed (bottle/minute)10-50
Gas Pressure (MPa)0.4-0.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin Filling atau mesin pengisi adalah mesin yang digunakan untuk mengisi cairan ke dalam sebuah wadah, baik wadah botol, gelas plastik, dan sebagainya. Banyak kemasan produk yang sebelum dikemas harus diisi dengan produk. Kadang-kadang produk yang diisi bukanlah produk yang dapat dihitung dengan hitungan tangan, seperti cairan yang harus menggunakan hitungan berat melalui timbangan. Jika dilakukan dengan proses kerja secara manual, bukan saja menyita waktu namun juga mempengaruhi tingkat akurasi berat produk. 

Mesin Double Head Paste Piston Filler PPF-1000T2 dari POWERPACK hadir memberikan solusi untuk kedua persoalan di atas yaitu waktu dan akurasi. Mesin Double Head Paste Piston Filler PPF-1000T2 merupakan mesin yang berfungsi untuk mengisi cairan dalam bentuk pasta ke dalam kemasan. Mesin Double Head Paste Piston Filler PPF-1000T2 biasa digunakan untuk pengisian saus sambal, saus tomat, madu, kosmetik, pasta gigi, dan sebagainya. Mesin Double Head Paste Piston Filler PPF-1000T2 memiliki 2 nozzle dan 2 piston, sehingga pengisian menjadi lebih cepat dan praktis. Mesin Double Head Paste Piston Filler PPF-1000T2 memiliki rangkaian dengan sistem Pneumatic yang membutuhkan tenaga kompresor dan aliran listrik. 

Mesin Double Head Paste Piston Filler PPF-1000T2 memiliki hopper yang dapat menampung produk hingga 40 liter. Body Mesin Double Head Paste Piston Filler PPF-1000T2 terbuat dari bahan stainless steel dan aluminium sehingga kokoh dan tahan karat. Mesin Double Head Paste Piston Filler PPF-1000T2 dilengkapi dengan tuas untuk mengatur kapasitas produk yang akan dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan, terdapat 2 metode proses filling manual dan otomatis, serta emergency stop. Mesin Double Head Paste Piston Filler PPF-1000T2 mampu melakukan pengisian produk dengan rapi dan presisi dibandingkan dengan pengisian manual. Mesin Double Head Paste Piston Filler PPF-1000T2 berstandar food grade sehingga aman untuk bahan pangan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan