Beli Timbangan Sonic A12e di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PRESISI Platform Scales A12E
    Mulai

    Rp3.999.900

    PRESISI Platform Scales A12E
    atribut:
    • Platter Size (cm): 40x50
    • Capacity (kg): 150
    • Accuracy (g): 10
    • Cable Length (m): 1.5
    • Product Dimensions (cm): 67x41x83
    • Platform: Stainless Steel 206
  2. KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.799.900

    KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
  3. AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.499.900

    AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    AND Compact Bench Scales SJ-HS Series with
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 230x190
  4. ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)
    Deskripsi:
    Seri AC adalah timbangan hitung generasi baru yang menggabungkan teknologi penimbangan terbaru, memberikan solusi penghitungan dan penimbangan yang hemat biaya dengan akurasi terbaik & penggunaan tanpa batas. 1. Akurasi tinggi2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang 5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustable
    atribut:
    • Platform Size (mm): 210x250
  5. AND Timbangan Presisi Seri GF
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp21.999.900

    AND Timbangan Presisi Seri GF
    Deskripsi:
    Timbangan Presisi Seri GF AND adalah Timbangan Paling Mudah Digunakan Sedunia. Sensor Hybrid Sensor (SHS) kami menggabungkan magnetic force restoration terbaik dan teknologi single point parallelogram load sensing, menawarkan kecepatan respons terbaik yang hanya membutuhkan 1 detik.
  6. ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  7. ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP
    Deskripsi:
    Seri ACIS-AP adalah timbangan hitung yang cocok untuk digunakan di toko roti, ritel, kedai kopi, minimarket, toko perangkat keras, toko buah dan lain-lain.1. Akurasi tinggi (1/15000)2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustable
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 210x250
  8. ACIS Platform Scale - PS-Series
    Mulai

    Rp3.899.900

    ACIS Platform Scale - PS-Series
    atribut:
    • Pansize (mm): 420x520
  9. SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Mulai

    Rp3.799.900

    SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Deskripsi:
    Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
  10. SOJIKYO Timbangan ACS
    Mulai

    Rp969.900

    SOJIKYO Timbangan ACS
    Deskripsi:
    Timbangan ACS 30 ECO adalah timbangan ekonomis yang memiliki fungsi tambahan hitung harga/price computing. Sangat umum dipakai untuk toko - toko retail, laundry, maupun industri kecil lainnya.
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 60
    • Material: Stainless Steel
    • Power: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
    • Accuracy (g): 5
    • Keyboard: 24 kunci dengan 6 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
    • Platter Size (cm): 46x34
    • Type: Skala Komputasi Harga Elektronik
    • Unit Measuring: Kg
  11. Quattro Digital Precision Scale
    Mulai

    Rp1.499.900

    Quattro Digital Precision Scale
    Deskripsi:
    Precision Scale memiliki resolusi hingga miligram. Cocok untuk laboratorium, farmasi, dan pengujian material.
  12. AND Multi-Functional Platform Scales HW-C Series
    Mulai

    Rp14.999.900

    AND Multi-Functional Platform Scales HW-C Series
    Deskripsi:
    High-speed measurement-stabilization within 1 second (for theHV-C/CP series) *1Fast-paced weighing is an essential prerequisite for streamlining operations.*1 With the HW-C/CP series, stabilization takes not more than 1.5 seconds.Bright and multi-colored 5-step LED comparator lightsWith the clearly-discernible LED signals, check weighing (judging whether the measured weight is within the designated limits) becomes far more accurate and efficient than a numeric display alone, leading to a significant cost reduction. Comparison can be made in three levels, five levels, or even seven levels*2 for both normal weighing and piece counting.*2 With no light indicating either end of the continuum- Auto-tare functionThe scale can perform tare*3 automatically when the weight reaches the set target range, saving the operator from the hassle of pressing the TARE key each time for consecutive check weighing such as filling multiple cups. *3 To offset the weight of the object on the scale and return the display to zero- Negative comparisonNegative values are also allowed for comparator limits. When combined with the auto-tare function, this enables "take-away" check weighing; that is, measuring out the target amount repeatedly by taking it out of its container with no key press.Highly-visible, LCD display (25 mm character height) with white backlightDo not underestimate the effect of display visibility on operators' work efficiency, fatigue and tendency to make errors, especially in areas where illumination is not sufficient.Quick and easy settings using the alphanumeric keypadThe direct alphanumeric input makes it simple and straightforward to enter/re-enter presettare values, comparator limits, calibration values and various internal settings.- Key lock functionYou can inhibit the use of certain keys to prevent operators from making unwanted changes to the scale settings.Optional roller conveyersLarge and medium-size roller conveyers (HVW-13 and HVW-14 respectively) can make measurements of heavy objects in production lines smoother and quicker.
  13. CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.399.900

    CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Resolution (g): 10
    • Color: Grey Platinum
    • Size (mm): 750x410x160
    • Pansize (mm): 400x500
  14. SOJIKYO Timbangan Meja Anti Air (Timbangan Duduk Tahan Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.999.900

    SOJIKYO Timbangan Meja Anti Air (Timbangan Duduk Tahan Air)
    atribut:
    • Waterproof: RS232 Port for Computer Platform
  15. CMOS Timbangan Digital (Digital Scale)
    Mulai

    Rp719.900

    CMOS Timbangan Digital (Digital Scale)
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Option Power: Battery (Accu), Electricity or Battery tipe D
    • Type: Weight and Price counter
    • Color: Green
    • Size (mm): 365x365x135
    • Accuracy (g): 10
    • Min. Weight (g): 200
Daftar Harga Timbangan Sonic A12e Terbaru November 2026
PRESISI Platform Scales A12ERp3.999.900
KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Rp1.799.900
AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)Rp2.499.900
ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)Rp1.499.900
AND Timbangan Presisi Seri GFRp21.999.900
ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)Rp1.499.900
ACIS Timbangan Hitung Digital Seri APRp1.499.900
ACIS Platform Scale - PS-SeriesRp3.899.900
SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirRp3.799.900
SOJIKYO Timbangan ACSRp969.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)