SOJIKYO Timbangan ACS

Sebelum PPN:
Rp969.900
Spesifikasi
Load Capacity (kg)60
MaterialStainless Steel
PowerAC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
Accuracy (g)5
Keyboard24 kunci dengan 6 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
Platter Size (cm)46x34
TypeSkala Komputasi Harga Elektronik
Unit MeasuringKg

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Timbangan ACS 30 ECO adalah timbangan ekonomis yang memiliki fungsi tambahan hitung harga/price computing. Sangat umum dipakai untuk toko - toko retail, laundry, maupun industri kecil lainnya.
Feature
- 30kg capacities with 5gr accuracy - Dual LCD bright display - 20 Stainless Steel keys with 3 memories per set unit price - Fine material casing - Rechargeable battery or AC operated - Stainless steel platter

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan