PRESISI Platform Scales A12E

Sebelum PPN:
Rp3.999.900 - Rp4.399.900
Spesifikasi
Platter Size (cm)40x50
Capacity (kg)150
Accuracy (g)10
Cable Length (m)1.5
Product Dimensions (cm)67x41x83
PlatformStainless Steel 206

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait