Beli Timbangan Laser di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AND Timbangan Presisi Seri GF
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.999.900

    AND Timbangan Presisi Seri GF
    Deskripsi:
    Timbangan Presisi Seri GF AND adalah Timbangan Paling Mudah Digunakan Sedunia. Sensor Hybrid Sensor (SHS) kami menggabungkan magnetic force restoration terbaik dan teknologi single point parallelogram load sensing, menawarkan kecepatan respons terbaik yang hanya membutuhkan 1 detik.
  2. ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP
    Deskripsi:
    Seri ACIS-AP adalah timbangan hitung yang cocok untuk digunakan di toko roti, ritel, kedai kopi, minimarket, toko perangkat keras, toko buah dan lain-lain.1. Akurasi tinggi (1/15000)2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustable
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 210x250
  3. Tajima Meteran Laser Level (Laser Line)
    Mulai

    Rp8.399.900

    Tajima Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    '- A vial that is easy to check even in dark places has adopted.
  4. DAIJIN Timbangan Duduk Digital
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.799.900

  5. SOJIKYO Timbangan ACS
    Mulai

    Rp879.900

    SOJIKYO Timbangan ACS
    Deskripsi:
    Timbangan ACS 30 ECO adalah timbangan ekonomis yang memiliki fungsi tambahan hitung harga/price computing. Sangat umum dipakai untuk toko - toko retail, laundry, maupun industri kecil lainnya.
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 60
    • Material: Stainless Steel
    • Power: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
    • Accuracy (g): 5
    • Keyboard: 24 kunci dengan 6 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
    • Platter Size (cm): 46x34
    • Type: Skala Komputasi Harga Elektronik
    • Unit Measuring: Kg
  6. SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Mulai

    Rp3.199.900

    SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Deskripsi:
    Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
  7. Salter Timbangan Gantung
    Mulai

    Rp1.499.900

    Salter Timbangan Gantung
    Deskripsi:
    Timbangan jarum Cocok digunakan untuk menimbang ayam, ikan, laundry & sembako
  8. Non Brand Jasa Kalibrasi Timbangan
    Mulai

    Rp709.900

    Non Brand Jasa Kalibrasi Timbangan
    atribut:
    • Calibration Type: Timbangan
  9. BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
  10. CMOS Timbangan Digital
    Mulai

    Rp469.900

    CMOS Timbangan Digital
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Option Power: Battery (Accu), Electricity or Battery tipe D
    • Type: Weight and Price counter
    • Color: Green
    • Size (mm): 365x365x135
    • Accuracy (g): 10
    • Min. Weight (g): 200
  11. Non Brand Jasa Kalibrasi Anak Timbangan
    Mulai

    Rp499.900

    Non Brand Jasa Kalibrasi Anak Timbangan
    atribut:
    • Calibration Type: Anak Timbangan
  12. CMOS Timbangan Duduk Digital
    Mulai

    Rp999.900

    CMOS Timbangan Duduk Digital
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Resolution (g): 10
    • Color: Grey Platinum
    • Size (mm): 750x410x160
    • Pansize (mm): 400x500
  13. Joyko Laser Pointer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

  14. FLUKE Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp4.099.900

    FLUKE Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Fluke 417D is accurate, durable, and easy to use-just point and shoot. The simple design and easy, one-button measurement operation allows you to minimize time spent measuring and maximize the reliability of measurements. Additional Product Features: - Large, 2-line illuminated LCD screen. - Three different measurement tasks can be completed quickly and easily with one hand. - The bright laser is clearly visible, so you can always see your target point even from a hard-to-reach spot or long distance. - Designed for both indoor and outdoor applications. - Operates with the Fluke durability and quality you expect. - Protected by a 3-year warranty.
  15. FLUKE Laser Distance Meter + Thermometer Kit (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp9.799.900

    FLUKE Laser Distance Meter + Thermometer Kit (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The HVAC Troubleshooting KitThe most rugged Fluke 62 MAX+ IR thermometer teamed with the easy-to-use 417D Laser Distance Meter has everything you need to configure HVAC layouts and troubleshoot electrical problems. For electrical devices use the IR thermometer to test overheating issues and for HVAC layout, use the 417D to configure layout distance or area and use continuous measurement for marking references.Fluke 417D Laser Distance Meter Additional Features:- Continuous measurement capable: adjusting as you move closer and farther from your target- Quickly calculate area (sq. feet/meters)- 1-meter drop tested and IP54 rated: built to withstand rainy or dusty conditions- Great for interior and exterior applicationsFluke 62 MAX+ IR Thermometer Additional Features:- Dust and water-resistant: IP54 rated- Rugged: 3-meter (9.8-foot) drop tested- Ergonomically designed: Completely redesigned for a more natural hand fit- Large, backlit display: Makes data easier to read, even in dark areas
    atribut:
    • Typical Range (m): 0.2-40 (417D)
    • Typical Measuring Tolerance (mm): 2.0 ± 1.5
    • Maximum Measuring Tolerance (mm): ± 3.0
    • Display: 2 line;1mm;1/32inch
    • Laser point at distance: 6/30/60mm (10/40/100m)
    • Auto Switch Off (s): 90 (laser); 180 (power)
    • Battery life (time): Up to 3000 measurements (417D); 8 with laser and backlight on (62 MAX+)
    • Drop Test (m): 3
    • Emissivity: 0.10 to 1
    • Environment Temperature (°C): 417D : Storage : -25 to 70 (-13 °F to 158 °F); Operation : -10 to 50 (14 °F to 122 °F); 62 MAX+ : Operating : 0 to 50 (32 °F to 122 °F); Storage : -20 to 60 (-4 °F to 140 °F)
    • IP Rating: IP54 per IEC 60529
    • Laser Safety: IEC 60825-1 Class 2, 650 nm, < 1 mW
    • Laser Type: 635nm, <1mW
    • Operating Altitude (m): 2000 above mean sea level
    • Optical Resolution: 12:1 (calculated at 90 % energy)
    • Response Time (ms): < 300 (95 % of reading)
    • Size (HxWxD) (cm): 11.9x3.8x2.6 (417D); 17.5x8.5x7.5 (62 MAX+)
    • Spectral Response (micron): 8 to 14
    • Storage Altitude (m): 12000 above mean sea level
    • Temperature Range (°C): -30 to 650 (-22 °F to 1202 °F)
  16. MILWAUKEE Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp2.199.900

    MILWAUKEE Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Laser Distance Meter MILWAUKEE memberikan pengukuran cepat dan presisi dengan berbagai fungsi seperti area, volume, dan pengukuran tak langsung. Ideal untuk kontraktor, surveyor, dan profesional bangunan.
    atribut:
    • Dimensions (inch): 4.2x1.9x0.9
    • Battery Type: AAA
    • Distance Meter Functions: Distance
    • Features: Side-Shot Button
    • Indoor/Outdoor: Indoor, Outdoor
  17. HP Printer Laser Jet
    Mulai

    Rp1.999.900

    HP Printer Laser Jet
    Deskripsi:
    Printer dengan keunggulan yang mempermudah pekerjaan menggunakan printer HP LaserJet Pro dengan harga terjangkau. Didukung dengan kartrid toner JetIntelligence. Mencetak dokumen profesional yang konsisten dan efisien.
    atribut:
    • Print Technology: Laser
  18. Deli Meteran Laser Level (Laser Line)
    Mulai

    Rp439.900

    Deli Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    Line Laser Level memproyeksikan garis horizontal dan vertikal untuk penyelarasan presisi. Cocok untuk pemasangan plafon, lantai, dan pekerjaan interior lainnya.
    atribut:
    • Color: Yellow
Daftar Harga Timbangan Laser Terbaru February 2026
AND Timbangan Presisi Seri GFRp20.999.900
ACIS Timbangan Hitung Digital Seri APRp1.499.900
Tajima Meteran Laser Level (Laser Line)Rp8.399.900
Non Brand Batu TimbanganRp98.900
KRISBOW Timbangan PresisiRp1.199.900
DAIJIN Timbangan Duduk DigitalRp1.799.900
SOJIKYO Timbangan ACSRp879.900
SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirRp3.199.900
Salter Timbangan GantungRp1.499.900
Non Brand Jasa Kalibrasi TimbanganRp709.900

Data diperbarui pada 28/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)