TRUSCO Scale Loupe (With Graduations)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
Dimensions (Diameter phi x Height H) (mm)35 x 43
Finishing MaterialLens Material: Glass
Lens Diameter (phi mm)28
MagnificationTen times
Measuring Range (mm) 10
Minimum Indication (mm)0.2
Purpose of UsePrecision part, drawings, various appraisals and tool inspections.
Weight (g)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
With a scale, it is ideal for fine inspection work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan